カテゴリ

  • 清掃用品(2)
  • エンジン工具(2)
絞り込み
ブランド
  • 工進
  • 十川ゴム(20)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • 富士電機(6)
  • アズワン(5)
  • CKD(5)
  • KSフィルター(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 三菱(4)
  • SIEMENS(3)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • コクヨ(2)
  • ホーザン(2)
  • KALBAS(2)
  • j5 create(2)
  • イメージニクス(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-210-4」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジン式高圧洗浄機  キャリー付き 工進エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き工進(5件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。
用途農業機械や家周りの洗浄に燃料タンク容量(L)3.6燃料無鉛ガソリン使用時間(時間)最大約2(満タン時)騒音値(dB)94~101寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×960×775ホース長さ(m)吐出10、吸入3、余水3関連資料専用部品(7.3MB)取扱説明書(5.9MB)
エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き 工進エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き工進(2件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
当日出荷
水道圧の約85倍の高圧力17MPaを実現!農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮します。 水道直結OK、自吸の際は高さ50cmまで吸水可能です。 ホース接続はネジ式。 5種類のノズル噴口が付属、使用シーンに合わせてお使いください。 タイヤ付きキャリータイプなので移動時に便利。
用途農業機械や家周りの洗浄に付属品ノズルランス・ノズル噴口5種・吸水ホース3m・吐出ホース8m(ネジ式)・ガン(ネジ式)・ストレーナー・ホースバンド・ノズルクリーナーピン質量(kg)33.2タイプネジ接続式ガン、水道直結OK燃料無鉛ガソリン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×594×957ホース長さ(m)吸水3、吐出8吐出圧力(MPa)17燃料タンク容量(L)3.6エンジンタイプ工進4サイクル(K210 ) 212CCスパークプラグF6TC(TORCH) F6TC(LG) BP6ES(NGK) M9YC(チャンピオン)吸水量(L/min)10最大出力(kW)4.2使用時間(時間)最大約2(満タン時)
インバーター発電機 2.9KVA 工進インバーター発電機 2.9KVA工進(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:61dB~67dB) 頑丈なフレーム構造を採用。 キャリー一体型。ハンドル+キャリー付きで一人でもラクラク移動。 パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。
用途屋外での電源供給が必要な時に定格電圧(V)(交流)100 (直流)12定格周波数(Hz)50・60切替本体質量(kg)44使用燃料自動車用無鉛ガソリンコンセント出力合計29Aまで燃料タンク容量(L)9.8連続運転時間(h)約5~13.5(定格負荷~1/4負荷時)交流定格出力(kVA)2.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×475×525エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K210(212CC)エンジンオイル容量(mL)550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセントAC:合計29Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)取扱説明書(15.3MB)
スタンダード発電機 2.0・2.3KVA 工進スタンダード発電機 2.0・2.3KVA工進
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
工事現場、屋外作業、非常時用の備えに。低騒音型 燃料タンク内に特殊フィルター採用で始動不良を低減。
用途屋外での電源供給が必要な時に取扱説明書(13.9MB)燃料タンク容量(L)12.6エンジンオイル容量(mL)500(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×445×457エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K210(212CC)使用燃料自動車用無鉛ガソリン点火プラグF6RTC(TORCH)本体質量(kg)42