カテゴリ
- 農業機械(7)
絞り込み
ブランド
- 工進
- モノタロウ(9)
- BIGM(丸山製作所)(3,128)
- SMC(377)
- AMPHENOL(204)
- ホンダ(110)
- Festo(71)
- omron(オムロン)(65)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(65)
- オカムラ(岡村製作所)(60)
- ミツビシ(60)
- 三菱ふそう(55)
- JAPANNEXT(48)
- TOSTEM(LIXIL)(45)
- PISCO(ピスコ)(44)
- シンコール(43)
- YAMAHA(ヤマハ)(42)
- SIEMENS(40)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(38)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(37)
- IDEC(和泉電気)(36)
- ブランドをもっと見る

充電式タンクキャリー付きモーター動噴 25L
工進¥72,980税込¥80,2781台4日以内出荷コードレスで使用場所を選ばないバッテリー動噴。バッテリー充電式なので電気が無い場所でも使用出来ます。移動に便利な25Lタンク・20mホースリール・専用キャリーの一体式。直射距離4m、高い木への噴霧が可能。噴霧ノズルのグリップを回せば直射・噴霧の調節が出来ます。便利なボールコック付き。ポンプ:水平一連差動ピストン式。噴霧量(高圧時):噴霧2.0L/分 直射2.3L/分。噴霧量目安:噴霧120L(タンク約5杯分) 直射138L(タンク約5.5杯分)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途家回りの消毒作業に付属品ノズル(54cm)・吐出ホース(6mm×20m)・吸水ホース(10mm×0.7m)・余水ホース(7mm×0.8m)・ストレーナー・ジュビリバンド・ボールコックタイプ充電器・バッテリー付き寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×600×640-900本体質量(kg)18.3モーターブラシモーターバッテリーリチウムイオン DC36V2.5Ah×2個最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5使用電池PA-334 36V2.5Ahバッテリーモーター出力(W)250吸水量(L/min)2.8充電時間(分)約90運転時間(分)約60(2個使用時)