カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- エンジン工具(3)
絞り込み
ブランド
- 工進
- NGK(日本特殊陶業)(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- SK11(5)
- MEIHO(ワキタ)(5)
- EARTH POWER(5)
- DENSO(デンソー)(4)
- NTK(日本特殊陶業)(4)
- ナカトミ(3)
- ホンダ(1)
- チャンピオン(1)
- TORCH(1)
- シンセイ(1)
- パワーテック(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)

インバーター発電機 2.8KVA
工進(2件のレビュー)¥94,980税込¥104,4781台当日出荷クラス最軽量!持ち運びが楽に出来ます。高出力でプロの現場で活躍、国土交通省「超低騒音型建設機械」指定取得済み。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途電気を供給したい時に付属品点火プラグレンチ、バーハンドル、ドライバー(プラスマイナス兼用)、USBアダプター幅(mm)444高さ(mm)473使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)385定格電圧(V)交流:100、直流:12定格電流(A)交流:28/(並列時定格出力)(2台接続時)54、直流:8定格周波数(Hz)50/60(切替式)本体質量(kg)28使用燃料自動車用無鉛ガソリンエンジン部総排気量(mL)185燃料タンク容量(L)9.3(赤レベル)バッテリー(エンジン)なし連続運転時間(h)5.7~16.1(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]交流定格出力(kVA)2.8、5.4(並列時定格出力/2台接続時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×385×473エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジン相数単相定格出力(kVA)交流/直流2.8/0.096始動方式リコイルスターター方式電圧調整方式インバーター式力率1騒音レベル(dB(A))64~72過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:F6RTC、NGK:BPR6ESエンジンオイル容量(mL)550コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個/引掛形アース付3本足コンセント(NEMAL6-30)28A×1個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.096アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:あり、電力使用目安(交流):あり
スタンダード発電機 2.0・2.3KVA
工進¥45,980税込¥50,5781台翌日出荷工事現場、屋外作業、非常時用の備えに。低騒音型 燃料タンク内に特殊フィルター採用で始動不良を低減。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途屋外での電源供給が必要な時に全長(mm)445全幅(mm)615全高(mm)457交流電圧(V)100直流電圧(V)12本体質量(kg)42使用燃料自動車用無鉛ガソリン燃料タンク容量(L)12.6プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×445×457エンジンタイプ工進K210直流電流(A)8.3エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスタータ式エンジン総排気量(cm3)212エンジンオイル容量(mL)500(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
インバーター発電機 2.9KVA
工進(1件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:61dB~67dB) 頑丈なフレーム構造を採用。 キャリー一体型。ハンドル+キャリー付きで一人でもラクラク移動。 パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途屋外での電源供給が必要な時に付属品バーハンドル1本、点火プラグレンチ(六角対辺:20.8mm)1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、USBアダプター、取扱説明書1部幅(mm)590高さ(mm)525使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)475定格電圧(V)交流:100、直流:12定格電流(A)交流:29/(並列時定格出力)(2台接続時)56、直流:8定格周波数(Hz)50/60(切替式)本体質量(kg)44使用燃料自動車用無鉛ガソリンコンセント出力合計29Aまで燃料タンク容量(L)9.8(赤レベル)バッテリー(エンジン)なし連続運転時間(h)5~13.5(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]交流定格出力(kVA)2.9、(並列時定格出力)(5台接続時)5.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×475×525エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンK210-i相数単相始動方式リコイルスターター方式電圧調整方式インバーター式力率1騒音レベル(dB(A))61~67過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:F6RTC、NGK:BPR6ESエンジン総排気量(cm3)212エンジンオイル容量(mL)550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個/引掛形アース付3本足コンセント(NEMAL6-30)29A×1個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジンオイル量(L)0.55発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.096アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:あり、電力使用目安(交流):あり
ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-40P
工進¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径40ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式トラスコ品番827-9821材質ポンプ部ADC質量(kg)25.5全揚程(m)35本体質量(kg)25.5最大吐出量(L/min)350定格出力(kW)2.9/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)40燃料タンク容量(L)3.1プラグNGK:BPR6ES/DENSO:W20EPR-U連続運転時間(h)約2.5時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×506×410エンジン形式ホンダGP160(163CC)最大出力(kW)3.6/3600rpm吸入/吐出口径40アズワン品番64-6358-17エンジンオイル量(L)0.58パーツリストあり
ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-50X
工進¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式トラスコ品番827-9877材質ポンプ部ADC質量(kg)25.2口径(Φmm)50全揚程(m)27本体質量(kg)25.2最大吐出量(L/min)620定格出力(kW)3.1/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8燃料タンク容量(L)3.6プラグF6RTC/NGK:BPR6ES連続運転時間(h)約2.6時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×539×413エンジン形式工進K180(179CC)最大出力(kW)3.5/3600rpm吸入/吐出口径50アズワン品番64-6358-48エンジンオイル量(L)0.6パーツリストあり
ホンダ4サイクル ハイデルスポンプ SEH-50P
工進¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式トラスコ品番827-9862材質ポンプ部ADC質量(kg)26全揚程(m)34本体質量(kg)26最大吐出量(L/min)670定格出力(kW)2.9/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)50燃料タンク容量(L)3.1プラグNGK:BPR6ES/DENSO:W20EPR-U連続運転時間(h)約2.5時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×506×410エンジン形式ホンダGP160(163CC)最大出力(kW)3.6/3600rpm吸入/吐出口径50アズワン品番64-6358-40エンジンオイル量(L)0.58パーツリストあり
ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-40X
工進¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径40ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式トラスコ品番827-9876材質ポンプ部ADC質量(kg)26.5全揚程(m)33本体質量(kg)26.5最大吐出量(L/min)340定格出力(kW)3.1/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)40燃料タンク容量(L)3.6プラグF6RTC/NGK:BPR6ES連続運転時間(h)約2.6時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×539×413エンジン形式工進K180(179CC)最大出力(kW)3.5/3600rpm吸入/吐出口径40アズワン品番64-6358-47エンジンオイル量(L)0.6パーツリストあり