カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2,756)
- 農業機械(2,572)
- エンジン工具(932)
- カー用品(419)
- 船舶用品・漁業資材(321)
- 清掃用品(134)
- 電動工具(29)
- 農業・園芸資材(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 工進
- モノタロウ(13)
- ホンダ(6,569)
- NORGREN(1,379)
- 三菱ふそう(1,341)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1,155)
- SMC(1,036)
- RG(レーシングギア)(843)
- タカチ電機工業(699)
- コガネイ(639)
- サンコー(三甲)(606)
- サカエ(587)
- EverGreen INTERNATIONAL(537)
- スバル(436)
- ミツビシ(434)
- Lumberg Automation(389)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(384)
- MAZDA(マツダ)(369)
- メディアカバーマーケット(312)
- Flash Forge(283)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(22)

乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ
工進(31件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ! 自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に最大吐出量(L/min)12
手動灯油ポンプ PHシリーズ
工進(32件のレビュー)¥209~税込¥230~1本当日出荷灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
バスポンプ KP-104シリーズ
工進(43件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1台当日出荷お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。電圧(V)AC100最大吐出量(L/min)14最大揚程(m)2.5電源コード(m)-フィルターKF-006ポンプコード(m)4ポンプKP-301S接続口径(Φmm)15使用条件定格時間30分以内
乾電池式ドラムポンプ ラクオート
工進(46件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品ノズルフックトラスコ品番356-8521全長(mm)864質量(g)830(付属品重量含まず)径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20ねじ径M28(吐出部)最大揚程(m)2.0ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25ノズル給油/ガンタイプ電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売)電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)吐出口径(mm)25アズワン品番64-8314-01
手廻しドラムポンプ SBシリーズ
工進(22件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品吐出ホース・バンド種別手動ドラムポンプ材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
背負い式手動噴霧器 グランドマスター
工進(21件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1台当日出荷背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布にホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)600
ポンプ用カップリングシリーズ
工進(5件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から3日以内出荷ポンプ用カップリングセットポンプとホースの接続に。タケノコ、カップリング、カップリングパッキンのセット本体ネジ口径、タケノコ口径をよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ポンプとホースの接続に。
エンジンポンプ用ワンタッチカップリング カムロックパッキンシリーズ
工進(4件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック用カムロックパッキンシリーズ!(25・40・50・80ミリ)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途補修・交換用として
電動ドラムポンプ
工進¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途灯油・軽油の移送に付属品取扱説明書 1部質量(kg)1.7吸入口径(Φmm)55電源コード(m)4全長×全幅W×全高(mm)93×147×1089連続運転時間(h)0.5使用液灯油、軽油吐出口径(mm)25流量調整方式ガンノズル吐出ホース長(m)1.5液温(℃)0~40
蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ
工進(23件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1台当日出荷園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に仕様スタンダードタイプ型式肩掛式種類蓄圧式ホース長さ(m)2対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3]
バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ
工進(11件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。全揚程(m)4.0接続口径(Φmm)15
電気式灯油ポンプ ママオート ホームタンク用
工進(24件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷ホームタンクから灯油用ポリタンクの小出しに便利使いやすさを追求した機能的なデザインです。自動停止タイプです。灯油・軽油。AC-100V電源電源コード:5.8m。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ホームタンクからポリ缶への小出しにトラスコ品番824-7826電源(V)AC100アズワン品番64-8313-92
工進噴霧器HS用 HSシリーズ ノズル本体クミ
工進(19件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ノズル本体クミの交換用として。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として材質プラスチック接続ねじパイプ接続部:M16
汚水用水中ポンプ 口径40・50ミリ PXシリーズ
工進(6件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷土砂水にも強い!汚水排水に手軽に使え、耐久力抜群口径、フロート付き、周波数、スペックに応じてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途汚水の移送に仕様汚水用型式コンデンサランモーター電源コード(m)5連続使用時間8
汚水用水中ポンプ 口径32ミリ PSKシリーズ
工進(6件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷汚水排水に手軽に使え、耐久力抜群 見張り不要のフロート付き自動運転タイプもございます。 フロート付き、周波数等、よくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!仕様汚水用型式コンデンサランモーター寸法(幅W×高さH)(mm)180×278連続使用時間8異物通過径(Φmm)10運転可能最低水位(mm)100
水槽用 クリーナーポンプ
工進(3件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷水槽の水の入替に便利なクリーナーポンプ。砂利吸い込みガード付きで、水中・砂中のゴミを一緒に排水出来ます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途水換えの際に材質ホース:ポリエチレン・ポリプロピレン・ブロア:ポリエチレン・ 吸盤:PVC全長(mm)1700吸入口径(Φmm)40最大吐出量(L/min)6揚程50cm使用環境温度(℃)5-40ポンプサイフォン式
乾電池式噴霧器 ガーデンマスター ハイパワータイプ
工進(19件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 カートリッジ式電池ボックスで出し入れが簡単です。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。 タンク容量、霧状噴口、除草噴口等、用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に種類電池式使用電池アルカリ単一形 6本(別売)
動力噴霧機用吐出ホース
工進(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷動力噴霧機用吐出ホース G1/4ネジ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・延長用として接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)3.5
工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射)
工進(20件のレビュー)¥899~税込¥989~1個ほか当日出荷から3日以内出荷霧状・直射散布をしたい時に 噴口・ノズルパイプセット。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
SB-25、LP-32用大ネジ組
工進(3件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合SB-25、LP-32トラスコ品番321-1789種別大ネジ組質量(g)100
エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロックタケノコシリーズ
工進(10件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロックタケノコシリーズ!(25・40・50・80ミリ)ホースへ取り付け側の樹脂カムロックタケノコのみ。(レバー付き)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途補修・交換用として
工進噴霧器用 ノズルパイプクミ 根元:M16ネジ 先端:G1/4ネジ
工進(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷G1/4ネジの噴口を取り付けたい時に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として適合機種DK-7/7D10/10D RV-10 RW-10等材質(本体)アルミ種類動力式噴霧器パーツ接続ねじパイプ根元:M16 噴口接続部:G1/4
バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ
工進(12件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷工進バスポンプKPシリーズの交換用ポンプですポンプ本体のみで電源器は付属していません機種サイズをよくご確認の上、お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途バスポンプKPシリーズの交換用として
工進ドラムポンプSB用 吐出ホース
工進(6件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷ドラムポンプ交換用の純正ホース。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換用として種別吐出ホース
工進噴霧器HS用 HSシリーズ パッキンフルセット
工進(22件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷パッキンの交換用として。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ
工進(5件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から3日以内出荷手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4ホース長さ(m)1.3
電動ドラムポンプ ラクオートFP用 延長ホースセット
工進(9件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷電動ドラムポンプFP-25/2512の吐出ホースを延長したい時に使用します。長さ1.5m。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ホースを延長したい時に適合FP-25、FP-2512トラスコ品番797-4574種別延長ホース質量(g)180長さ(m)1.5接続方式ネジ式アズワン品番64-6359-71
工進噴霧器用 カバー付泡状除草噴口 G1/4ネジ
工進(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷除草剤を効率よく散布でき、カバーが付いているので飛散しにくい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として材質(本体)プラスチック接続ねじG1/4
工進エンジンKC-26用 エンジンパーツシリーズ
工進(17件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷工進エンジンKC-26用エンジンパーツシリーズスパークプラグ、キャブレター、プライマーポンプ、エアフィルターの主要交換部品シリーズ補修、予備用として。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途補修・交換用として適合機種SEV-25Lなど
ポンプ用呼び水プラグシリーズ
工進(5件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷エンジンポンプの呼び水キャップ、ドレンキャップに使用します。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途補修・交換用として
乾電池式噴霧器 ガーデンマスター
工進(7件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に種類電池式噴射能力(mL/min)400噴霧能力(mL/min)240主な用途殺虫・消毒剤用噴口消毒用1頭口
手動ポリ缶直付けポンプ ポリオート
工進(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷電池不要のポリタンク直付けポンプアウトドアの水タンク用ポンプとしてもご使用いただけます。接続口径:50ミリノズルホルダー付き。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途●使用可能液:灯油、水●吐出量:毎分約6リットル●接続口径:50mm●手元ガンノズル収納ケース仕様ポリ缶直付けタイプ接続ねじ50ミリ吐出量(L/min)6
手廻しドラムポンプ ハイリッターポンプ
工進(7件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷1回転1リットルの吐出量!200Lドラム缶1本をわずか2分で吸い上げます。A重油ご使用の際はメーカー・添加剤などで異なりますが、目安として、油温10℃以上で使用可能です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油の移送給油に最適です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油。吸入ストレーナー:60メッシュ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品吐出ホース・バンドトラスコ品番112-2282種別手動ドラムポンプ吐出口径(Φmm)32吐出量(L/min)100(標準使用)ストレーナー60メッシュ(ポリエチレン)吸入パイプ32mm×1.6tホース長さ(mm)1275アズワン品番64-6358-26
工進噴霧器用 2頭口噴口 G1/4ネジ
工進(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷2頭口で霧状散布が効率よく作業出来る。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として適合機種人力・充電式噴霧器(G1/4ネジ)質量(g)24種類動力式噴霧器パーツ接続ねじG1/4噴霧調整霧・直射
エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロック本体シリーズ
工進(2件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック本体シリーズ!(25・40・50・80ミリ)ポンプ本体へ取り付け側の樹脂カムロック本体のみ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途補修・交換用として
動力噴霧機用接続金具 異径金具
工進(5件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から3日以内出荷ネジが合わない時に 同径・異径のネジを接続。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途異径・同径のネジ接続に仕様異径金具適合機種人力・動力用
乾電池式給油ポンプ ママオート タンク直付け型 EPシリーズ
工進(31件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷取り外し不要のポリタンク直付けタイプの乾電池式灯油ポンプ手間なし、汚れ無し、臭いなしで簡単・清潔・便利に!お知らせブザー、手元スイッチ付き、固定マグネット付き等用途にあったものをお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に
手動樹脂製ドラムポンプ ビックオート PPシリーズ
工進¥1,998税込¥2,1981本当日出荷軽く、使いやすい 灯油・軽油など低粘度油や水に使用できます。 2段階に伸縮します。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ
工進(24件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。お求めやすい入門品、用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に
水中ポンプPX用 インペラシリーズ
工進(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷工進PXシリーズのインペラ摩耗時の補修交換用として周波数50/60HZをよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途補修・交換用として
...