カテゴリ
- 農業機械(39)
- 農業・園芸資材(2)
絞り込み
ブランド
- 工進
- アズワン(1)
- 光(1)
- sita(1)
「sgb-180」の検索結果
特価

充電式バリカン草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ
工進(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から4日以内出荷スティック掃除器のように手軽に使える草刈り機。バリカンタイプで悲惨しにくく安全に使用可能。刃がコンパクトで狭い場所も使いやすい。ヘッド角度が4段階に変更出来るので場所に合わせて使用出来ます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途家周りの草刈作業に付属品ブレードカバー・六角レンチ質量(kg)2.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1060-1330×200×400-450モーターブラシモーター刈込み幅(mm)170バッテリーリチウムイオン DC18V 2.5Ah使用電池PA-380 18V2.5Ahバッテリー充電時間(分)約75回転数(min-1[回/分])2000最大切断径(Φmm)11運転時間(分)約30