カテゴリ

  • 農業機械(5)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「sgc-180」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    リニューアルして使いやすさが大幅アップした充電式草刈り機。運転時間40%アップ(メーカー従来品比較)。作業負担30%軽減(メーカー従来品比)。チップソーと樹脂刃が標準付属、お好みで交換が可能です。調整可能な伸縮シャフト採用。本体重量2.0キロ、軽くて使いやすい草刈り機。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途家周りの草刈作業に付属品バッテリー・充電器・チップソー1枚・樹脂ブレード2枚・保護メガネ・六角レンチ・ボックスレンチ質量(kg)2タイプ充電器・バッテリー付き寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400(伸縮式)×170×230モーターブラシモーター刈込み方式チップソー160mm・樹脂刃160mmバッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリーハンドル形状ループハンドル充電時間(分)約60回転数(min-1[回/分])チップソー:6300 ブレード:6600運転時間(分)約35
  • 充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah(バッテリー・充電器無し) スマートシリーズ 工進

    充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah(バッテリー・充電器無し) スマートシリーズ

    工進
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    リニューアルして使いやすさが大幅アップした充電式草刈り機。運転時間40%アップ(メーカー従来品比較)。作業負担30%軽減(メーカー従来品比)。チップソーと樹脂刃が標準付属、お好みで交換が可能です。本体重量2.0キロ、軽くて使いやすい草刈り機。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途家周りの草刈作業に付属品チップソー1枚・樹脂ブレード2枚・保護メガネ・六角レンチ・ボックスレンチ質量(kg)2タイプ本体のみ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400(伸縮式)×170×230モーターブラシモーター刈込み方式チップソー160mm・樹脂刃160mmバッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリーハンドル形状ループハンドル充電時間(分)約60回転数(min-1[回/分])チップソー:6300 ブレード:6600運転時間(分)約35
  • サイドガード用コーナー材 信和自動車工業

    サイドガード用コーナー材

    信和自動車工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレスSUS304 #400 研磨品角度(°)45寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)1.5×60×30
  • 工進充電式草刈機SGC・SGR用 樹脂ブレード(5枚) 工進

    工進充電式草刈機SGC・SGR用 樹脂ブレード(5枚)

    工進
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    工進充電式草刈機SGC-180・SGR-1820用 交換用樹脂ブレード(5枚)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として適合機種SGC-180・SGR-1820
  • 工進充電式草刈機SGC・SGR用 樹脂ブレード(10枚) 工進

    工進充電式草刈機SGC・SGR用 樹脂ブレード(10枚)

    工進
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    工進充電式草刈機SGC-180・SGR-1820用 交換用樹脂ブレード(10枚)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    14,900税込16,390
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 工進充電式草刈機SGC・SGR用 チップソー(160ミリ) 工進

    工進充電式草刈機SGC・SGR用 チップソー(160ミリ)

    工進
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    工進充電式草刈機SGC-1820・SGR-1820用 交換用チップソー(160ミリ)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として適合機種SGC-180・SGR-1820
  • スーパーG1チャック ユキワ精工

    スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    47,980税込52,778
    1本
    5日以内出荷
    高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
    テーパーBT50 7/24コレットツカミ能力d(mm)16.0-32.0ナット外径D(Φmm)72長さ調整ねじ(g)M35X1.5使用するコレットSG32使用するフックスパナFS76