カテゴリ
- 農業機械(5)
絞り込み
ブランド
- 工進
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ユキワ精工(1)
- 信和自動車工業(1)

充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah スマートシリーズ
工進¥12,980税込¥14,2781台当日出荷リニューアルして使いやすさが大幅アップした充電式草刈り機。運転時間40%アップ(メーカー従来品比較)。作業負担30%軽減(メーカー従来品比)。チップソーと樹脂刃が標準付属、お好みで交換が可能です。調整可能な伸縮シャフト採用。本体重量2.0キロ、軽くて使いやすい草刈り機。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途家周りの草刈作業に付属品バッテリー・充電器・チップソー1枚・樹脂ブレード2枚・保護メガネ・六角レンチ・ボックスレンチ質量(kg)2タイプ充電器・バッテリー付き寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400(伸縮式)×170×230モーターブラシモーター刈込み方式チップソー160mm・樹脂刃160mmバッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリーハンドル形状ループハンドル充電時間(分)約60回転数(min-1[回/分])チップソー:6300 ブレード:6600運転時間(分)約35
充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah(バッテリー・充電器無し) スマートシリーズ
工進¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷リニューアルして使いやすさが大幅アップした充電式草刈り機。運転時間40%アップ(メーカー従来品比較)。作業負担30%軽減(メーカー従来品比)。チップソーと樹脂刃が標準付属、お好みで交換が可能です。本体重量2.0キロ、軽くて使いやすい草刈り機。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途家周りの草刈作業に付属品チップソー1枚・樹脂ブレード2枚・保護メガネ・六角レンチ・ボックスレンチ質量(kg)2タイプ本体のみ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400(伸縮式)×170×230モーターブラシモーター刈込み方式チップソー160mm・樹脂刃160mmバッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリーハンドル形状ループハンドル充電時間(分)約60回転数(min-1[回/分])チップソー:6300 ブレード:6600運転時間(分)約35
工進充電式草刈機SGC・SGR用 樹脂ブレード(5枚)
工進¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷工進充電式草刈機SGC-180・SGR-1820用 交換用樹脂ブレード(5枚)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として適合機種SGC-180・SGR-1820
工進充電式草刈機SGC・SGR用 樹脂ブレード(10枚)
工進¥1,098税込¥1,2081個当日出荷工進充電式草刈機SGC-180・SGR-1820用 交換用樹脂ブレード(10枚)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
工進充電式草刈機SGC・SGR用 チップソー(160ミリ)
工進¥1,498税込¥1,6481個当日出荷工進充電式草刈機SGC-1820・SGR-1820用 交換用チップソー(160ミリ)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として適合機種SGC-180・SGR-1820