カテゴリ

  • バイク純正部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「pa-521」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロセスポンプ PA521 SMC

    プロセスポンプ PA521

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・高い耐磨耗性・低発塵 接液部に摺動部がありません。 ・自給式で呼び水不要 吸込配管内の空気を排気して液体を吸い上げます。
  • 工進充電式草刈機SGC・SGR用 チップソー(160ミリ) 工進

    工進充電式草刈機SGC・SGR用 チップソー(160ミリ)

    工進
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    工進充電式草刈機SGC-1820・SGR-1820用 交換用チップソー(160ミリ)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として適合機種SGC-180・SGR-1820
  • プロセスポンプ (PA~) SMC

    プロセスポンプ (PA~)

    SMC(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • ATEX指令 プロセスポンプ 56-PA3000・5000シリーズ SMC

    ATEX指令 プロセスポンプ 56-PA3000・5000シリーズ

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    10日以内出荷から30日以内出荷
  • プロセスポンプ PA5000シリーズ SMC

    プロセスポンプ PA5000シリーズ

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    13日以内出荷から22日以内出荷
  • PA5000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA5213) SMC

    PA5000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA5213)

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    30日以内出荷
    駆動方式(3)エアオペレート材質(ダイヤフラム)(1)PTFE材質(接液部)(2)SCS14(ステンレス)
  • 56-P SMC

    56-P

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    30日以内出荷
  • スリッパー テンショナー 52183KJ2000 ホンダ

    スリッパー テンショナー 52183KJ2000

    ホンダ(5件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番52183-KJ2-000
  • 185-215mm やすり(クランク・舟形・平/4本組) エスコ

    185-215mm やすり(クランク・舟形・平/4本組)

    エスコ
    5,000税込5,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA521PA形状
  • エアー式バイブレータ タービンバイブレータ UTシリーズ エクセン

    エアー式バイブレータ タービンバイブレータ UTシリーズ

    エクセン
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ・完全オイルフリー!タービンバイブレータ・タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。・使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで簡単に振動する使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)・高速で回転するタービン部分は、ケース部分と非接触で振動を発生させている為に騒音レベルも非常に小さく、工場環境に優しいバイブレータです。・タービンバイブレータのケーシングはアルミニウムに無電解ニッケルメッキを施し、軽量で耐食性に優れた製品です。・タービンバイブレータは粉粒体の詰まりや付着防止として、チョットした振動がほしい場所や、ホッパーシュートなどの詰まり防止に力を発揮するフローエイド製品です。・5~60℃の雰囲気で使用可能。この範囲以外で使用する場合はマフラーとチューブコネクタ、ホースを耐熱仕様にすることで80℃まで使用できます。
    使用温度範囲(℃)5~60対応材質薬品/食品適合チューブΦ8×Φ6空気消費量(L/minANR)0.2Mpa/39、0.3Mpa/51、0.4Mpa/65、0.5Mpa/77、0.6Mpa/88外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm85×33×79
  • リング ストッパー 52455KZ3J21 ホンダ

    リング ストッパー 52455KZ3J21

    ホンダ
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番52455-KZ3-J21
  • 輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW

    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS

    TRW(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバー ストッパー 50352196000 ホンダ

    ラバー ストッパー 50352196000

    ホンダ
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番50352-196-000主な適合車種(ホンダ)GYRO X
  • ブツシユ ダンパー 52108KTWB00 ホンダ

    ブツシユ ダンパー 52108KTWB00

    ホンダ
    709税込780
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番52108-KTW-B00主な適合車種(ホンダ)フォルツァ
  • ローラー チエンアッパー 52175KCN000 ホンダ

    ローラー チエンアッパー 52175KCN000

    ホンダ
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番52175-KCN-000
  • メタル リヤークッションアッパー 52403121731 ホンダ

    メタル リヤークッションアッパー 52403121731

    ホンダ
    789税込868
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番52403-121-731