カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(2,058)
  • 農業機械(2,033)
  • 船舶用品・漁業資材(285)
  • 農業・園芸資材(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • 工進
  • モノタロウ(2)
  • CAPTAIN STAG(2,104)
  • StarTech.com(1,994)
  • ホンダ(1,486)
  • メディアカバーマーケット(803)
  • TKG(712)
  • タカチ電機工業(684)
  • UK(三宝)(630)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(544)
  • 大阪魂(479)
  • レイ・アウト(443)
  • 和田助製作所(409)
  • NASTA(ナスタ)(369)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(316)
  • insta360(272)
  • EBM(江部松商事)(267)
  • TAKEGAWA(武川)(227)
  • FUJI STAR(三共理化学)(226)
  • SKC(環境測定)(177)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sta」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
工進製品のパーツリスト
関連キーワード
4,392件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ 工進

    乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ

    工進(31件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ! 自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に最大吐出量(L/min)12
  • 手動灯油ポンプ PHシリーズ 工進

    手動灯油ポンプ PHシリーズ

    工進(32件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
  • バスポンプ KP-104シリーズ 工進

    バスポンプ KP-104シリーズ

    工進(43件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。電圧(V)AC100最大吐出量(L/min)14最大揚程(m)2.5電源コード(m)-フィルターKF-006ポンプコード(m)4ポンプKP-301S接続口径(Φmm)15使用条件定格時間30分以内
  • 乾電池式ドラムポンプ ラクオート 工進

    乾電池式ドラムポンプ ラクオート

    工進(46件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品ノズルフックトラスコ品番356-8521全長(mm)864質量(g)830(付属品重量含まず)径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20ねじ径M28(吐出部)最大揚程(m)2.0ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25ノズル給油/ガンタイプ電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売)電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)吐出口径(mm)25アズワン品番64-8314-01
  • 手廻しドラムポンプ SBシリーズ 工進

    手廻しドラムポンプ SBシリーズ

    工進(22件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品吐出ホース・バンド種別手動ドラムポンプ材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
  • 背負い式手動噴霧器 グランドマスター 工進

    背負い式手動噴霧器 グランドマスター

    工進(21件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布にホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)600
  • ポンプ用カップリングシリーズ 工進

    ポンプ用カップリングシリーズ

    工進(5件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ポンプ用カップリングセットポンプとホースの接続に。タケノコ、カップリング、カップリングパッキンのセット本体ネジ口径、タケノコ口径をよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ポンプとホースの接続に。
  • エンジンポンプ用ワンタッチカップリング カムロックパッキンシリーズ 工進

    エンジンポンプ用ワンタッチカップリング カムロックパッキンシリーズ

    工進(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック用カムロックパッキンシリーズ!(25・40・50・80ミリ)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途補修・交換用として
  • 電動ドラムポンプ 工進

    電動ドラムポンプ

    工進
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途灯油・軽油の移送に付属品取扱説明書 1部質量(kg)1.7吸入口径(Φmm)55電源コード(m)4全長×全幅W×全高(mm)93×147×1089連続運転時間(h)0.5使用液灯油、軽油吐出口径(mm)25流量調整方式ガンノズル吐出ホース長(m)1.5液温(℃)0~40
  • 蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ 工進

    蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ

    工進(23件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に仕様スタンダードタイプ型式肩掛式種類蓄圧式ホース長さ(m)2対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3]
  • 電気式灯油ポンプ ママオート ホームタンク用 工進

    電気式灯油ポンプ ママオート ホームタンク用

    工進(24件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ホームタンクから灯油用ポリタンクの小出しに便利使いやすさを追求した機能的なデザインです。自動停止タイプです。灯油・軽油。AC-100V電源電源コード:5.8m。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ホームタンクからポリ缶への小出しにトラスコ品番824-7826電源(V)AC100アズワン品番64-8313-92
  • 工進噴霧器HS用 HSシリーズ ノズル本体クミ 工進

    工進噴霧器HS用 HSシリーズ ノズル本体クミ

    工進(19件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ノズル本体クミの交換用として。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として材質プラスチック接続ねじパイプ接続部:M16
  • バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ 工進

    バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ

    工進(11件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。全揚程(m)4.0接続口径(Φmm)15
  • 汚水用水中ポンプ 口径40・50ミリ PXシリーズ 工進

    汚水用水中ポンプ 口径40・50ミリ PXシリーズ

    工進(6件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    土砂水にも強い!汚水排水に手軽に使え、耐久力抜群口径、フロート付き、周波数、スペックに応じてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途汚水の移送に仕様汚水用型式コンデンサランモーター電源コード(m)5連続使用時間8
  • 汚水用水中ポンプ 口径32ミリ PSKシリーズ 工進

    汚水用水中ポンプ 口径32ミリ PSKシリーズ

    工進(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    汚水排水に手軽に使え、耐久力抜群 見張り不要のフロート付き自動運転タイプもございます。 フロート付き、周波数等、よくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    仕様汚水用型式コンデンサランモーター寸法(幅W×高さH)(mm)180×278連続使用時間8異物通過径(Φmm)10運転可能最低水位(mm)100
  • 水槽用 クリーナーポンプ 工進

    水槽用 クリーナーポンプ

    工進(3件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    水槽の水の入替に便利なクリーナーポンプ。砂利吸い込みガード付きで、水中・砂中のゴミを一緒に排水出来ます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途水換えの際に材質ホース:ポリエチレン・ポリプロピレン・ブロア:ポリエチレン・ 吸盤:PVC全長(mm)1700吸入口径(Φmm)40最大吐出量(L/min)6揚程50cm使用環境温度(℃)5-40ポンプサイフォン式
  • 乾電池式噴霧器 ガーデンマスター ハイパワータイプ 工進

    乾電池式噴霧器 ガーデンマスター ハイパワータイプ

    工進(19件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 カートリッジ式電池ボックスで出し入れが簡単です。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。 タンク容量、霧状噴口、除草噴口等、用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に種類電池式使用電池アルカリ単一形 6本(別売)
  • 動力噴霧機用吐出ホース 工進

    動力噴霧機用吐出ホース

    工進(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    動力噴霧機用吐出ホース G1/4ネジ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・延長用として接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)3.5
  • 工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射) 工進

    工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射)

    工進(20件のレビュー)
    899税込989
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    霧状・直射散布をしたい時に 噴口・ノズルパイプセット。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として
  • SB-25、LP-32用大ネジ組 工進

    SB-25、LP-32用大ネジ組

    工進(3件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合SB-25、LP-32トラスコ品番321-1789種別大ネジ組質量(g)100
  • エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロックタケノコシリーズ 工進

    エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロックタケノコシリーズ

    工進(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロックタケノコシリーズ!(25・40・50・80ミリ)ホースへ取り付け側の樹脂カムロックタケノコのみ。(レバー付き)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途補修・交換用として
  • 工進噴霧器用 ノズルパイプクミ 根元:M16ネジ 先端:G1/4ネジ 工進

    工進噴霧器用 ノズルパイプクミ 根元:M16ネジ 先端:G1/4ネジ

    工進(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    G1/4ネジの噴口を取り付けたい時に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として適合機種DK-7/7D10/10D RV-10 RW-10等材質(本体)アルミ種類動力式噴霧器パーツ接続ねじパイプ根元:M16 噴口接続部:G1/4
  • バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ 工進

    バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ

    工進(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    工進バスポンプKPシリーズの交換用ポンプですポンプ本体のみで電源器は付属していません機種サイズをよくご確認の上、お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途バスポンプKPシリーズの交換用として
  • 工進噴霧器HS用 HSシリーズ パッキンフルセット 工進

    工進噴霧器HS用 HSシリーズ パッキンフルセット

    工進(22件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    パッキンの交換用として。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として
  • 工進ドラムポンプSB用 吐出ホース 工進

    工進ドラムポンプSB用 吐出ホース

    工進(6件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    ドラムポンプ交換用の純正ホース。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換用として種別吐出ホース
  • 電動ドラムポンプ ラクオートFP用 延長ホースセット 工進

    電動ドラムポンプ ラクオートFP用 延長ホースセット

    工進(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    電動ドラムポンプFP-25/2512の吐出ホースを延長したい時に使用します。長さ1.5m。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ホースを延長したい時に適合FP-25、FP-2512トラスコ品番797-4574種別延長ホース質量(g)180長さ(m)1.5接続方式ネジ式アズワン品番64-6359-71
  • 背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進(5件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4ホース長さ(m)1.3
  • 工進噴霧器用 カバー付泡状除草噴口 G1/4ネジ 工進

    工進噴霧器用 カバー付泡状除草噴口 G1/4ネジ

    工進(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    除草剤を効率よく散布でき、カバーが付いているので飛散しにくい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として材質(本体)プラスチック接続ねじG1/4
  • ポンプ用呼び水プラグシリーズ 工進

    ポンプ用呼び水プラグシリーズ

    工進(5件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    エンジンポンプの呼び水キャップ、ドレンキャップに使用します。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途補修・交換用として
  • 工進エンジンKC-26用 エンジンパーツシリーズ 工進

    工進エンジンKC-26用 エンジンパーツシリーズ

    工進(17件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    工進エンジンKC-26用エンジンパーツシリーズスパークプラグ、キャブレター、プライマーポンプ、エアフィルターの主要交換部品シリーズ補修、予備用として。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途補修・交換用として適合機種SEV-25Lなど
  • 乾電池式噴霧器 ガーデンマスター 工進

    乾電池式噴霧器 ガーデンマスター

    工進(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に種類電池式噴射能力(mL/min)400噴霧能力(mL/min)240主な用途殺虫・消毒剤用噴口消毒用1頭口
  • 手動ポリ缶直付けポンプ ポリオート 工進

    手動ポリ缶直付けポンプ ポリオート

    工進(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    電池不要のポリタンク直付けポンプアウトドアの水タンク用ポンプとしてもご使用いただけます。接続口径:50ミリノズルホルダー付き。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途●使用可能液:灯油、水●吐出量:毎分約6リットル●接続口径:50mm●手元ガンノズル収納ケース仕様ポリ缶直付けタイプ接続ねじ50ミリ吐出量(L/min)6
  • 工進噴霧器用 2頭口噴口 G1/4ネジ 工進

    工進噴霧器用 2頭口噴口 G1/4ネジ

    工進(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    2頭口で霧状散布が効率よく作業出来る。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として適合機種人力・充電式噴霧器(G1/4ネジ)質量(g)24種類動力式噴霧器パーツ接続ねじG1/4噴霧調整霧・直射
  • 手廻しドラムポンプ ハイリッターポンプ 工進

    手廻しドラムポンプ ハイリッターポンプ

    工進(7件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    1回転1リットルの吐出量!200Lドラム缶1本をわずか2分で吸い上げます。A重油ご使用の際はメーカー・添加剤などで異なりますが、目安として、油温10℃以上で使用可能です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油の移送給油に最適です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油。吸入ストレーナー:60メッシュ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品吐出ホース・バンドトラスコ品番112-2282種別手動ドラムポンプ吐出口径(Φmm)32吐出量(L/min)100(標準使用)ストレーナー60メッシュ(ポリエチレン)吸入パイプ32mm×1.6tホース長さ(mm)1275アズワン品番64-6358-26
  • エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロック本体シリーズ 工進

    エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロック本体シリーズ

    工進(2件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック本体シリーズ!(25・40・50・80ミリ)ポンプ本体へ取り付け側の樹脂カムロック本体のみ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途補修・交換用として
  • 動力噴霧機用接続金具 異径金具 工進

    動力噴霧機用接続金具 異径金具

    工進(5件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ネジが合わない時に 同径・異径のネジを接続。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途異径・同径のネジ接続に仕様異径金具適合機種人力・動力用
  • 手動樹脂製ドラムポンプ ビックオート PPシリーズ 工進

    手動樹脂製ドラムポンプ ビックオート PPシリーズ

    工進
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    軽く、使いやすい 灯油・軽油など低粘度油や水に使用できます。 2段階に伸縮します。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • 乾電池式給油ポンプ ママオート タンク直付け型 EPシリーズ 工進

    乾電池式給油ポンプ ママオート タンク直付け型 EPシリーズ

    工進(31件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    取り外し不要のポリタンク直付けタイプの乾電池式灯油ポンプ手間なし、汚れ無し、臭いなしで簡単・清潔・便利に!お知らせブザー、手元スイッチ付き、固定マグネット付き等用途にあったものをお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に
  • KOSHIN草刈機 エンジン式草刈機ESC-26U 工進

    KOSHIN草刈機 エンジン式草刈機ESC-26U

    工進(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    軽く引ける!すぐ掛かる!女性でも"ラクに始動でき草刈機。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途雑草の草刈り質量(kg)5.4燃料タンク容量(L)0.45
  • 蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ 工進

    蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ

    工進(24件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。お求めやすい入門品、用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に
...