絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

中央精機

中央精機のページです。中央精機は、メカニカル部品/機構部品、その他などの商品を提供しています。現在330件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名中央精機株式会社
所在地〒101-0063 東京都 千代田区 神田淡路町 1-9
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
330件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットスタンド 中央精機

    マグネットスタンド

    中央精機
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    磁石により吸着するマグネットスタンドです。吸着のON/OFFはレバーを回転させておこないます。 中央部にはM16P1タップ穴があり各種スタンドを取り付けることができます。M4タップ穴を利用してステージを取り付けることができます。 吸着力は研磨面に対しての値です。
    質量(kg)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • レバー式マグネットスタンド 中央精機

    レバー式マグネットスタンド

    中央精機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    磁石により吸着するマグネットスタンドです。吸着のON/OFFはレバーを回転させておこないます。中央部にはM6タップ穴(BM-45K)、またはM16P1タップ穴があり各種スタンドを取り付けることができます。M2タップ穴(BM-45K)またはM4タップ穴を利用してステージを取り付けることができます。吸着力は研磨面に対しての値です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メモリシール 中央精機

    メモリシール

    中央精機(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質にポリカーボネートを使用したメモリシールです。はさみ等で容易に切断が可能ですので、任意の長さでの使用が可能です。レール等に使用することでレール上のキャリア等の位置の目安となります。メモリ数字が0~1000のものと、1000~2000までのものがあります。
    材質ポリカーボネート目盛間隔1mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイグレード微動回転ステージ Φ60 中央精機

    ハイグレード微動回転ステージ Φ60

    中央精機
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類回転ステージクランプ複合クランプ平行度(mm)0.03目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ60移動方向回転方向送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ)移動量(ツマミ1回転)約0.8°
  • ポール 中央精機

    ポール

    中央精機
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷から10日以内出荷
    材質ステンレス(SUS303)、黒外装RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT X軸ステージ 40×90 中央精機

    DT X軸ステージ 40×90

    中央精機(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    質量(kg)0.4種類Xステージ感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.05目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向X軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.5、ロール剛性:0.2テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • 変換アダプタ W1/4″~M6P1 中央精機

    変換アダプタ W1/4″~M6P1

    中央精機(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M6P1、(おねじ)W1/4"
  • 変換アダプタ M6P1~W1/4″ 中央精機

    変換アダプタ M6P1~W1/4″

    中央精機(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)W1/4"、(おねじ)M6P1
  • DT Z軸ステージ 40×90 中央精機

    DT Z軸ステージ 40×90

    中央精機(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類Zステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向Z軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • DT X軸ステージ 40×140 中央精機

    DT X軸ステージ 40×140

    中央精機(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    質量(kg)0.55種類Xステージ感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.08、運動の平行度:0.06目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向X軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.4、ロール剛性:0.1テーブル幅(mm)140テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • バー 中央精機

    バー

    中央精機
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS303)、黒外装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定式クロスクランプ Φ12-Φ12用 中央精機

    固定式クロスクランプ Φ12-Φ12用

    中央精機
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    ホルダのシャフトやポールを互いに直交(90度)させて保持するために使用します。Φ12mm-Φ12mmの組み合わせ。
    質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)12、12RoHS指令(10物質対応)対応
  • X・Y・Z軸メカニカルスタンド 76×76(クランプ付)(粗微動ハンドル式) 中央精機

    X・Y・Z軸メカニカルスタンド 76×76(クランプ付)(粗微動ハンドル式)

    中央精機
    97,980税込107,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。
    種類xyzステージ感度0.1mmクランプ(XY軸)ツマミねじ式、(Z軸)重荷重用板クランプ目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応操作位置(X軸)粗微動片ハンドル、(YZ軸)粗微動両ハンドル移動方向XYZ軸3方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)76テーブル長さ(mm)76移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
  • DT Z軸ステージ 40×60 中央精機

    DT Z軸ステージ 40×60

    中央精機
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類Zステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向Z軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • レベル傾斜ステージ 中央精機

    レベル傾斜ステージ

    中央精機
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    細かな調整が可能なマイクロメータ式の2軸傾斜ステージです。傾斜の支点をステージ中央にすることにより水平出しが容易になりました。顕微鏡・干渉計の試料台に最適です。
    種類傾斜ステージRoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向移動量(°)±2
  • 接続ケーブル 中央精機

    接続ケーブル

    中央精機
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブルです。
    ケーブル長(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • カメラ取付アダプタ 中央精機

    カメラ取付アダプタ

    中央精機
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラをステージに固定するためのアダプタプレートです。三脚ねじ(カメラねじ)をカメラなどに先にねじ込んでから、アダプタに固定します。40mm×40mmステージ用。
    仕様三脚ねじ部+40mm×40mmベース板質量(kg)0.05三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)
  • H型スタンド 中央精機

    H型スタンド

    中央精機
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。 スタンドの機能として移動方向が1方向の製品です。 ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
    RoHS指令(10物質対応)対応移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20
  • 対物レンズ 2× 中央精機

    対物レンズ 2×

    中央精機
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の対物レンズです。取り付けねじは 36山/インチ Φ20.32(JIS B 7141)です。
    仕様(N.A)0.06倍率(倍)2分解能(μm)5.08焦点距離(mm)53.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溝型ホルダ 幅60 中央精機

    溝型ホルダ 幅60

    中央精機
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    ミラー、チャート等を溝の中に挟み、クランプねじで固定するホルダです。クランプねじの先端にジュラコン(R)を挿入し、また、反対側にはテフロンシートを取り付け、挟んだものに傷がつきにくいようにしています。
    質量(kg)0.08シャフト径(Φmm)12シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 傾斜回転ステージ 90×90 中央精機

    傾斜回転ステージ 90×90

    中央精機
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.8種類傾斜回転ステージ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向、回転1方向移動量(°)傾斜±3・回転±3テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90移動量(ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.15°
  • 傾斜回転ステージ 60×60 中央精機

    傾斜回転ステージ 60×60

    中央精機
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.5種類傾斜回転ステージ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向、回転1方向移動量(°)傾斜±3・回転±3テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60移動量(ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.64°
  • ミニレールキャリア 中央精機

    ミニレールキャリア

    中央精機
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    断面サイズが20mm×10mmレールの専用レールキャリアは、M6ねじ・M2ねじ等を利用できます。
    適合ねじM6、M2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベース板 W=125 中央精機

    ベース板 W=125

    中央精機
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-12/ES-20などのスタンドが、M4ねじを利用してステージが取り付けできます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
    質量(kg)0.52RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高さ調整スペーサ 5t 中央精機

    高さ調整スペーサ 5t

    中央精機
    3,498税込3,848
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。厚さ(mm)5材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴニオスリムステージ 60×60 中央精機

    ゴニオスリムステージ 60×60

    中央精機
    56,980税込62,678
    1台
    3日以内出荷から80日以内出荷
    1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.2種類傾斜ステージ精度(回転中心)Φ0.1目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
  • DT Z軸ステージ 40×140(粗微動ハンドル) 中央精機

    DT Z軸ステージ 40×140(粗微動ハンドル)

    中央精機
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    種類Zステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向Z軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)140テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
  • DT Z軸ステージ 40×140 中央精機

    DT Z軸ステージ 40×140

    中央精機
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    種類Zステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向Z軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)140テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • DT X軸ステージ 40×60 中央精機

    DT X軸ステージ 40×60

    中央精機
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    質量(kg)0.31種類Xステージ感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.04目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向X軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.6、ロール剛性:0.2テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • DT XZ軸ステージ 40×90 中央精機

    DT XZ軸ステージ 40×90

    中央精機
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    用途倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類xzステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XZ軸2方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • Z軸スリムステージ 中央精機

    Z軸スリムステージ

    中央精機
    54,980税込60,478
    1台
    欠品中
    薄型軽量の昇降型Z軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本材質アルミ合金質量(kg)0.4種類zステージ目量(mm)0.01(マイクロメータ式)表面処理黒アルマイト梨地感度0.003mmクランプ板クランプ耐荷重(N)49(5kgf)移動方向Z軸1方向送り方式移動機構:CMH-13FM(標準マイクロメータ)移動ガイドHG-VCR方式(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.008移動量(mm)0.5(ツマミ1回転)テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90ストローク(Z距離)(mm)0~10
  • カメラ取付アダプタ 中央精機

    カメラ取付アダプタ

    中央精機
    5,498税込6,048
    1台
    欠品中
    三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラをステージに固定するためのアダプタプレートです。三脚ねじ(カメラねじ)をカメラなどに先にねじ込んでから、アダプタに固定します。60mm×60mmステージ用。
    仕様三脚ねじ部+60mm×60mmベース板質量(kg)0.1三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)
  • レーザー警告ラベル 中央精機

    レーザー警告ラベル

    中央精機
    999税込1,099
    1セット
    3日以内出荷
    レーザーを使用している部屋の入り口や作業場所に貼り付け、使用者へのレーザーに対する警告標識として使用します。 底辺100mmが2枚、200mmが1枚
  • 変換スペーサ M16P1~4-M4 中央精機

    変換スペーサ M16P1~4-M4

    中央精機
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ステージでM16P1ねじを使用するため、M6用ザグリをM4用ザグリに使用するための製品です。
    質量(kg)0.07RoHS指令(10物質対応)対応変換内容50mm4-M4でM16P1に
  • 変換アダプタ M6P1~M16P1 中央精機

    変換アダプタ M6P1~M16P1

    中央精機
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M6P1、(おねじ)M16P1
  • 重荷重用回転式クロスクランプ Φ20-Φ20用 中央精機

    重荷重用回転式クロスクランプ Φ20-Φ20用

    中央精機
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。重荷重用なのでセットねじで押さえつける方式ではなく、スリワリを締め込んで強く固定できる固定方式です。Φ20mm-Φ20mmの組み合わせ。
    質量(kg)0.22クランプ径(Φmm)20、20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用回転式クロスクランプ Φ12-Φ20用 中央精機

    重荷重用回転式クロスクランプ Φ12-Φ20用

    中央精機
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。重荷重用なのでセットねじで押さえつける方式ではなく、スリワリを締め込んで強く固定できる固定方式です。Φ12mm-Φ20mmの組み合わせ。
    質量(kg)0.21クランプ径(Φmm)12、20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽荷重用回転式クロスクランプ Φ12-Φ12用 中央精機

    軽荷重用回転式クロスクランプ Φ12-Φ12用

    中央精機
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。Φ12mm-Φ12mmの組み合わせ。
    質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)12、12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニレール 125mm 中央精機

    ミニレール 125mm

    中央精機
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    断面サイズが20mm×10mmのレールで、小型光学部品や小型機器などのシステムを構成するのに使用します。定盤面などにM6ねじを利用して固定できます。
    質量(kg)0.05適合ねじM6断面寸法(mm)20×10レール長さ(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベース板 W=74 中央精機

    ベース板 W=74

    中央精機
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-12/ES-20などのスタンドが、M4ねじを利用してステージが取り付けできます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
    質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応