カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 中央精機
- SMC(8)
- CKD(7)
- イスカル(5)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- NSK(日本精工)(3)
- アソー(2)
- JTC(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- PROST's(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- コクヨ(1)
- サンドビック(1)
- シヤチハタ(1)
- ミドリ安全(1)
- アイゼン(1)
- セイキ製作所(1)
- マンヨーツール(1)
- X.A.M(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「c3208」の検索結果

C型鏡筒
中央精機¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から100日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。質量(kg)0.4種類傾斜角45°機械筒長(mm)163
WL型鏡筒
中央精機¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷から40日以内出荷照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察になります。CマウントカメラはTVアダプタを組み合わせできます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。質量(kg)鏡筒0.6、電源0.5、ACアダプタ0.1種類傾斜角45°、LED内蔵落射照明式電源専用電源TS-EP2A ACアダプタ付(入力電源側AC100~240V、50/60Hz、ケーブル長1.8m)光源白色LED、照明のケーブル長1.8mRoHS指令(10物質対応)対応機械筒長(mm)163