カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み

「c3208w」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブルゾン クリーンウェア ミドリ安全
    ブルー
    ホワイト

    ブルゾン クリーンウェア

    ミドリ安全
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    ブルゾンのクリーンウエアです。
    用途作業者からの発塵とESD防止対策。仕様Fed.Std.209d クラス1000対応/センターファスナー規格帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W3208SS-1P-C5Z5 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W3208SS-1P-C5Z5

    NSK(日本精工)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    4日以内出荷
    ・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【最大Lt-Ln】744ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】32.5外径d1(Φmm)【軸】32ボール径(Φmm)【Dw】3.175リード(mm)5ねじ軸仕様【径】32【谷径(dr)】29.2基本定格荷重Ca(N)【動定格】13700基本定格荷重Coa(N)【静定格】28000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)5予圧力(N)590
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W3208SS-2Z-C5Z5 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W3208SS-2Z-C5Z5

    NSK(日本精工)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    4日以内出荷
    ・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【最大Lt-Ln】714ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】32.5外径d1(Φmm)【軸】32ボール径(Φmm)【Dw】3.175リード(mm)5ねじ軸仕様【径】32【谷径(dr)】29.2基本定格荷重Ca(N)【動定格】21800基本定格荷重Coa(N)【静定格】56000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)5予圧力(N)1270
  • 標準ボールねじ NSK(日本精工)

    標準ボールねじ

    NSK(日本精工)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • ヘリタング リードエンドミル T490 ELN-08 イスカル

    ヘリタング リードエンドミル T490 ELN-08

    イスカル
    ¥64,980税込¥71,478
    1本
    9日以内出荷から29日以内出荷
    チップ縦置き構造のため、ホルダ芯厚が大きく、ホルダ剛性が向上しています。最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しています。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応