カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • 中央精機
  • SAMTEC(8)
  • 廣杉計器(6)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • サカエ(3)
  • C’ultiva(カルティバ)(3)
  • セフティー3(2)
  • ホンダ(2)
  • KNIPEX(クニペックス)(2)
  • イトーキ(2)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
  • 日野自動車(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • エンジニア(1)
  • 大見工業(1)
  • カクタ(1)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-52」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L型鏡筒 中央精機L型鏡筒中央精機
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
種類傾斜角90°機械筒長(mm)163質量(kg)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
L型鏡筒 対物5接眼20クロスミクロ2 中央精機L型鏡筒 対物5接眼20クロスミクロ2中央精機
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)13接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)2.4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
L型鏡筒 対物5接眼20サークル 中央精機L型鏡筒 対物5接眼20サークル中央精機
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)13接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)2.4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
L型鏡筒 対物5接眼20クロス 中央精機L型鏡筒 対物5接眼20クロス中央精機
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)13接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)2.4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
L型鏡筒 対物5接眼20スタンダード 中央精機L型鏡筒 対物5接眼20スタンダード中央精機
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)13接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)2.4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
L型鏡筒 対物5接眼20クロスミクロ 中央精機L型鏡筒 対物5接眼20クロスミクロ中央精機
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)13接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)2.4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
寺田ポンプ sl-52特集