カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 中央精機
  • TRACO POWER(4)
  • WatchGuard(4)
  • イスカル(3)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(2)
  • 日動工業(1)
  • ホンダ(1)
  • トライメイト(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「trd15」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型薄型Y型レール L=1500 中央精機小型薄型Y型レール L=1500中央精機
42,980税込47,278
1個
15日以内出荷
アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)3寸法A(mm)1500寸法D(mm)650寸法E(mm)50寸法F6寸法G15寸法B14寸法C29寸法H60レール長さ(mm)1500RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ/画像処理カテゴリ
関連カテゴリ