カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • 中央精機
  • SMC(14)
  • TRUSCO(6)
  • CF POSH(4)
  • コーセル(3)
  • アゼアス(2)
  • ナビス(アズワン)(2)
  • ツクモ工学(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • CKD(1)
  • ユキワ精工(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • 大一産業(1)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
  • 旭化成商事(1)
  • AIOULE(ふじわら)(1)
  • アサ電子工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tsc-6」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴニオステージ 60×60 中央精機ゴニオステージ 60×60中央精機(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)49移動ガイドアリ溝精度(回転中心)Φ0.1RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向
傾斜ステージ 中央精機傾斜ステージ中央精機
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
回転中心高さと移動量が異なる傾斜ステージです。 独自の複合カップリング機構により微細で非常になめらかな動作が可能です。 カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
移動方向傾斜1方向使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)0.5移動装置複合カップリング送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ位置決め精度(°)0.03繰返し精度±0.002°ロストモーション(°)0.006材質アルミ合金表面処理黒アルマイト梨地原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサセンサーノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3種類傾斜ステージRoHS指令(10物質対応)対応
sc-11特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sc-11