カテゴリ
- メカニカル部品(797)
- FA担当者のオススメ新商品(39)
- 測定用品(3)
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- 中央精機
- モノタロウ(36)
- KITO(キトー)(1,968)
- TRUSCO(425)
- メディアカバーマーケット(425)
- Aratas(旧:omron)(377)
- Panasonic(パナソニック)(339)
- エスコ(256)
- ICOM(アイコム)(234)
- 晴香堂(旧:オカモト産業)(175)
- BIGM(丸山製作所)(173)
- フォーク(Nuovo)(172)
- パナソニックコネクト(167)
- 三菱電機(157)
- 東京オートマック(151)
- アズワン(144)
- オカムラ(岡村製作所)(129)
- マサル工業(128)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(106)
- StarTech.com(100)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(731)
「uo」の検索結果

ハイグレード微動回転ステージ Φ60
中央精機¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から30日以内出荷粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類回転ステージ送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ)クランプ複合クランプ平行度(mm)0.03目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ60移動方向回転方向移動量(ツマミ1回転)約0.8°
レバー式マグネットスタンド
中央精機¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷磁石により吸着するマグネットスタンドです。吸着のON/OFFはレバーを回転させておこないます。中央部にはM6タップ穴(BM-45K)、またはM16P1タップ穴があり各種スタンドを取り付けることができます。M2タップ穴(BM-45K)またはM4タップ穴を利用してステージを取り付けることができます。吸着力は研磨面に対しての値です。RoHS指令(10物質対応)対応
変換アダプタ W1/4″~M6P1
中央精機(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M6P1、(おねじ)W1/4"
マグネットスタンド
中央精機¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から3日以内出荷磁石により吸着するマグネットスタンドです。吸着のON/OFFはレバーを回転させておこないます。 中央部にはM16P1タップ穴があり各種スタンドを取り付けることができます。M4タップ穴を利用してステージを取り付けることができます。 吸着力は研磨面に対しての値です。質量(kg)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
変換アダプタ M6P1~W1/4″
中央精機(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)W1/4"、(おねじ)M6P1
DT X軸ステージ 40×90
中央精機(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)90耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.4感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.05目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.5、ロール剛性:0.2移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT Z軸ステージ 40×90
中央精機(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類Zステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)90耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
カメラ取付アダプタ
中央精機¥4,998税込¥5,4981台当日出荷三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラをステージに固定するためのアダプタプレートです。三脚ねじ(カメラねじ)をカメラなどに先にねじ込んでから、アダプタに固定します。40mm×40mmステージ用。質量(kg)0.05三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)仕様三脚ねじ部+40mm×40mmベース板
対物レンズ 2×
中央精機¥7,998税込¥8,7981個当日出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」用の対物レンズです。取り付けねじは 36山/インチ Φ20.32(JIS B 7141)です。仕様(N.A)0.06倍率(倍)2分解能(μm)5.08焦点距離(mm)53.0RoHS指令(10物質対応)対応
DT X軸ステージ 40×140
中央精機(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)140耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.55感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.08、運動の平行度:0.06目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.4、ロール剛性:0.1移動量(ツマミ1回転)約18mm
傾斜回転ステージ 60×60
中央精機¥36,980税込¥40,6781個当日出荷傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向傾斜2方向、回転1方向質量(kg)0.5種類傾斜回転ステージ耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応移動量(°)傾斜±3・回転±3テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60移動量(ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.64°
高さ調整スペーサ 5t
中央精機¥3,498~税込¥3,848~1台当日出荷から3日以内出荷用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
DT X・Y軸ステージ 40×90
中央精機¥29,980税込¥32,9781台当日出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。 【アリ溝(D-T方式)】軌道面として転がり接触ではなく、台形状のオスアリとメスアリのアリ溝機工を採用したすべり接触です。案内部はオスアリとメスアリのすり合わせの為、滑らかに摺動するように組み立てられています。他のステージに比べ、長ストロークで安価です。用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類xyステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)90耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.72感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT Z軸ステージ 40×140
中央精機¥24,980税込¥27,4781台当日出荷から3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類Zステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)140耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
傾斜回転ステージ 90×90
中央精機¥45,980税込¥50,5781個当日出荷傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向傾斜2方向、回転1方向質量(kg)0.8種類傾斜回転ステージ耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応移動量(°)傾斜±3・回転±3テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90移動量(ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.15°
DT X軸ステージ 40×60
中央精機¥14,980税込¥16,4781台当日出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.31感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.04目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.6、ロール剛性:0.2移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT XZ軸ステージ 40×90
中央精機¥36,980税込¥40,6781台当日出荷から3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。用途倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類xzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)90耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XZ軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT XYZ軸ステージ 40×90
中央精機(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷から3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類xyzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)90耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT XYZ軸ステージ 40×60
中央精機¥44,980税込¥49,4781台当日出荷から3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど種類xyzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
Z軸スリムステージ
中央精機¥54,980税込¥60,4781台欠品中薄型軽量の昇降型Z軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。耐荷重(N)49(5kgf)移動ガイドHG-VCR方式(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.4付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本材質アルミ合金移動方向Z軸1方向クランプ板クランプ移動量(mm)0.5(ツマミ1回転)感度0.003mm移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.008表面処理黒アルマイト梨地目量(mm)0.01(マイクロメータ式)種類zステージ送り方式移動機構:CMH-13FM(標準マイクロメータ)テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90ストローク(Z距離)(mm)0~10
DT X・Y軸ステージ 40×60
中央精機¥27,980税込¥30,7781台当日出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。 【アリ溝(D-T方式)】軌道面として転がり接触ではなく、台形状のオスアリとメスアリのアリ溝機工を採用したすべり接触です。案内部はオスアリとメスアリのすり合わせの為、滑らかに摺動するように組み立てられています。他のステージに比べ、長ストロークで安価です。用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類xyステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.54感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
カメラ取付アダプタ
中央精機¥4,798税込¥5,2781台当日出荷三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラをステージに固定するためのアダプタプレートです。三脚ねじ(カメラねじ)をカメラなどに先にねじ込んでから、アダプタに固定します。30mm×30mmステージ用。質量(kg)0.03三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)仕様三脚ねじ部+30mm×30mmベース板
カメラ取付アダプタ
中央精機¥4,998税込¥5,4981台当日出荷三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラをステージに固定するためのアダプタプレートです。三脚ねじ(カメラねじ)をカメラなどに先にねじ込んでから、アダプタに固定します。ラックピニオンステージ用です。質量(kg)0.05三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)仕様三脚ねじ部+ラックピニオンステージ用ベース板
DT XZ軸ステージ 40×60
中央精機¥32,980税込¥36,2781台当日出荷から3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類xzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XZ軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
クロスLANケーブル(2m)
中央精機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷2軸と3軸のQT-AシリーズをPCと1対1でイーサネット通信制御する場合に使用します。このケーブルは規格に準じた一般的な仕様のものです。ケーブル長(m)2
リングスパナ
中央精機¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ビット利用によるリングスパナです。アダプタ、ミラーホルダ、レンズホルダ等の押え環にスリワリを採用している製品に使用できます。ビット固定式。質量(kg)0.04材質アルミ合金使用範囲(mm)10~42仕様ビット固定式
カメラ取付アダプタ
中央精機¥5,498税込¥6,0481台当日出荷三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラをステージに固定するためのアダプタプレートです。三脚ねじ(カメラねじ)をカメラなどに先にねじ込んでから、アダプタに固定します。60mm×60mmステージ用。質量(kg)0.1三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)仕様三脚ねじ部+60mm×60mmベース板
固定式クロスクランプ Φ12-Φ12用
中央精機¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷ホルダのシャフトやポールを互いに直交(90度)させて保持するために使用します。Φ12mm-Φ12mmの組み合わせ。質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)12、12RoHS指令(10物質対応)対応
DT Z軸ステージ 40×60
中央精機¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷から7日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類Zステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
ベース板 W=125
中央精機¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-12/ES-20などのスタンドが、M4ねじを利用してステージが取り付けできます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。質量(kg)0.52RoHS指令(10物質対応)対応
DT Z軸ステージ 40×90(両ハンドル)
中央精機¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類Zステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)90耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT Z軸ステージ 40×140(粗微動ハンドル)
中央精機¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類Zステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)140耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
変換アダプタ M6P1~M16P1
中央精機¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M6P1、(おねじ)M16P1
X・Y・Z軸メカニカルスタンド 76×76(クランプ付)(粗微動ハンドル式)
中央精機¥87,980~税込¥96,778~1個3日以内出荷から5日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。種類xyzステージテーブル長さ(mm)76テーブル幅(mm)76耐荷重(N)49送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプ(XY軸)ツマミねじ式、(Z軸)重荷重用板クランプ目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置(X軸)粗微動片ハンドル、(YZ軸)粗微動両ハンドル移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
長作動ステージ
中央精機¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した長作動移動ユニットです。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。ブロックの追加が可能で、1つのレールに複数の移動ユニットが設置可能です。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。目盛1mm、長さ1000mmのメモリシールと指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)29.4送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量1m材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向X軸1方向移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT X・Y軸ステージ 40×140(粗微動両ハンドル)
中央精機¥66,980税込¥73,6781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。 送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。 任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類xyステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)140耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)1.3感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
...