絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
伸榮産業のロゴ

伸榮産業

伸榮産業株式会社は、クリーンルーム設備機器・理化学研究機器の総合メーカーです。一品ずつ組み上げるアルミフレーム製デシケーターは、堅牢かつスマートなデザインのロングセラー商品です。クリーンルーム設備では、クリーンブース・除電装置・SUS製作業台など幅広く取り揃えており、オーダーメイドにも対応致します。

会社情報
会社名伸榮産業株式会社
設立1975/03/01
所在地〒574-0057 大阪府大東市新田西町1-10
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組立式ブース 伸榮産業組立式ブース伸榮産業
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷から20日以内出荷
組立簡単な経済的ブースです。 ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。 集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
組立式クリーンブース 伸榮産業組立式クリーンブース伸榮産業(1件のレビュー)
249,800税込274,780
1セット
3日以内出荷から20日以内出荷
ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡単な清浄確保や、装置カバー等に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管 Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン 0.3t
網棚 スライドレール付 伸榮産業網棚 スライドレール付伸榮産業
12,980税込14,278
1台
20日以内出荷
保管庫、ボックスのオプションとなります。
適合機種GK/DGK/CGKシリーズ
油分解洗剤 クラスワンSea 中性タイプ SEAシリーズ 伸榮産業油分解洗剤 クラスワンSea 中性タイプ SEAシリーズ伸榮産業
9,598税込10,558
1本
4日以内出荷
海上・河川・土壌への流出油、様々な分野の油分や汚れ、カーボン系汚れの分解に使用可能です。 国土交通省より海上への直接投与を認められた液体油分解剤(型式承認番号第P-642号)です。 海上で分散された油は海面から30cm以上沈まないため、生物に影響を与えにくいです。 人や環境にやさしい中性で、発火性・爆発性がなく安全に使用可能です。 頑固な汚れに優れた浸透力・分解力を発揮することで油分をナノサイズまで微細化し、再結合しにくく微生物に分解されやすいため短時間で油分を消滅させます。
仕様(液体)中性(pH7.0)主成分非イオン系界面活性剤、ノルマルパラフィン
簡易型クリーンベンチ 伸榮産業簡易型クリーンベンチ伸榮産業
189,800税込208,780
1台
30日以内出荷
アルミフレームを使用した簡易型クリーンベンチです。 軽量のため持ち運びが容易で、作業台上の清浄域確保に最適です。 作業に合わせて扉の位置を上下できます。
仕様HEPAクリーンモジュールユニット・プレフィルター材質本体:帯電防止塩ビ、枠:アルミフレーム(アルマイト処理)定格電圧(V)AC100定格電流(A)1風量(m3/min)1清浄度クラス100(ISO規格5)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm)材質(扉)帯電防止塩ビ(3t/50mmピッチ上下可変)
試験管洗浄器 伸榮産業試験管洗浄器伸榮産業
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷
水道の水圧を回転と洗浄に活用した環境にやさしい試験管洗浄器です。 実験後の試験管の水洗い、すすぎに便利です。
付属品給水ホース、ステンレスカゴ×3材質硬質塩化ビニル寸法(mm)Φ400×450洗浄機能試験管Φ16mm×150本給排水口吸水口Φ13mm、排水口Φ32mm水圧(kg/cm2)2.0以上必要
器具保管庫 伸榮産業器具保管庫伸榮産業
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
温風ファンを搭載した実験器具・ガラス器具ストッカーです。 扉は密閉度の高いマグネットパッキン式です。 網棚・バスケット・トレーなどお好みの棚を設置できます。
材質(窓・側・天・背)アクリル透明材質(キャスター)ナイロン(ST付)ヒーター(W)520キャスター径(Φmm)65電気容量(A)(AC100V)6材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理)
器具保管庫 伸榮産業器具保管庫伸榮産業
129,800税込142,780
1台
30日以内出荷
密閉度の高いマグネットパッキン扉でガラス器具を清潔に保管できるストッカーです。 網棚、バスケット、トレーなど保管物に合わせてお好みの棚を設置できます。 ドライシェルフやドライワゴンとバスケットが共有できますので手間がかからず便利です。
扉開閉方式マグネットパッキン式棚間隔(mm)任意材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理)材質(キャスター)ナイロン(ストッパー付)キャスター径(Φmm)65材質(窓・側・天・背)アクリル透明、(底)アクリル白架台(複合板・フレーム)アルミ/シルバー
クリーンドライボックス 伸榮産業クリーンドライボックス伸榮産業
189,800税込208,780
1台
30日以内出荷
クリーンモジュールユニットを搭載した実験器具・ガラス器具ストッカーです。 扉は密閉度の高いマグネットパッキン式です。 網棚・バスケット・トレーなどお好みの棚を設置できます。 ドライシェルフやドライワゴンとバスケットが共用できます。
キャスターナイロン、Φ65、ストッパー付
トレー レール付 伸榮産業トレー レール付伸榮産業
10,980税込12,078
1台
20日以内出荷
保管庫、ボックスのオプションとなります。
適合機種GK/DGK/CGKシリーズ
バスケット レール付 伸榮産業バスケット レール付伸榮産業
5,798税込6,378
1台
20日以内出荷
保管庫、ボックスのオプションとなります。
適合機種GK/DGK/CGKシリーズ
真空デシケーター 7L 伸榮産業真空デシケーター 7L伸榮産業
129,800税込142,780
1台
33日以内出荷
庫内容量7Lの小型真空デシケーターです。 物品の乾燥保管や酸化防止に適しています。 真空乾燥、脱気・脱泡などの操作にも使用できます。
仕様●外形寸法:W310×D310×H160mm●有効内寸:W260×D260×H100mm●容積:7L●扉:パチン錠式●棚板寸法:W257×D257×5t●棚板材質:アクリル透明 Φ10×8穴●棚板間隔:1段 固定式●棚板枚数:1枚●棚板荷重:5kg 等分布●本体材質:アクリル透明 20t●パッキン:シリコンゴム Φ8●バルブ:吸排気 各1個 口径Φ8●減圧計:0~-0.1MPa●到達真空度:約133Pa(1torr)●本体重量:9kg幅(mm)310高さ(mm)160材質(本体)アクリル奥行(mm)310容量(L)7棚板数(枚)1内高(mm)100内寸奥行(mm)260内寸幅(mm)260棚板耐荷重(kg)5アズワン品番68-0778-99除湿方式真空真空ゲージ0~-0.1MPa棚板1段 固定式
飛沫感染防止 制電塩ビパネル 伸榮産業飛沫感染防止 制電塩ビパネル伸榮産業
9,798税込10,778
1枚
7日以内出荷
透明度の高い制電塩ビのため、視界を妨げず違和感なく使用できます。 工具などは不要で、パネルをスタンド脚の溝にはめ込むだけで簡単に設置できます。 パネルの厚み3mm、重さ2kgと薄型・軽量のため、設置&移動が楽でスリムに収納できます。 帯電防止効果でホコリやゴミの吸着を防止します。アルコール殺菌しても変色しません。
用途事務所・飲食店・病院・受付など、対面する場所で活躍材質制電塩化ビニル幅(mm)1000厚さ(mm)3高さ(mm)570質量(g)2
組立式暗室クリーンブース 伸榮産業組立式暗室クリーンブース伸榮産業
319,800税込351,780
1台
30日以内出荷
フレームに導電性パイプを使用した簡易型暗室ブースです。 ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。 ノックダウン方式で組立・解体・移設が簡単で簡易暗室として使用できます。 内部にはLED×1基付いています。
材質(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28LED40W1灯×1基LED色清浄度クラス10000集塵効率(%)99.99以上(0.3μm)
組立式暗室ブース 伸榮産業組立式暗室ブース伸榮産業
219,800税込241,780
1台
20日以内出荷から30日以内出荷
フレームに導電性パイプを使用した簡易型暗室ブースです。 ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。 ノックダウン方式で組立・解体・移設が簡単で簡易暗室として使用できます。 内部にはLED×1基付いています。
仕様(天井・周囲)セイデンクリスタルブラック0.3t材質(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28LED色LED40W1灯×1基容量(VA)(AC100V/1Φ)約20VA
ステンレスデシケーター 伸榮産業ステンレスデシケーター伸榮産業
84,980税込93,478
1個
30日以内出荷
耐薬品性・耐久性に優れたステンレス製デシケーターです。 省スペースな小型タイプですので、様々な用途に使用できます。 扉はパチン錠式で気密性が保たれるので、シリカゲルによる効率的な除湿が可能です。
付属品ステンレス製棚板×2、シリカゲル皿×1材質ステンレスSUS430質量(kg)10容量(L)40内寸法(mm)310×320×420外寸法(mm)364×338×465
ピペットドライヤー 伸榮産業ピペットドライヤー伸榮産業
169,800税込186,780
1個
30日以内出荷
自然乾燥では乾きにくいピペットや長尺ガラス管の洗浄後に温風乾燥できるドライヤーです。
付属品収納かご(Φ140×450)材質ステンレスSUS304寸法(mm)250×350×700、乾燥筒/Φ185×500電源AC100V・50/60Hz・3A・300W温度(℃)90(温風による自然対流)乾燥時間(時間)1~4タイマー6時間
簡易型クリーンフード 伸榮産業簡易型クリーンフード伸榮産業
148,800税込163,680
1台
30日以内出荷
アルミフレームを使用した簡易型クリーンフード丈夫で軽量のため持ち運びが容易作業台上の清掃域確保に最適。
仕様(FFU)HEPAクリーンモジュールユニット厚さ(mm)(本体)3風量(m3/min)1電気容量(A)(AC100V)1清浄度クラス100(FFU直下にての実測値)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm)材質(本体・枠)帯電防止塩ビ・アルミニウム(アルマイト処理)
ミニドラフト 伸榮産業ミニドラフト伸榮産業
87,980税込96,778
1台
3日以内出荷
作業時に手元だけを排気できる卓上型ミニドラフトです。小型・軽量のため持ち運びも容易です。
アイボリー材質(本体)塩ビフィルター活性炭、除塵、プレ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×165×240電気容量(A)(AC100V)0.5最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.6/1.8適合ダクトΦ38×500L/フレキホースファン(排気)シロッコファン
組立式クリーンブース 伸榮産業組立式クリーンブース伸榮産業
339,800税込373,780
1台
20日以内出荷
ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。 クリーン度が必要な光学実験・検査に最適です。
用途大学や研究機関、工場など仕様(天井・周囲)セイデンクリスタルカーテン0.3t、(換気回数)50回セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管 Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン 0.3t外形寸法(mm)1500×2000×2000風量(m3/min)50Hz/60Hz3.0/5.0風量(m3/min)3.0/5.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×2000×2000電気容量AC100V 1Φ 約50VA清浄度クラス10000材質(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28集塵効率(%)99.99以上(0.3μm)容量(VA)(AC100V/1Φ)約50VA換気回数(回/h)50回清浄度面積(m2)3
組立式クリーンブース KB-222 セイデンクリスタルカーテン 0.3t 伸榮産業組立式クリーンブース KB-222 セイデンクリスタルカーテン 0.3t伸榮産業
65,980税込72,578
1枚
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応