カテゴリ

  • 安全保護具(9)
絞り込み
ブランド
  • KH(基陽)
  • シチズンシステムズ(7)
  • 神保電器(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • アイホン(4)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • バルミューダ(3)
  • BIG DAISHOWA(2)
  • 武蔵ホルト(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • タイガー魔法瓶(2)
  • トヨタ(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • プラス[家具](2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • エレコム(1)
  • シンコー(1)
  • タンガロイ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「JPW」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【MonotaRO限定】ハーネスセット 墜落制止用器具 X型シンプルフルハーネス+ダブルじゃばらランヤード KH(基陽)【MonotaRO限定】ハーネスセット 墜落制止用器具 X型シンプルフルハーネス+ダブルじゃばらランヤードKH(基陽)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
シンプルハーネスとダブルじゃばらランヤードの便利なモノタロウ限定セットです。ハーネスは洗練されたシンプルモデルでとにかく軽量です。ランヤードは作業の邪魔になりにくいロープの長さショートタイプです。
セット内容ハーネス:X型シンプルハーネス/ランヤード:ダブルじゃばらランヤードハーネス:黒/ランヤード:黒・シルバーサイズフリーサイズ質量(g)2650(ハーネス+ランヤード)種類フルハーネスバックル胸・腿:ワンタッチ式ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1050~伸長時:1600最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造水平胴ベルトありランヤード2丁がけ
KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽)KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型+2丁掛けランヤード セットKH(基陽)
33,980税込37,378
1セット
当日出荷
フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。ハーネスはX型です。
用途2m以上の高所作業者。バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)165~185肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
墜落制止用器具 第一種ランヤード(130kg用) S4JPWS-17 KH(基陽)墜落制止用器具 第一種ランヤード(130kg用) S4JPWS-17KH(基陽)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
130kg対応ランヤードです
用途第一種用のランヤードです商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)1700幅(mm)30黒帯に反射テープ付質量(g)936タイプフルハーネス型用ロープ仕様伸縮式
KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣アルミ自在ペダル17 KH(基陽)KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣アルミ自在ペダル17KH(基陽)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け伸縮式じゃばらランヤードです。構造物側 剣アルミフック自在環付きを採用しています。体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。
用途2m以上の高所作業者。商品タイプダブルランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種
KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスXV型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽)KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスXV型+2丁掛けランヤード セットKH(基陽)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷から4日以内出荷
フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。ハーネスはXV型です。
用途2m以上の高所作業者。バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)165~185肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスI型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽)KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスI型+2丁掛けランヤード セットKH(基陽)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷から9日以内出荷
フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。ハーネスはI型です。
用途2m以上の高所作業者。バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)165~185肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスH型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽)KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスH型+2丁掛けランヤード セットKH(基陽)
31,980税込35,178
1セット
4日以内出荷
フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。ハーネスはH型です。
用途2m以上の高所作業者。バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)165~185肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプH型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
KH 墜落制止用器具ジャバラ剣アルミ自在ペダル17 KH(基陽)KH 墜落制止用器具ジャバラ剣アルミ自在ペダル17KH(基陽)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種
KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽)KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型+2丁掛けランヤード セットKH(基陽)
38,980税込42,878
1本
10日以内出荷
フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです ハーネスはX型です じゃばらランヤードを採用しています
用途2m以上の高所作業に種類伸縮式ランヤード2丁掛け仕様ランヤードフック、剣アルミフック/自在環付ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)65ランヤード(長さ)(mm)自然時1100~伸長時1700(フック含む)適応身長(cm)155~175最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型胸ベルト幅(mm)38脚部構造平行型腿バックルワンタッチ トリプルロック式胴ベルト
関連キーワード
墜落制止用器具カテゴリ
関連カテゴリ