KH(基陽)16日以内出荷
・コンパクトさと軽量化を追求した極薄デザイン。・もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付き。・ロープは軽い力で引き出し可能で、作業時のストレスを軽減。・フックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外し可能。・滑らかなラインが美しいクリアケースは、 働く人をワンランク上のスタイルへと演出。
用途高所作業での墜落制止用器具長さ(mm)(ランヤード)巻取:1440、じゃばら:1500、(ランヤード)巻取:680(収縮時)色ブラック質量(g)1510タイプフルハーネス型専用構造フック部:スチール、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付フック口開き(mm)(構造物側)65最大使用荷重(kg)130ロープ仕様巻取式+じゃばらショックアブソーバの種類第1種商品タイプコンビ