曜日別特売

KH コンビ巻取式+じゃばらランヤード ルクアス 130kg対応

KH コンビ巻取式+じゃばらランヤード ルクアス 130kg対応 - KH(基陽)KH コンビ巻取式+じゃばらランヤード ルクアス 130kg対応 - KH(基陽)KH コンビ巻取式+じゃばらランヤード ルクアス 130kg対応 - KH(基陽)KH コンビ巻取式+じゃばらランヤード ルクアス 130kg対応 - KH(基陽)KH コンビ巻取式+じゃばらランヤード ルクアス 130kg対応 - KH(基陽)

・コンパクトさと軽量化を追求した極薄デザイン。
・もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付き。
・ロープは軽い力で引き出し可能で、作業時のストレスを軽減。
・フックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外し可能。
・滑らかなラインが美しいクリアケースは、 働く人をワンランク上のスタイルへと演出。

用途
高所作業での墜落制止用器具
長さ(mm)
(ランヤード)巻取:1440、じゃばら:1500、(ランヤード)巻取:680(収縮時)
色
ブラック
質量(g)
1510
タイプ
フルハーネス型専用
構造
フック部:スチール、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付
フック口開き(mm)
(構造物側)65
最大使用荷重(kg)
130
ロープ仕様
巻取式+じゃばら
ショックアブソーバの種類
第1種
商品タイプ
コンビ
内容量
1本
注意
※・ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。・使用前には必ず点検を実施してください。・異常・廃棄基準該当品や、強い衝撃・荷重を受けた製品は、使用しないでください。・本製品及び関連部品は消耗品です。適切な時期に交換してください。
※・製品仕様は予告なく変更となる場合がございます。何卒ご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81819231W4JGCK717
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする