カテゴリ
- 溶接用品(6)
絞り込み
ブランド
- 神戸製鋼
- 二葉製作所(35)
- イーグルクランプ(28)
- スーパーツール(21)
- 未来工業(15)
- ニムラ(14)
- 象印チェンブロック(11)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(11)
- ネグロス電工(9)
- マグナアロイアンドリサーチ(9)
- Festo(6)
- KITO(キトー)(5)
- 三菱電機(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- RIDGID(日本エマソン)(4)
- 三桂製作所(4)
- エスコ(3)
- スリーエッチ(3)
- Flash Forge(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「i鋼」の検索結果

ステンレス鋼用TIG溶接棒
神戸製鋼¥12,980~税込¥14,278~1箱(5kg)当日出荷から6日以内出荷SUS304L等の低C18%Cr-8%Ni鋼、低温仕様のSUS304等の18%Cr-8%Ni鋼。規格(JIS)Z3321 YS308L、(AWS)A5.9 ER308LRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼¥59,980税込¥65,9781巻(12.5kg)7日以内出荷適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。DW-308Lは下向、水平すみ肉に適しています。用途低炭素18%Crー8%Ni鋼(SUS304Lなど)の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3323 TS308L-FB0伸び(%)38引張強度(MPa)550吸収エネルギー(J)410.2%耐力(MPa)370
ステンレス鋼用TIG溶接棒
神戸製鋼¥30,980税込¥34,0781箱(5kg)10日以内出荷フラックスを内包するティグ材料で、溶接スラグが裏ビードを保護し、バックシールド無しで裏波溶接ができます。バックシールドに要する手間とガスを省略でき、コスト低減が図れます。リゾットのティグ材料と同様な取扱いができます。用途18%Cr-8%Ni鋼(SUS304等)、低C18%Cr-8%Ni鋼(SUS304L等)の裏波溶接。棒径(Φmm)2.2JIS規格Z3323 TS309L-RlAWS規格A5.22 R309LT1-5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼¥89,980税込¥98,9781箱(12.5kg)11日以内出荷SUS310などの25%Cr-20%Ni鋼に適します。耐割れ性は比較的良好ですが、高電流・高速度の溶接は避けてください。
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼¥59,980税込¥65,9781箱(12.5kg)11日以内出荷組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。再アーク性が良く、タック溶接や溶接システムとの組み合わせに最適です。用途18%Cr-8%Ni鋼(SUS304、SUS304Lなど)の溶接