ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ - 神戸製鋼

SUS310などの25%Cr-20%Ni鋼に適します。
耐割れ性は比較的良好ですが、高電流・高速度の溶接は避けてください。

ワイヤー径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z 3323 TS310-FB0
AWS規格
A5.22 E310T0-1
シールド
ガス:CO2
内容量
1箱(12.5kg)
注意
※開先初層では150A以下で溶接してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02935297DW-310
オープン
¥91,980
¥101,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする