カテゴリ
- 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
- 神戸製鋼
- オカムラ(岡村製作所)(249)
- セコ・ツールズ・ジャパン(10)
- 日平機器(8)
- 鶴見製作所(7)
- シーガー(4)
- CKD(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- BAUHAUS(マツ六)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- エスコ(1)
- コクゴ(1)
- 富士電機(1)
- ホンダ(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- X-BRAID(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lb62」の検索結果

高張力鋼用溶接棒
神戸製鋼(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(2kg)ほか当日出荷から19日以内出荷550~610N/mm2級高張力鋼用として設計された難吸湿タイプの極低水素系全姿勢溶接棒です。 溶着金属のX線性能および機械的性質が優れ、水素量を低く抑えていますので、耐割れ性も良好です。 また作業性においても、アークの集中性、ビート外観などが良好で、全姿勢溶接が容易に行えます。用途圧力容器、水圧鉄管、橋梁、海洋構造物、車両、機械などの溶接。色棒端色:青白色、二次着色:黄色備考船級認定:NK、AB、LR、NV、BV、CR吸収量150J/エネルギー[(-20℃)一例]JIS規格Z3211 E6216-N1M1 U伸び(%)30(一例)引張強力(N/mm2)650(一例)耐力(N/mm2)550(0.2%、一例)
裏波用被覆アーク溶接棒
神戸製鋼¥22,980税込¥25,2781箱(20kg)6日以内出荷裏波専用棒です。スラグ剥離、アーク安定性が良く、耐割れ性も優れています。極低水素、難吸湿設計です。色【棒端】青棒長(mm)350JIS規格Z3211 E6216-N1M1 U棒径(Φmm)3.2電流範囲(A)下向:90~130、立向/上向:80~115