神戸製鋼
裏波用被覆アーク溶接棒
裏波専用棒です。
スラグ剥離、アーク安定性が良く、耐割れ性も優れています。
極低水素、難吸湿設計です。
色
【棒端】青
棒長(mm)
350
JIS規格
Z3211 E6216-N1M1 U
棒径(Φmm)
3.2
電流範囲(A)
下向:90~130、立向/上向:80~115
内容量
1箱(20kg)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78096195
LB-62U
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください