カテゴリ

  • 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 神戸製鋼
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(39)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(5)
  • 未来のアグリ(2)
  • TRUSCO(1)
  • StarTech.com(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mx-100t」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接ワイヤ MX-100T 神戸製鋼溶接ワイヤ MX-100T神戸製鋼
14,880税込16,368
1箱(20kg)
6日以内出荷
炭酸ガス溶接、混合ガス溶接において以下の様な特長を有します。 低電流域(50~150A)でのアーク安定性が極めて優れています。 適正電流範囲が広範囲です。 全姿勢溶接が可能です。 耐溶け落ち性が良好です。 スラグ発生量が極めて少ないです。
用途自動車、車両、電機、産機などでの薄板の突合せおよびすみ肉溶接。化工機などのパイプの初層裏波溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2ワイヤー種類フラックス入り伸び(%)26引張強度(MPa)559化学組成C:0.08%、Si:0.49%、Mn:1.53%、P:0.013%、S:0.013%耐圧力(MPa)479吸収エネルギー(J)99電流範囲(A)下向50~300RoHS指令(10物質対応)対応電流範囲(A)立向上進50~80
軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ神戸製鋼
15,980税込17,578
1箱(20kg)
6日以内出荷から102日以内出荷
薄板溶接用のワイヤーで薄板突合せ溶接及びすみ肉溶接にすぐれ、化工機などパイプの初層裏波溶接にも良好です。