カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- 神戸製鋼
- リランド(RILAND)(10)
- SUZUKID(スズキッド)(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1)
- マイト工業株式会社(1)
- パナソニックコネクト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「riland mig250」の検索結果

ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1箱(5kg)ほか当日出荷から19日以内出荷オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。 溶接のままで、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 下向き、水平すみ肉等の溶接に適した溶接作業性を有しています。用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。吸収量39J/エネルギー(一例)JIS規格Z3323、TS308-FB0伸び(%)41AWS規格A5.22、E308T0-1、E308T0-4引張強力(N/mm2)570耐力(N/mm2)390(0.2%、一例)RoHS指令(10物質対応)対応性能認定船級認定:NK(CO2)ワイヤー種類フラックス入り