カテゴリ

  • 溶接用品(8)
絞り込み
ブランド
  • 神戸製鋼
  • モノタロウ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(35)
  • NETGEAR(6)
  • タセト(5)
  • ホンダ(5)
  • 日本ウェルディングロッド(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • 椿本チエイン(2)
  • ニツコー熔材工業(2)
  • フジキン(2)
  • BenQ(ベンキュー)(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • 第一計器(1)
  • TRUSCO(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • (1)
  • スバル(1)
  • 坂口電熱(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tg 316」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軟鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼(29件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(5kg)
    当日出荷
    軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。
    用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。棒長(mm)1000JIS規格Z3316 YGT50伸び(%)熱処理(溶接のまま):33熱処理(625℃×1h):35熱処理(625℃×4h・8h):36AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580熱処理(625℃×1h):550熱処理(625℃×4h):530熱処理(625℃×8h):500降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480熱処理(625℃×1h):430熱処理(625℃×4h):410熱処理(625℃×8h):380吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180熱処理(625℃×1h):200熱処理(625℃×4h):220熱処理(625℃×8h):230RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼
    26,980税込29,678
    1箱(5kg)
    6日以内出荷
    用途低炭素18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316Lなど)の溶接。低温仕様の18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316など)の溶接。棒長(mm)1000引張強度(MPa)550識別色緑色JIS規格Z3321 YS316L (旧Z3321 Y316L)伸び(%)41AWS規格A5.9 ER316L
  • ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(5kg)
    当日出荷
    用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。AWS規格A5.9 ER308JIS規格Z3321 YS308 (旧Z3321 Y308)適合SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼
    12,980税込14,278
    1箱(5kg)
    当日出荷から6日以内出荷
    SUS304L等の低C18%Cr-8%Ni鋼、低温仕様のSUS304等の18%Cr-8%Ni鋼。
    規格(JIS)Z3321 YS308L、(AWS)A5.9 ER308LRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(5kg)
    当日出荷から44日以内出荷
    用途22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。18%Cr-8%Niなどのステンレスクラッド鋼の合せ材側の下盛溶接、および炭素鋼または低合金鋼にステンレス鋼溶接金属を肉盛する場合の下盛溶接。AWS規格A5.9 ER309JIS規格Z3321 YS309 (旧Z3321 Y309)適合SUS309・異母材RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼
    19,980税込21,978
    1箱(5kg)
    6日以内出荷
    用途18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316など)の溶接適合SUS316(識別色)白色AWS規格A5.9 ER316
  • ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼
    30,980税込34,078
    1箱(5kg)
    10日以内出荷
    フラックスを内包するティグ材料で、溶接スラグが裏ビードを保護し、バックシールド無しで裏波溶接ができます。バックシールドに要する手間とガスを省略でき、コスト低減が図れます。リゾットのティグ材料と同様な取扱いができます。
    用途18%Cr-12%Ni-2%Mo鋼(SUS316等)、低C18%Cr-12%Ni-2%Mo鋼(SUS316L等)の裏波溶接。棒径(Φmm)2.2JIS規格Z3323 TS347-RlAWS規格A5.22 R347T1-5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼
    31,980税込35,178
    1箱(5kg)
    10日以内出荷
    フラックスを内包するティグ材料で、溶接スラグが裏ビードを保護し、バックシールド無しで裏波溶接ができます。バックシールドに要する手間とガスを省略でき、コスト低減が図れます。リゾットのティグ材料と同様な取扱いができます。
    用途ステンレス鋼と他鋼種の裏波溶接。棒径(Φmm)2.2JIS規格Z3323 TS316L-Rl伸び(%)40引張強度(MPa)600AWS規格A5.22 R316LT1-5RoHS指令(10物質対応)対応識別色緑色0.2%耐力(MPa)440
関連キーワード
TIG溶接棒カテゴリ