カテゴリ
- 溶接用品(23)
- TIG溶接棒ステンレス用(10)
- TIG溶接棒軟鋼・高張力鋼用(9)
- TIG溶接棒アルミ用(4)
絞り込み
棒径(Φmm)
- 1(2)
- 1.2(5)
- 1.6(14)
- 2(16)
- 2.2(4)
- 2.4(18)
- 3.2(14)
- 4(3)
長さ(mm)
- 1000~1500未満(4)
ブランド
- 神戸製鋼
- モノタロウ(1)
- パナソニックコネクト(260)
- ダイヘン(89)
- 日本ウェルディングロッド(14)
- ミラー(ウエルドクラフト)(18)
- リランド(RILAND)(8)
- マイト工業株式会社(58)
- エクセル貿易(2)
- 東安(32)
- 新ダイワ(2)
- メディアカバーマーケット(167)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(123)
- ウエルドテック社(87)
- 大阪魂(82)
- MB Wear(80)
- Maritime Progress(79)
- SUZUKID(スズキッド)(56)
- brembo(53)
- ホンダ(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「tig」の検索結果
特価

軟鋼用TIG溶接棒
神戸製鋼(29件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(5kg)当日出荷軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。棒長(mm)1000JIS規格Z3316 YGT50伸び(%)熱処理(溶接のまま):33熱処理(625℃×1h):35熱処理(625℃×4h・8h):36AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580熱処理(625℃×1h):550熱処理(625℃×4h):530熱処理(625℃×8h):500降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480熱処理(625℃×1h):430熱処理(625℃×4h):410熱処理(625℃×8h):380吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180熱処理(625℃×1h):200熱処理(625℃×4h):220熱処理(625℃×8h):230RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用TIG溶接棒
神戸製鋼(5件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(5kg)当日出荷用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。適合SUS304JIS規格Z3321 YS308 (旧Z3321 Y308)AWS規格A5.9 ER308RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム用TIG溶接棒
神戸製鋼(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(5kg)当日出荷から11日以内出荷5.0%Mgを標準のAl-Mg系材料です。 Tl点火で機械的性質が改善さら、溶接性も良く、最も広く使用されている溶接材料です。 Al-Mg系合金(A5052等)、Al-Mg-Sl系合金(A6061等)およびAl-Zn-Mg系合金(A7N01等)溶接に適し、二輪車や車両等で使用されています。 A5183に比べると強度は若干低くなります。規格(JIS)Z3232 A5356-BY、(AWS)A5.10 R5356RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用TIG溶接棒
神戸製鋼(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg)当日出荷から44日以内出荷用途22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。18%Cr-8%Niなどのステンレスクラッド鋼の合せ材側の下盛溶接、および炭素鋼または低合金鋼にステンレス鋼溶接金属を肉盛する場合の下盛溶接。適合SUS309・異母材JIS規格Z3321 YS309 (旧Z3321 Y309)AWS規格A5.9 ER309RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム用TIG溶接棒
神戸製鋼(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1箱(5kg)当日出荷から6日以内出荷5.3%Siを標準のAl-Si系材料です。耐高温割れに強いので、同割れを発生し易い6000系合金やアルミ合金鋳物の溶接に適します。3%以上のMgを含むAl-Mg合金では、溶接部にMg2Si化合物を作り、継手性能が劣化するので注意が必要です。棒長(mm)1000JIS規格Z3232 A4043-BYAWS規格A5.10 R4043
ステンレス鋼用TIG溶接棒
神戸製鋼¥12,980~税込¥14,278~1箱(5kg)当日出荷から6日以内出荷SUS304L等の低C18%Cr-8%Ni鋼、低温仕様のSUS304等の18%Cr-8%Ni鋼。規格(JIS)Z3321 YS308L、(AWS)A5.9 ER308LRoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム用TIG溶接棒
神戸製鋼¥21,980~税込¥24,178~1箱(5kg)4日以内出荷から6日以内出荷5.3%Siを標準のAl-Si系材料です。耐高温割れに強いので、同割れを発生し易い6000系合金やアルミ合金鋳物の溶接に適します。3%以上のMgを含むAl-Mg合金では、溶接部にMg2Si化合物を作り、継手性能が劣化するので注意が必要です。JIS規格Z3232 A5183-BYAWS規格A5.10 R5183
ステンレス鋼用TIG溶接棒
神戸製鋼¥26,980~税込¥29,678~1箱(5kg)6日以内出荷用途低炭素18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316Lなど)の溶接。低温仕様の18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316など)の溶接。棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS316L (旧Z3321 Y316L)伸び(%)41引張強度(MPa)550AWS規格A5.9 ER316L識別色緑色
ステンレス鋼用TIG溶接棒
神戸製鋼¥44,980税込¥49,4781箱(5kg)6日以内出荷ライム系の全姿勢溶接棒で、作業性が良好で、耐低温割れ性に優れています。適量のNb、Al、Tiを含みますので、微細な結晶粒のフェライト組織となり、耐食、耐酸化性に優れた溶着金属が得られます。CR-43に比べ溶接性が優れています。用途CR-43Cb:17%Cr鋼(SUS430等)の溶接。JIS規格Z3323 TS308L-Rl棒径(Φmm)2.2伸び(%)48引張強度(MPa)620AWS規格A5.22 R308LT1-5RoHS指令(10物質対応)対応識別色赤色0.2%耐力(MPa)450
ステンレス鋼用TIG溶接棒
神戸製鋼¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg)6日以内出荷ステンレス鋼と他鋼種の異材溶接。低Cステンレススラッド鋼の下盛、低Cステンレス溶接肉盛の下盛。規格(JIS)Z3321 YS309L、(AWS)A5.9 ER309LRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用TIG溶接棒
神戸製鋼¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg)6日以内出荷用途18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316など)の溶接適合SUS316色(識別色)白色AWS規格A5.9 ER316
アルミニウム用TIG溶接棒
神戸製鋼¥9,998税込¥10,9981箱(5kg)10日以内出荷5.3%Siを標準のAl-Si系材料です。耐高温割れに強いので、同割れを発生し易い6000系合金やアルミ合金鋳物の溶接に適します。3%以上のMgを含むAl-Mg合金では、溶接部にMg2Si化合物を作り、継手性能が劣化するので注意が必要です。JIS規格Z3232 A1100-BY棒径(Φmm)3.2AWS規格A5.10 R1100
ステンレス鋼用TIG溶接棒
神戸製鋼¥31,980税込¥35,1781箱(5kg)10日以内出荷フラックスを内包するティグ材料で、溶接スラグが裏ビードを保護し、バックシールド無しで裏波溶接ができます。バックシールドに要する手間とガスを省略でき、コスト低減が図れます。リゾットのティグ材料と同様な取扱いができます。用途ステンレス鋼と他鋼種の裏波溶接。JIS規格Z3323 TS316L-Rl棒径(Φmm)2.2伸び(%)40引張強度(MPa)600AWS規格A5.22 R316LT1-5RoHS指令(10物質対応)対応識別色緑色0.2%耐力(MPa)440
ステンレス鋼用TIG溶接棒
神戸製鋼¥30,980税込¥34,0781箱(5kg)10日以内出荷フラックスを内包するティグ材料で、溶接スラグが裏ビードを保護し、バックシールド無しで裏波溶接ができます。バックシールドに要する手間とガスを省略でき、コスト低減が図れます。リゾットのティグ材料と同様な取扱いができます。用途18%Cr-12%Ni-2%Mo鋼(SUS316等)、低C18%Cr-12%Ni-2%Mo鋼(SUS316L等)の裏波溶接。JIS規格Z3323 TS347-Rl棒径(Φmm)2.2AWS規格A5.22 R347T1-5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用TIG溶接棒
神戸製鋼¥30,980税込¥34,0781箱(5kg)10日以内出荷フラックスを内包するティグ材料で、溶接スラグが裏ビードを保護し、バックシールド無しで裏波溶接ができます。バックシールドに要する手間とガスを省略でき、コスト低減が図れます。リゾットのティグ材料と同様な取扱いができます。用途18%Cr-8%Ni鋼(SUS304等)、低C18%Cr-8%Ni鋼(SUS304L等)の裏波溶接。JIS規格Z3323 TS309L-Rl棒径(Φmm)2.2AWS規格A5.22 R309LT1-5RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱鋼用TIG溶接棒
神戸製鋼¥10,980税込¥12,0781箱(5kg)11日以内出荷2.25%Cr-1%Mo鋼用です。低Cの溶着金属が得られ、耐割れ性に優れます。JIS規格Z 3317 W 55-2C1ML1棒径(Φmm)2.4シールドガス:Ar
低温鋼用TIG溶接棒
神戸製鋼¥9,998税込¥10,9981箱(5kg)11日以内出荷400~450MPa級鋼用です。-60℃までの低温じん性に優れます。JIS規格Z 3316 W 49 A 6 N1シールドガス:Ar
高張力鋼用TIG溶接棒
神戸製鋼¥13,980~税込¥15,378~1箱(5kg)11日以内出荷780MPa級鋼用です。圧力容器、ペンストックなどで用いられています。強度とじん性のバランスが良く、溶接装置TILと組み合わせて、全姿勢で自動溶接が可能です。JIS規格Z 3316 W 78 A 6 N6C1M4
高張力鋼用TIG溶接棒
神戸製鋼¥6,898~税込¥7,588~1箱(5kg)11日以内出荷550~590MPa級鋼用です。パイプの裏波溶接に最適です。強度とじん性にバランスが取れています。JIS規格Z 3316 W 59 A 2 3M31