カテゴリ

  • 溶接用品(4)
絞り込み
ブランド
  • 神戸製鋼
  • climbing(クライミング)(5)
  • KTC(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • NB(日本ベアリング)(3)
  • TRUSCO(5)
  • タセト(3)
  • タチバナ製作所(5)
  • ニツコー熔材工業(3)
  • パナソニックコネクト(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • ワルター(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • 四国化成(2)
  • 日本ウェルディングロッド(1)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(2)
  • 東安(3)
  • 特殊電極(3)
  • 馬印(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-308」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。 溶接のままで、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 下向き、水平すみ肉等の溶接に適した溶接作業性を有しています。
    用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。吸収量39J/エネルギー(一例)JIS規格Z3323、TS308-FB0伸び(%)41AWS規格A5.22、E308T0-1、E308T0-4引張強力(N/mm2)570耐力(N/mm2)390(0.2%、一例)RoHS指令(10物質対応)対応性能認定船級認定:NK(CO2)ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼
    ¥44,980税込¥49,478
    1箱(5kg)
    6日以内出荷
    ライム系の全姿勢溶接棒で、作業性が良好で、耐低温割れ性に優れています。適量のNb、Al、Tiを含みますので、微細な結晶粒のフェライト組織となり、耐食、耐酸化性に優れた溶着金属が得られます。CR-43に比べ溶接性が優れています。
    用途CR-43Cb:17%Cr鋼(SUS430等)の溶接。JIS規格Z3323 TS308L-Rl棒径(Φmm)2.2伸び(%)48引張強度(MPa)620AWS規格A5.22 R308LT1-5RoHS指令(10物質対応)対応識別色赤色0.2%耐力(MPa)450
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    ¥59,980税込¥65,978
    1巻(12.5kg)
    7日以内出荷
    適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。DW-308Lは下向、水平すみ肉に適しています。
    用途低炭素18%Crー8%Ni鋼(SUS304Lなど)の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3323 TS308L-FB0伸び(%)38引張強度(MPa)550吸収エネルギー(J)410.2%耐力(MPa)370
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(12.5kg)
    11日以内出荷
    組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。再アーク性が良く、タック溶接や溶接システムとの組み合わせに最適です。
    用途18%Cr-8%Ni鋼(SUS304、SUS304Lなど)の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3323 TS308L-FB1AWS規格A5.22 E308LT1-1シールドガス:CO2