絞り込み
ブランド
- 三菱電機エンジニアリング
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,164)
- MAZDA(マツダ)(216,639)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,153)
- ミツビシ(138,069)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,890)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,805)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,749)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,123)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: 三菱電機エンジニアリングのすべての商品

ネジ端子台付きケーブル (MELSEC iQ-R/Qアナログ入力用 、ネジ端子台<=>MIL20P)
三菱電機エンジニアリング¥8,598~税込¥9,458~1個27日以内出荷から82日以内出荷シーケンサとアナログ信号変換器を接続するためのケーブルです。三菱電機エンジニアリング商品と組合せることで、さらに配線作業の工数を大幅に削減可能です。三菱電機株式会社製シーケンサユニットの端子台を取外し、取付けるだけで簡単に配線できます。三菱電機エンジニアリング品への配線はコネクタでワンタッチ接続できます。用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R・MELSEC Q定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】20芯、シールド、黒コネクタシーケンサ側:ネジ端子台、ユニット側:MIL20P コネクタ,FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体構成(本/mm)20/0.127UL規格(ケーブル部)UL STYLE No 2464 80℃ 300V導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28)導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500
スプリングクランプ端子台付きケーブル
三菱電機エンジニアリング¥12,980~税込¥14,278~1個27日以内出荷シーケンサとアナログ信号変換器を接続するためのケーブルです。三菱電機エンジニアリング商品と組合せることで、さらに配線作業の工数を大幅に削減可能です。三菱電機株式会社製 シーケンサユニットの端子台を取外し、取付けるだけで簡単に配線できます。三菱電機エンジニアリング商品への配線はコネクタでワンタッチ接続できます。用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】20芯、シールド、黒コネクタシーケンサ側:スプリングクランプ端子台、ユニット側:MIL20P コネクタ,FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体構成(本/mm)20/0.127UL規格(ケーブル部)UL STYLE No 2464 80℃ 300V導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28)導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500
スプリングクランプ端子台付きケーブル (MELSEC iQ-Fアナログ入力用 、スプリングクランプ端子台<=>MIL20P)
三菱電機エンジニアリング¥9,298~税込¥10,228~1個27日以内出荷から82日以内出荷シーケンサとアナログ信号変換器を接続するためのケーブルです。三菱電機エンジニアリング商品と組合せることで、さらに配線作業の工数を大幅に削減可能です。三菱電機株式会社製 シーケンサユニットの端子台を取外し、取付けるだけで簡単に配線できます。三菱電機エンジニアリング商品への配線はコネクタでワンタッチ接続できます。用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】20芯、シールド、黒コネクタシーケンサ側:スプリングクランプ端子台、ユニット側:MIL20P コネクタ,FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体構成(本/mm)20/0.127UL規格(ケーブル部)UL STYLE No 2464 80℃ 300V導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28)導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500
スプリングクランプ端子台付きケーブル (CC-Link IE TSNアナログ入力用 、スプリングクランプ端子台<=>MIL20P)
三菱電機エンジニアリング¥9,298~税込¥10,228~1個27日以内出荷から82日以内出荷シーケンサとアナログ信号変換器を接続するためのケーブルです。三菱電機エンジニアリング商品と組合せることで、さらに配線作業の工数を大幅に削減可能です。三菱電機株式会社製 シーケンサユニットの端子台を取外し、取付けるだけで簡単に配線できます。三菱電機エンジニアリング商品への配線はコネクタでワンタッチ接続できます。用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:CC-Link IE TSN定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】20芯、シールド、黒コネクタシーケンサ側:スプリングクランプ端子台、ユニット側:MIL20P コネクタ,FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体構成(本/mm)20/0.127UL規格(ケーブル部)UL STYLE No 2464 80℃ 300V導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28)導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500
三菱電機サーボシステム用中継端子台サーボアンプ接続用ケーブル
三菱電機エンジニアリング¥31,980~税込¥35,178~1個27日以内出荷サーボアンプ用接続ケーブル。ネットワーク対応サーボアンプ<=>ネットワークアンプ用メカ信号端子台。高屈曲寿命品用途省配線・省工数機器仕様●接続中継端子台:ネットワークアンプ用メカ信号端子台●接続機器:サーボアンプ●接続機器シリーズ:MELSERVO-J5シリーズ、MELSERVO-J4シリーズ製品分類区分接続ケーブル
SYSMAC Cシリーズ → MELSECシリーズ置換え用プログラムコンバータ
三菱電機エンジニアリング¥219,800税込¥241,7801個12日以内出荷オムロン株式会社SYSMAC CシリーズプログラムをGX Developer用プロジェクトファイルへ変換するソフトウェアです。MELSEC iQ-Rシリーズへの置換えは、変換データをGX Works2でPCタイプ変更し、。GX Works3用のプロジェクトファイルに変換することで使用可能です。オンラインヘルプ機能により未変換命令の変換を確認可能用途リニューアル機器仕様●CSV形式ファイルの作成:変換されたシーケンスプログラムとコメントをCSV形式ファイルに保存します。GX Works2の回路編集画面とコメント編集画面で直接読み込むことができます。●PCメモリ:SYSMAC CシリーズのCPUから読み出したPCメモリの内容を、MELSEC-Qシリーズのデバイスメモリに設定します。設定可能なリレー/デバイスはDM→D,TIM→T,CNT→Cの3つです。●エラー処理設定:自動変換時に、シーケンス命令およびリレーの変換がエラーとなったときの処理方法を指定します。●グローバル変数:SYSMAC Cシリーズのグローバル変数をMELSEC-Qシリーズの共通デバイスコメントの機器名に変換します。【変換可能な最大文字数は半角8文字】●グローバル変数I/Oコメント:SYSMAC Cシリーズのグローバル変数I/OコメントをMELSEC-Qシリーズの共通デバイスコメントに変換します。【変換可能な最大文字数は半角32文字】●コンバートマニュアル:SYSMAC Cシリーズのシーケンス命令ごとに、MELSEC-Qシリーズの該当するシーケンス命令、変換のポイント、注意事項およびサンプルプログラムの確認が行えます。●サンプルプログラムコピー:コンバートマニュアルに記載されているMELSEC-Qシリーズ用のサンプルプログラムを、GX Developerの回路編集画面上にコピーします。●シーケンス命令:SYSMAC Cシリーズのシーケンス命令をMELSEC-Qシリーズの該当命令に自動変換します。MELSEC-Qシリーズに該当する命令がない場合は、変換パラメータの「エラー処理設定」で指定した処理方法に基づき自動変換されます。●プログラムコメント・セクションコメント・行コメント:MELSEC-Qシリーズの周辺ステートメントに変換されます。プログラムコメントはプログラムの先頭に挿入されます。セクションコメントは各セクションの先頭回路の前に挿入されます。変換できる文字数は1行あたり最大半角64文字です。これを超える場合は複数行に分割されます。●プロジェクトファイル作成:変換されたプログラムをGX Developerのプロジェクトファイルとして保存します。●ヘルプリンク:変換ステータスに表示されるエラーまたは警告をダブルクリックすると、オンラインヘルプが起動してコンバートマニュアルのエラーまたは警告に関する詳細説明が表示されます。●リレー → デバイス変換ツール:SYSMACのリレー番号を入力すると、MELSEC-Qシリーズの該当デバイス番号を表示する機能です。プログラムを手動で修正するときに利用します。●ローカル変数:SYSMAC Cシリーズのローカル変数をMELSEC-Qシリーズのプログラム別デバイスコメントの機器名に変換します。【変換可能な最大文字数は半角8文字】●ローカル変数I/Oコメント:SYSMAC Cシリーズのローカル変数I/OコメントをMELSEC-Qシリーズのプログラム別デバイスコメントに変換します。【変換可能な最大文字数は半角32文字】●代替リレー設定:自動変換時にMELSEC-Qシリーズに同じ機能のリレーが無い場合の代わりとなるデバイスを指定します。●変換ステータスファイル作成:変換ステータスの内容(エラー、警告、プログラムステップ数、使用デバイス範囲、変換後の注意事項)をログ形式ファイルに保存します。また、保存されたファイルを読出して、変換エラーや警告の内容を再確認することも可能です。●変換パラメータ設定内容の保存/読出:入出力割付設定、エラー処理設定、代替リレー設定の各内容が保存できます。また、同じパラメータ設定で変換を行う必要があるとき、保存したパラメータ設定を読み出して変換することができます。●変換元PLC:CX-Programmerで保存したプロジェクトファイルからSYSMAC C1000H/C2000H/C200H/CJ1/CS1シリーズの各CPUを自動的に判別します。●変換先PLC:MELSEC-Qシリーズ(Qモード)のQ00J/Q00/Q01/Q02CPU/Q02H/Q06H/Q12H/Q25H/Q12PH/Q25PH CPUの中から、置換えるシステムに合ったCPUを自由に選択できます。●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、SYSMAC C●操作マニュアル:SYSMAC CシリーズのシーケンスプログラムからMELSEC-Qシリーズのシ-ケンスプログラムに変換する手順およびプログラムコンバータの操作方法を説明します。●高機能I/Oユニット設定:SYSMAC Cシリーズで高機能I/Oユニットが使用されていた場合に、I/Oユニットとの区別を設定します。また、全スロットの入出力割付が確認できます。リレーSYSMAC CシリーズのリレーをMELSEC-Qシリーズの該当するデバイスに自動変換します。MELSEC-Qシリーズに同じ機能のデバイスがない場合は、変換パラメータの「代替リレー設定」で指定した代替デバイスに自動変換されます。製品分類区分プログラムコンバータ
MIL20Pコネクタ付きケーブル
三菱電機エンジニアリング¥5,598~税込¥6,158~1個27日以内出荷から82日以内出荷アナログ信号変換器を増設するための接続ケーブルです。三菱電機エンジニアリング商品と組合せることで、さらに配線作業の工数を大幅に削減可能です。三菱電機エンジニアリング商品への配線はコネクタでワンタッチ接続できます。用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:アナログ信号変換器●接続機器シリーズ:FA1-AT1B4×1T*定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】20芯、シールド、黒コネクタユニット側:MIL20P コネクタ,FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体構成(本/mm)20/0.127UL規格(ケーブル部)UL STYLE No 2464 80℃ 300V導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28)導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500
アナログ信号変換器用 CC-Link IE TSN/Ethernet対応ネットワークインタフェースユニット
三菱電機エンジニアリング¥70,980~税込¥78,078~1個12日以内出荷から82日以内出荷アナログ信号変換器をネットワークでつなぎ、デバイス情報の簡単収集による小規模IoTを実現します。小規模IoTで情報の一元管理:センサ群の情報をネットワーク経由で上位階層に集約し、可視化できます。盤内省工数から装置内省工数:制御盤から装置/中継ボックスまでをEthernetケーブル1本で配線することができます。デバイスを増設する際も、シンプルに配線が可能です。簡単配線:アナログ信号変換器との間は専用ケーブルによりワンタッチで接続できます。専用ケーブル(0.1m)を同梱しています。モジュール方式で最適構成:1 点単位でのモジュール選定によりコスト削減、省スペース化ができます。用途ネットワーク機器付属品アナログ信号変換器接続用ケーブル(0.1m)質量(g)160取付方式DINレール取付け、ネジ取付け (付属のネジ取付け用固定具を使用)接続方式上位機器接続部:RJ-45コネクタ、デジタル信号変換器接続部:MIL20Pコネクタ、電源接続部:2ピース・スプリングクランプ端子台分類小規模IoT(ネットワークインターフェースユニット)入力点数【アナログ】8チャンネル端子台【ユニット電源用端子台】[適合電線サイズ]より線または単線0.34~1.5(mm2)(AWG22~18)、[適合フェルール端子(フエニックス・コンタクト株式会社製)]適合フェルール端子型式 (スリーブ長、適合電線サイズ) :AI 0.34-10TQ(10mm、0.34(mm2) (AWG22) )・AI 0.34-8 TQ(8mm、0.34(mm2) (AWG22) )・AI 0.5-10・WH (10mm、0.5(mm2) (AWG20) )・AI 0.5-8 WH (8mm、0.5(mm2) (AWG20) )・A 0.5-10 (10mm、0.5(mm2) (AWG20) )・A 0.5-8 (8mm、0.5(mm2) (AWG20) )・A 0.75-10 (10mm、0.75(mm2) (AWG18) )・A 0.75-8 (8mm、0.75(mm2) (AWG18) )・A 1-10 (10mm、1.0(mm2) (AWG18)・A 1-8 (8mm、1.0(mm2) (AWG18)・A 1.5-10 (10mm、1.5(mm2) (AWG16)・圧着工具:CRIMPFOX 6、[適合フェルール端子(ワゴジャパン株式会社製)]適合フェルール端子型式 (スリーブ長、適合電線サイズ) :216-302(8mm、0.34(mm2) (AWG24~22) )・216-201(8mm、0.5(mm2) (AWG22~20) )・圧着工具 : 206-1204変換速度1チャンネルあたり:1ms外寸法・幅(mm)40(ネジ取付け用固定具は含まず)・67(ネジ取付け用固定具を含む)外寸法・高さ(mm)105(突起形状は含まず)各種認証【CC-Link IE TSN】ClassB供給電源[電圧]DC20.4V~28.8V (DC24V-15%、+20%) (リップル率5%以内)、[消費電流]0.14A、[アナログ信号変換器]アナログ信号変換器にもDC24V電源の供給が必要です。なお必要な電源の仕様につきましてはご使用になるアナログ信号変換器のマニュアルにてご確認ください。別売品番FA3-CB2L10MM1H20 (1m)・FA3-CB2L20MM1H20 (2m)・FA3-CB2L30MM1H20 (3m)外寸法・奥行(mm)70(コネクタは含まず)・86(コネクタを含む)
アナログ信号変換器用 CC-Link IE TSN/Ethernet対応ネットワークインタフェースユニット
三菱電機エンジニアリング¥70,980~税込¥78,078~1個22日以内出荷から82日以内出荷アナログ信号変換器をネットワークでつなぎ、デバイス情報の簡単収集による小規模IoTを実現します。小規模IoTで情報の一元管理:センサ群の情報をネットワーク経由で上位階層に集約し、可視化できます。盤内省工数から装置内省工数:制御盤から装置/中継ボックスまでをEthernetケーブル1本で配線することができます。デバイスを増設する際も、シンプルに配線が可能です。簡単配線:アナログ信号変換器との間は専用ケーブルによりワンタッチで接続できます。モジュール方式で最適構成:1 点単位でのモジュール選定によりコスト削減、省スペース化ができます。用途ネットワーク機器質量(g)160取付方式DINレール取付け、ネジ取付け (付属のネジ取付け用固定具を使用)接続方式上位機器接続部:RJ-45コネクタ、デジタル信号変換器接続部:MIL20Pコネクタ、電源接続部:2ピース・スプリングクランプ端子台分類小規模IoT(ネットワークインターフェースユニット)端子台【ユニット電源用端子台】[適合電線サイズ]より線または単線0.34~1.5(mm2)(AWG22~18)、[適合フェルール端子(フエニックス・コンタクト株式会社製)]適合フェルール端子型式 (スリーブ長、適合電線サイズ) :AI 0.34-10TQ(10mm、0.34(mm2) (AWG22) )・AI 0.34-8 TQ(8mm、0.34(mm2) (AWG22) )・AI 0.5-10・WH (10mm、0.5(mm2) (AWG20) )・AI 0.5-8 WH (8mm、0.5(mm2) (AWG20) )・A 0.5-10 (10mm、0.5(mm2) (AWG20) )・A 0.5-8 (8mm、0.5(mm2) (AWG20) )・A 0.75-10 (10mm、0.75(mm2) (AWG18) )・A 0.75-8 (8mm、0.75(mm2) (AWG18) )・A 1-10 (10mm、1.0(mm2) (AWG18)・A 1-8 (8mm、1.0(mm2) (AWG18)・A 1.5-10 (10mm、1.5(mm2) (AWG16)・圧着工具:CRIMPFOX 6、[適合フェルール端子(ワゴジャパン株式会社製)]適合フェルール端子型式 (スリーブ長、適合電線サイズ) :216-302(8mm、0.34(mm2) (AWG24~22) )・216-201(8mm、0.5(mm2) (AWG22~20) )・圧着工具 : 206-1204変換速度1チャンネルあたり:1ms外寸法・幅(mm)40(ネジ取付け用固定具は含まず)・67(ネジ取付け用固定具を含む)外寸法・高さ(mm)105(突起形状は含まず)各種認証【CC-Link IE TSN】ClassB別売品番アナログ信号変換器接続用ケーブル:FA3-CB2L10MM1H20 (1m)・FA3-CB2L20MM1H20 (2m)・FA3-CB2L30MM1H20 (3m) ※ケーブル長0.1mの専用ケーブルを同梱した FA3-AT1T8Y-01C をラインアップしています。外寸法・奥行(mm)70(コネクタは含まず)・86(コネクタを含む)
アナログ信号変換器 モジュール取付けベースユニット
三菱電機エンジニアリング¥14,980税込¥16,4781個12日以内出荷アナログ信号変換器は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を接続するために、。アナログ信号を変換(温度→電圧など)します。各種センサ情報を簡単に見える化(小規模IoT化)できます。補償導線など太い電線が直接接続可能です。チャンネル間絶縁のため各種入力モジュールが混在可能です。振動による緩みが無く定期点検の増し締め作業が不要です。フェルール端子を使用することで、プッシュインで接続ができます。用途省配線・省工数機器仕様●ユニット取付け:DINレール:適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)●ユニット取付け:ネジ取付け:M4×0.7mm×20mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf・cm)●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-L、MELSEC iQ-F、MELSEC-F、CC-Link IE TSN、CC-Link IE Field、CC-Link、他社PLC、各社パソコン●絶縁耐圧、絶縁抵抗:入力、出力、電源相互間:AC500V 1分間、10MΩ以上質量(g)約160消費電流(mA)6以下(DC24V)(モジュールの消費電流は除く)端子台スプリングクランプ端子タイプ、適合電線:[フェルール端子未使用時]より線、単線:0.2~1.5mm2 (AWG24-16)、[フェルール端子使用時]より線:0.25~1.5mm2 (AWG24-16)、電線ストリップ長:10mm供給電源外部:DC24V+-10%製品分類区分アナログ信号変換器スロット数(個)4
アナログ信号変換器 モジュール取付けベースユニット
三菱電機エンジニアリング¥12,980税込¥14,2781個12日以内出荷アナログ信号変換器は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を接続するために、。アナログ信号を変換(温度→電圧など)します。各種センサ情報を簡単に見える化(小規模IoT化)できます。補償導線など太い電線が直接接続可能です。チャンネル間絶縁のため各種入力モジュールが混在可能です。用途省配線・省工数機器仕様●ユニット取付け:DINレール:適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)●ユニット取付け:ネジ取付け:M4×0.7mm×20mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf・cm)●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-L、MELSEC iQ-F、MELSEC-F、CC-Link IE TSN、CC-Link IE Field、CC-Link、他社PLC、各社パソコン●絶縁耐圧、絶縁抵抗:入力、出力、電源相互間:AC500V 1分間、10MΩ以上質量(g)約220消費電流(mA)6以下(DC24V)(モジュールの消費電流は除く)端子台ネジ端子タイプ、端子ネジ:M3セルフアップネジ 7.62mmピッチ、適合電線、締付けトルク:0.3~2mm2(圧着端子使用時)、58.8~88.2N・cm(6~9kgf・cm)供給電源外部:DC24V+-10%製品分類区分アナログ信号変換器スロット数(個)4
MELSEC-Qシリーズ対応 RFIDインタフェースユニット(2チャンネル接続品)?
三菱電機エンジニアリング¥229,800税込¥252,7801個12日以内出荷RFIDインタフェースユニットは、三菱電機株式会社製シーケンサにオムロン株式会社製 RFIDシステムV680シリーズを簡単に接続できます。RFIDによって製品の個体管理(履歴管理)、生産状況などを把握することができます。アンプ分離タイプアンテナを2台まで接続できます。(2チャンネル接続品ではアンプ内蔵タイプアンテナを使用できません。アンプ内蔵タイプアンテナをご使用の場合は1チャンネル接続品をご使用ください)。MELSEC-Qシリーズのバスへ直結のため、シーケンサCPUユニットと大容量データ(2048バイト)の高速通信が可能です。RFIDインタフェースユニットからアンテナまでの最大延長距離は62.5mです。プログラムを簡単に作成できるFB(ファンクションブロック)を提供しています。立上げ、保守時に必要なテスト/測定機能を標準装備しています。用途監視・トレーサビリティ機器質量(g)200接続【機器】シーケンサ分類RFID構成本体: EQ-V680D2、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)、ご使用の注意(中文)、付属品:フェライトコア消費電流(A)【内部 (DC5V)】0.52端子台スロットイン外寸法・幅(mm)27.4外寸法・高さ(mm)98供給電源電圧:DC20.4V~26.4V (DC24V-15%、+10%) (リップル率5%以内)、消費電流:0.37A入出力占有点数32点接続台数【リーダ/ライタ】2台データ転送最大2048バイト接続対象MELSEC-Qシリーズ外寸法・奥行(mm)106.5(接続アンテナケーブルを除くユニット単体において)
MELSEC iQ-Rシリーズ対応 RFIDインタフェースユニット(2チャンネル接続品)?
三菱電機エンジニアリング¥229,800税込¥252,7801個12日以内出荷RFIDインタフェースユニットは、三菱電機株式会社製シーケンサにオムロン株式会社製 RFIDシステムV680シリーズを簡単に接続できます。RFIDによって製品の個体管理(履歴管理)、生産状況などを把握することができます。アンプ分離タイプアンテナを2台まで接続できます。(2チャンネル接続品ではアンプ内蔵タイプアンテナを使用できません。アンプ内蔵タイプアンテナをご使用の場合は1チャンネル接続品をご使用ください)。MELSEC iQ-Rシリーズのバスへ直結のため、シーケンサCPUユニットと大容量データ(2048バイト)の高速通信が可能です。RFIDインタフェースユニットからアンテナまでの最大延長距離は62.5mです。MELSEC iQ-Rシリーズの機能を活用した3つの機能を搭載しています。「GUIでの初期設定」「ユニットラベル」「イベント履歴」。MELSEC-Qシリーズ対応品(EQ-V680D1/EQ-V680D2)用のラダーを流用可能です。プログラムを簡単に作成できるFB(ファンクションブロック)を提供しています。立上げ、保守時に必要なテスト/測定機能を標準装備しています。用途監視・トレーサビリティ機器質量(g)210接続【機器】シーケンサ分類RFID構成本体:ER-1V680D2、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)、ご使用の注意(中文)消費電流(A)【内部 (DC5V)】0.21端子台スロットイン外寸法・幅(mm)27.8外寸法・高さ(mm)106(ベースユニット取付部98)供給電源電圧:DC20.4V~28.8V (DC24V-15%、+20%) (リップル率5%以内)、消費電流:0.32A入出力占有点数32点接続台数【リーダ/ライタ】2台データ転送最大2048バイト接続対象MELSEC iQ-Rシリーズ外寸法・奥行(mm)125(接続アンテナケーブルを除くユニット単体において)
MELSEC-Qシリーズ対応 RFIDインタフェースユニット(1チャンネル接続品)?
三菱電機エンジニアリング¥159,800税込¥175,7801個12日以内出荷RFIDインタフェースユニットは、三菱電機株式会社製シーケンサにオムロン株式会社製 RFIDシステムV680シリーズを簡単に接続できます。RFIDによって製品の個体管理(履歴管理)、生産状況などを把握することができます。アンプ分離タイプアンテナまたはアンプ内蔵タイプアンテナのいずれか1台を接続できます。MELSEC-Qシリーズのバスへ直結のため、シーケンサCPUユニットと大容量データ(2048バイト)の高速通信が可能です。RFIDインタフェースユニットからアンテナまでの最大延長距離は62.5m(アンプ内蔵タイプアンテナの場合は最大30.5m)です。プログラムを簡単に作成できるFB(ファンクションブロック)を提供しています。立上げ、保守時に必要なテスト/測定機能を標準装備しています。用途監視・トレーサビリティ機器質量(g)200接続【機器】シーケンサ分類RFID構成本体:EQ-V680D1、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)、ご使用の注意(中文)、付属品:フェライトコア消費電流(A)【内部 (DC5V)】0.42端子台スロットイン外寸法・幅(mm)27.4外寸法・高さ(mm)98供給電源電圧:DC20.4V~26.4V (DC24V-15%、+10%) (リップル率5%以内)、消費電流:0.25A入出力占有点数32点接続台数【リーダ/ライタ】1台データ転送最大2048バイト接続対象MELSEC-Qシリーズ外寸法・奥行(mm)106.5(接続アンテナケーブルを除くユニット単体において)
MELSEC iQ-Rシリーズ対応 RFIDインタフェースユニット(1チャンネル接続品)?
三菱電機エンジニアリング¥159,800税込¥175,7801個12日以内出荷RFIDインタフェースユニットは、三菱電機株式会社製シーケンサにオムロン株式会社製 RFIDシステムV680シリーズを簡単に接続できます。RFIDによって製品の個体管理(履歴管理)、生産状況などを把握することができます。アンプ分離タイプアンテナまたはアンプ内蔵タイプアンテナのいずれか1台を接続できます。MELSEC iQ-Rシリーズのバスへ直結のため、シーケンサCPUユニットと大容量データ(2048バイト)の高速通信が可能です。RFIDインタフェースユニットからアンテナまでの最大延長距離は62.5m(アンプ内蔵タイプアンテナの場合は最大30.5m)です。MELSEC iQ-Rシリーズの機能を活用した3つの機能を搭載しています。「GUIでの初期設定」「ユニットラベル」「イベント履歴」。MELSEC-Qシリーズ対応品(EQ-V680D1/EQ-V680D2)用のラダーを流用可能です。プログラムを簡単に作成できるFB(ファンクションブロック)を提供しています。立上げ、保守時に必要なテスト/測定機能を標準装備しています。用途監視・トレーサビリティ機器質量(g)200接続【機器】シーケンサ分類RFID構成本体:ER-1V680D1、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)、ご使用の注意(中文)消費電流(A)【内部 (DC5V)】0.18端子台スロットイン外寸法・幅(mm)27.8外寸法・高さ(mm)106(ベースユニット取付部98)供給電源電圧:DC20.4V~28.8V (DC24V-15%、+20%) (リップル率5%以内)、消費電流:0.20A入出力占有点数32点接続台数【リーダ/ライタ】1台データ転送最大2048バイト接続対象MELSEC iQ-Rシリーズ外寸法・奥行(mm)125(接続アンテナケーブルを除くユニット単体において)
CC-Link対応 RFIDインタフェースユニット(1チャンネル接続品)?
三菱電機エンジニアリング¥99,980税込¥109,9781個12日以内出荷RFIDインタフェースユニットは、三菱電機株式会社製シーケンサにオムロン株式会社製 RFIDシステムV680シリーズを簡単に接続できます。RFIDによって製品の個体管理(履歴管理)、生産状況などを把握することができます。RFIDシステムで製造現場に「見える」を導入:製造現場のあらゆる情報のみえる化を実現し、生産性を品質の向上に貢献します。アンプ分離タイプアンテナまたはアンプ内蔵タイプアンテナのいずれか1台を接続できます。CC-Linkのマスタ局から最大1,200mまで分散設置が可能です。立上げ、保守時に必要なテスト/測定機能を標準装備しています。プログラムを簡単に作成できるFB(ファンクションブロック)を提供しています。三菱電機株式会社製iQSS(iQ Sensor Solution)に対応し、開発、デバッグ・立上げ時間を短縮できます。用途監視・トレーサビリティ機器質量(g)300接続【機器】シーケンサ分類RFID対応【CC-Link】Ver.1.1およびVer.2.0構成本体:ECL2-V680D1、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)、ご使用の注意(中文)、付属品:フェライトコア、圧着端子端子台分散設置外寸法・幅(mm)150外寸法・高さ(mm)65供給電源電圧:DC20.4V~26.4V (DC24V-15%、+10%) (リップル率5%以内)、消費電流:0.33A接続台数【リーダ/ライタ】1台接続対象CC-Link外寸法・奥行(mm)45(接続アンテナケーブルを除くユニット単体において)局番【CC-Link】リモートデバイス局、【CC-Link】1~63[2局占有時]、【CC-Link】局番1~61[4局占有時]
CC-Link IEフィールドネットワーク対応 RFIDインタフェースユニット(2チャンネル接続品)?
三菱電機エンジニアリング¥159,800税込¥175,7801個12日以内出荷RFIDインタフェースユニットは、三菱電機株式会社製シーケンサにオムロン株式会社製 RFIDシステムV680シリーズを簡単に接続できます。RFIDによって製品の個体管理(履歴管理)、生産状況などを把握することができます。RFIDシステムで製造現場に「見える」を導入:製造現場のあらゆる情報のみえる化を実現し、生産性を品質の向上に貢献します。アンプ分離タイプアンテナ2台またはアンプ内蔵タイプアンテナ1台を接続できます。CC-Link IEフィールドネットワークのマスタ局から最大12,000mまで分離設置が可能です。立上げ、保守時に必要なテスト/測定機能を標準装備しています。プログラムを簡単に作成できるFB(ファンクションブロック)を提供しています。用途監視・トレーサビリティ機器仕様【CC-Link IEフィールド】1000BASE-T規格を満たすEthernetケーブル [カテゴリ5e以上(二重シールド付き・STP) ストレートケーブル]質量(kg)0.3接続【機器】シーケンサ分類RFID構成本体:本体、ユニット電源・FG用コネクタ、Ethernetコネクタ用防塵カバー、アンテナ接続コネクタ用防塵カバー、ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)、ご使用の注意(中文)、フェライトコア、付属品:DC20.4V~28.8V (DC24V-15%、+20%) (リップル率5%以内)データ容量1回のID命令で書込/読出可能:【CC-Link IEフィールド】8~1016バイト(可変)パラメータで設定接続ケーブル【CC-Link】1~120 / インテリジェントデバイス局端子台分散設置外寸法・幅(mm)180外寸法・高さ(mm)70入出力占有点数0.60A接続台数【リーダ/ライタ】2台 (アンプ内蔵タイプアンテナ使用時は1台)データ転送8~1016バイト (パラメータで設定)接続対象CC-Link IEフィールドネットワーク外寸法・奥行(mm)55(接続アンテナケーブルを除くユニット単体において)局番【CC-Link IEフィールド】1Gbps局種別【CC-Link IEフィールド】1~239
A1S32B=>R33B/Q33B 置換用ベースアダプタ
三菱電機エンジニアリング¥8,498税込¥9,3481個12日以内出荷MELSEC-Qシリーズ置換えシーケンサのベースユニットおよび、変換アダプタ固定台が取付けできます。既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前 : A1S52B、置換え後 : Q52B製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 ベースアダプタ
A1S32B=>R33B/Q33B 置換用ベースアダプタ
三菱電機エンジニアリング¥11,980税込¥13,1781個22日以内出荷MELSEC-Qシリーズ置換えシーケンサのベースユニットおよび、変換アダプタ固定台が取付けできます。基本ベースユニットとQA増設ベースユニットQA1S51Bを同時に設置できます。既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前 : A1S38B,A1S38HB,A1S38HBEU、置換え後 : Q38B,Q35B,Q33B + QA1S51B製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 ベースアダプタ
CC-Link IE TSN-CC-Linkブリッジユニット
三菱電機エンジニアリング¥93,980税込¥103,3781個12日以内出荷CC-Linkのマスタが不要でCC-Link機器をCC-Link IE TSN側で制御が可能です。CC-Link IE TSNにラインアップのない機器の制御が可能です。CC-Link IE TSNへ段階的な置換えが可能です。既存の機器/配線をそのまま使用することでコストを抑え、工期を短縮できます。機器の再利用でプラスチック使用量を削減できます。新旧ライン/設備のデータを収集し、三菱電機株式会社製Geminiでの検証が可能です。旧ライン/設備の稼働データを新ライン/設備に流用可能です。CC-Link機器構成は、専用のWindowsアプリケーションからも簡易的に設定が可能です。用途ネットワーク機器仕様●CC-Link IE TSN仕様:[通信速度]1Gbps/100Mbps、[局種別]リモート局、[認証Class]認証Class B Ver.2.0、[トポロジ]ライン接続・スター接続・スター接続とライン接続の混在・リング接続、[リンク点数]リモート入力RX : 3840点 ( 480バイト )・リモート入力RY : 3840点 ( 480バイト )・リモートレジスタRWw : 960点 ( 1920バイト )・リモートレジスタRWr : 960点 ( 1920バイト )●CC-Link IE TSN用 接続ケーブル・電線:1Gbps ・1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル ( ストレート/クロス ):カテゴリ5e以上 ( 二重シールド付、STP ) ケーブル、100Mbps:100BASE-TXの規格を満たすEthernetケーブル ( ストレート/クロス )・カテゴリ5以上 ( 二重シールド付、STP ) ケーブル●CC-Link仕様:[伝送速度]156kbps・625kbps・2.5Mbps・5Mbps・10Mbps、[CC-Linkバージョン]Ver.2.00、[局種別]マスタ局、[最大接続局数]64局[最大リンク点数(CC-Link Ver.1)]リモート入力RX : 2048点 ( 256バイト )・リモート入力RY : 2048点 ( 256バイト )・リモートレジスタRWw : 256点 ( 512バイト )・リモートレジスタRWr : 256点 ( 512バイト )、[最大リンク点数(CC-Link Ver.2)]リモート入力RX : 3584点 ( 448バイト )・リモート入力RY : 2048点 ( 256バイト )・リモートレジスタRWw : 816点 ( 1632バイト )・リモートレジスタRWr : 816点 ( 1632バイト )、[局間ケーブル長(最小局間距離)]20cm、[最大ケーブル総延長(最大伝送距離)]156kbps:1200m・625kbps:900m・2.5Mbps:400m・5Mbps:160m・10Mbps:100m●CC-Link用 接続ケーブル・電線:Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル ( 三菱電機エンジニアリング製 FA-CBL200PSBH、FANC-110SBH、CS-110 )、端子台の端子穴サイズは、2.4mm×1.5mm●ユニット電源:電圧:DC24V ( リップル率5%以内 ) ( 許容電圧範囲DC20.4V~28.8V )、電流:150mA●ユニット電源・FG用 接続ケーブル・電線:電線サイズ:0.14~1.5mm2 ( AWG24~16 )、種類:より線または単線、材質:銅線、温度定格:75℃以上●接続ネットワーク:CC-Link IE TSN、CC-Link●接続機器:シーケンサ適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al ( JIS C 2812準拠 )質量(g)180外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×40×70( 端子台は含まず ) ・86 ( 端子台を含む )外部接続CC-Link IE TSN通信部:RJ45コネクタ×2、CC-Link通信部:CC-Linkシステム用端子台 ( 2ピーススプリングクランプ端子台 )、ユニット電源部:ユニット電源・FG用端子台 ( 2ピーススプリングクランプ端子台 )製品分類区分ネットワークブリッジ
CC-Link防水コネクタ(終端抵抗内蔵)
三菱電機エンジニアリング¥2,098税込¥2,3081個42日以内出荷CC-Linkに接続するためのケーブル、分岐ユニットなどを各種ラインアップしています。防水形T分岐ユニットに装着する終端抵抗110Ω内蔵コネクタです。用途ネットワーク機器仕様●コンタクト:7極 オス●接続機器:シーケンサ質量(g)約40保護等級IP67(適合コネクタとの結合時の仕様)終端抵抗110Ω 1/2W製品分類区分ネットワーク省工数(CC-Link用)
アナログユニット用端子台付接続ケーブル
三菱電機エンジニアリング¥849税込¥9341個42日以内出荷CC-Linkに接続するためのケーブル、分岐ユニットなどを各種ラインアップしています。CC-Linkリモート局の端子台に合わせた加工で配線しやすくなっています。各線には信号名入りのマーカーチューブが付いており誤配線防止になります。用途ネットワーク機器仕様●マーカーチューブの印刷:青芯:「DA」、白芯:「DB」、黄芯:「DG」、遮へい(緑):「SLD」●対応バージョン:Ver.1.10●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L質量(g)約40ケーブル長(m)0.4ケーブル【使用ケーブル】CC-Link Ver.1.10対応ケーブル(FA-CBL200PSBH)チューブ径(Φmm)ケーブル用収縮チューブ:10(黒色)、遮へい用収縮チューブ:4(緑色)製品分類区分ネットワーク省工数(CC-Link用)圧着端子【使用圧着端子】丸形ケーブルタイプ丸形圧着端子タイプ
ASLINKTERMINAL接続用ケーブル
三菱電機エンジニアリング¥1,798税込¥1,9781個12日以内出荷AnyWire ASLINKTERMINAL接続に使用します。簡単配線・作業工数削減:AnyWire ASLINKTERMINALとデジタル信号変換器接続専用ケーブルにより簡単に配線できます。用途省配線・省工数仕様●接続機器:AnyWire ASLINKTERMINAL●接続機器シリーズ:小型8点ターミナル質量(g)約12最大使用電流(A)0.1絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127UL規格(ケーブル)UL STYLE No.10002 105℃ 300V導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分デジタル信号変換器(ターミナルユニット)絶縁耐圧(V/1分間)AC500
ER-1CM1NT-01 ER-1CM1NT-02 ER-1CM1NT-04 RFIDインタフェースユニット 形名 ユーザーズマニュアル(英文)
三菱電機エンジニアリング¥2,998税込¥3,2981個12日以内出荷
三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ式中継端子台用接続ケーブル
三菱電機エンジニアリング¥10,980~税込¥12,078~1本7日以内出荷三菱電機株式会社製汎用ACサーボアンプと三菱電機エンジニアリング製中継端子台の接続ケーブルです。 専用ケーブルの為親和性信頼性が高く、ケーブル自作の作業時間短縮が可能です。用途三菱電機株式会社製汎用ACサーボアンプと三菱電機エンジニアリング製中継端子台の接続ケーブルです。適合端子台型式DG2SV1TB
三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 ネットワークアンプ用メカ信号端子台
三菱電機エンジニアリング¥4,798~税込¥5,278~1台7日以内出荷三菱電機株式会社製ネットワーク対応サーボアンプ専用の小型端子台です。 機構部設置信号「FLS/RLS、DOG信号」に特化し、設置面積の小型化を実現します。 デジタル信号(FLS/RLS、DOG信号)特化による機構部設置を実現することで、センサリード線をダイレクトに接続できます。 3線式センサを想定した信号端子台列により、コモン端子台レスによる配置面積を削減します。 スプリングクランプ端子台採用により、設置面積をネジ端子台より削減します。 配線作業性向上、増し締め不要、締め過ぎ/締め忘れ防止を実現します。 共締め作業レスによる作業性向上を実現します。 多軸使用時、インタフェース用電源の端子台間渡り配線が可能です。 専用接続ケーブルによる親和性信頼性を確保します。用途サーボアンプMR-J5-G、MR-J4-B シリーズの外部信号コネクタを機構部設置信号「FLS/RLS、DOG信号」に特化し、小型端子台へ変換可能です。取付方式DINレール適合規格UL端子間ピッチ(mm)3.5配線方式シンク/ソース共用
三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 ブレーキ付モータ用中継端子台
三菱電機エンジニアリング¥10,980税込¥12,0781台7日以内出荷三菱電機株式会社製ネットワーク対応サーボアンプ推奨「ブレーキシーケンス回路」の構築が簡単にできます。 ブレーキシーケンス回路の設置面積を、従来方法と比べ最大約53%削減可能になります。 制御盤内の配線工数を、従来方法より最大11本削減できます。 表示LEDで,ブレーキ接点出力用リレーの動作状態が確認できます。 スプリングクランプ端子台採用により増し締め不要、締め過ぎ/締め忘れ防止を実現できます。用途ブレーキ接点出力付中継端子台により、ブレーキシーケンス回路の設置面積・配線工数を削減します。適合規格CE,UL端子間ピッチ(mm)3.5接続ケーブルDG4SV2CB05、DG4SV2CB10、DG4SV2CB50端子数端子17点アンプタイプ接続対象サーボ:MR-J5-G、MR-J4-B(RJ)、MR-J4-GF、MR-J3-B
CC-Link対応インタフェースユニット用信号変換器接続延長用ケーブル
三菱電機エンジニアリング¥6,498~税込¥7,148~1台7日以内出荷CC-Link対応インタフェースユニット(専用ケーブル同梱無し)の場合に必要な別売ケーブルです。
アナログ信号変換器用 CC-Link対応インタフェースユニット
三菱電機エンジニアリング¥62,980~税込¥69,278~1台7日以内出荷CC-Linkにアナログ信号変換器を簡単に接続することができます。 アナログ信号変換器と組合せることで、さまざまな外部信号に対してフレキシブルに対応できます。 温度センサなどのデバイス情報をCC-Link経由で上位階層に収集することで、生産現場の「みえる化(可視化)」を実現できます。 制御盤から離れた場所でも、CC-Linkで盤内-装置間をケーブル1本で接続できるため配線工数を削減できます。 構成に応じて、ケーブルの同梱の有無がお選びいただけます。適合規格CE、KC、UL対応アナログ信号変換器:FA-ATシリーズ使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度5~95%RH 結露なきこと
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)用 CC-Link対応インタフェースユニット
三菱電機エンジニアリング¥32,980~税込¥36,278~1台7日以内出荷CC-Linkにデジタル信号変換器(ターミナルユニット) を簡単に接続することができます。 デジタル信号変換器(ターミナルユニット)と組合せることで、さまざまな外部信号に対してフレキシブルに対応できます。 スイッチ、電磁開閉器などのデバイス情報をCC-Link経由で上位階層に収集することで、生産現場の「みえる化(可視化)」を実現できます。 制御盤から離れた場所でも、CC-Linkで盤内-装置間をケーブル1本で接続できるため配線工数を削減できます。 構成に応じて、ケーブルの同梱の有無がお選びいただけます。適合規格CE、KC、UL対応デジタル信号変換器:FA-THシリーズ、FA1-THシリーズ使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度5~95%RH 結露なきこと