カテゴリ

  • 制御機器(267)
    • PLC(プログラマブルコントローラ)(70)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • メカニカル部品(6)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機エンジニアリング
  • モノタロウ(25)
  • 三菱電機(4,740)
  • ミツビシ(137,993)
  • FUYAO(2)
  • uni(三菱鉛筆)(733)
  • 三菱マテリアル(3,382)
  • GMB(53)
  • 昭和自動車(2)
  • ダイヤトレンド(640)
  • 武蔵オイルシール工業(9)
  • エーモン(9)
  • 三菱ふそう(209,562)
  • 三菱(5,022)
  • NAKANO(1,758)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,034)
  • 三菱ケミカルインフラテック(322)
  • NEC三菱(296)
  • 三菱マヒンドラ農機(269)
  • BIGM(丸山製作所)(205)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「三菱」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
279件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FAグッズ アナログ信号変換器 アナログ入力用 取付ベース 三菱電機エンジニアリングFAグッズ アナログ信号変換器 アナログ入力用 取付ベース三菱電機エンジニアリング
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
スロット8
FAグッズ RS-233ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ RS-233ケーブル三菱電機エンジニアリング
5,698税込6,268特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
FAグッズ 位置決めユニット・位置決め変換ユニット間サーボアンプ接続ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 位置決めユニット・位置決め変換ユニット間サーボアンプ接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
6,998税込7,698特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
外部機器接続ケーブル付きで容易に配線が可能です。 シールド処理によるノイズ対策をしています。
接続ユニットRD75D□/P□、QD75D□/P□、QD70D□、QD75M□、QD77MS□-FA-LTBQ75DP/75M間
FAグッズ ユニット間接続ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ ユニット間接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
FAグッズ CC-Link 端末加工ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ CC-Link 端末加工ケーブル三菱電機エンジニアリング(2件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から52日以内出荷
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台) 三菱電機エンジニアリングFAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台)三菱電機エンジニアリング
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)過電圧保護II以下耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)AC500
FAグッズ ターミナルユニット 交換モジュール 三菱電機エンジニアリングFAグッズ ターミナルユニット 交換モジュール三菱電機エンジニアリング
1,498税込1,648
1セット(4個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ソケットタイプターミナルユニットのメンテナンスに使用します。 ターミナルユニット内でモジュールを混在させるときに使用します。
CN-25C用棚板(3枚1段分) 三菱電機エンジニアリングCN-25C用棚板(3枚1段分)三菱電機エンジニアリング(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(3枚)
5日以内出荷
1枚サイズ【265×80】 3枚で1段分になります CN-25C本体付属棚板と同一
寸法(mm)265×80(1枚サイズ)
クールインキュベーター 三菱電機エンジニアリングクールインキュベーター三菱電機エンジニアリング(2件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
アズワン品番1-6684-01有効内容量(L)25温度調節精度±0.5℃(無負荷時)温度分布精度±0.5℃(35℃運転時)温度設定単位1℃有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477付属品棚板(249×80×8mm)×3枚(1段分)トラスコ品番311-0591質量(kg)12使用温度範囲(℃)0~30消費電力(W)98電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ安全装置過昇温度保護機能電源コード(m)2冷却方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール加熱方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール内装アルミ(エポキシ焼付塗装)外装ABS樹脂温度設定範囲(℃)3~45ドレン水自然蒸発式
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット バラ線 三菱電機エンジニアリングFAグッズ コネクタ端子台変換ユニット バラ線三菱電機エンジニアリング
3,698税込4,068
1本
当日出荷から7日以内出荷
FAグッズ ターミナルユニット 出力用 三菱電機エンジニアリングFAグッズ ターミナルユニット 出力用三菱電機エンジニアリング
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から52日以内出荷
点数16点
クールインキュベーター 三菱電機エンジニアリングクールインキュベーター三菱電機エンジニアリング
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
ペルチェ方式で冷却・加温方式のクールインキュベーターCN-40A。 ペルチェ素子を2個使った1℃刻みの温度制御で理化学用途に最適なインキュベータです。 マイコン制御+アルミ5面自然対流方式による高精度温度管理が可能です。※日本試験機工業会規格JTM‐K01による算出値 低振動設計 高性能ペルチェ素子採用。マイコン制御により冷却・加熱の比例的制御により最適な効率運転を実現します。 省エネ・低消費電力 コンパクトな寸法で内容積41L(37L)の高収納性を実現。 シャーレ(Φ90×15mm)を140枚以上収納することができます。 観察用透明内扉 扉は二重になっており、内側は透明樹脂扉を採用。 保温性と視覚確認を両立させました。(内扉は取り外しが可能です。) プログラム運転 CN-40A はあらかじめ庫内試験温度・試験時間を登録しておくことにより、最大9ステップの庫内試験温度・試験時間で加温冷却の自動運転(プログラム運転)が可能です。また、一定時間後に自動で運転を開始する設定も可能です。 自動運転に登録可能な時間は1ステップあたり最大99時間まで、1時間単位での設定が可能です。 また、登録した1-9までのステップを最大3回まで繰返し運転できます。 小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
付属品棚網×2枚、鍵×2個材質庫内/アルミ(エポキシ焼付塗装)、外装/鋼板・ABS樹脂質量(kg)18電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)98内容積(L)41(内扉内37)安全装置過昇温度保護機能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×455×550制御温度(℃)3~45(1℃単位) 周囲温度0~30℃アズワン品番1-8963-01庫内寸法(mm)W360×D276×H420商品タイプレンタル品はこちら
FAグッズ 短絡バー 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 短絡バー三菱電機エンジニアリング
4,298税込4,728
1パック(20本)
当日出荷から7日以内出荷
切断用のラインがあり、必要な極数での切断が容易です。 L字形状で端子台に接続しても飛び出しがありません。 短絡バー(絶縁被覆有)は導体切断部を露出しないように切断することができます。 短絡バー(絶縁被覆無)は端子台上段に取付けた状態でも下段端子のネジ操作が可能です。
表示器用盤面取付スピーカ 三菱電機エンジニアリング表示器用盤面取付スピーカ三菱電機エンジニアリング
27,980税込30,778
1台
欠品中
表示器の音声出力機能に対応したスピーカです。 挟み込み方式により簡単にパネル取付できます。 表示器とスピーカ(アンプ内蔵)は音声ケーブル1本で接続します。 工場に適した環境で使用できます。(詳細はご確認ください) 10段階の音量(最大90dB)に調整できます。
取付方式パネル挟み込み式適合規格CE、KC使用周囲温度(℃)0~55入力端子Φ3.5 ミニジャック使用周囲湿度10~90%RH、結露なきこと音圧レベル(dB)最大90(at 1m)
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) 汎用タイプ (ネジ端子台) 三菱電機エンジニアリングFAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) 汎用タイプ (ネジ端子台)三菱電機エンジニアリング
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
FAグッズ CC-Link 簡易T分岐ユニット 三菱電機エンジニアリングFAグッズ CC-Link 簡易T分岐ユニット三菱電機エンジニアリング(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
DC24V電源線のT分岐が可能です。 110Ω終端抵抗内蔵のため、終端抵抗として使用できます(スイッチON/OFF切替)。 端子台がユニットから取り外せるため、配線やメンテナンスが容易です。
質量(g)約140ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×15mm以上、締付トルク:78~118N・cm(8~12kgf・cm)」、DINレール「TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)」絶縁抵抗(MΩ)100以上(充電部-アース間)使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下端子台端子ネジ(M3ネジ、セルフアップ、7.62mmピッチ)、適合電線、締付トルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、58.8~88.2N・cm(6~9kgf・cm)」汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)最大使用電圧(V)DC26.4過電圧保護II以下最大使用電流(A)信号:2A、電源、接地線:8A耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)AC500
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁アナログ入出力用 MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁アナログ入出力用 MELSEC-Qシリーズ三菱電機エンジニアリング
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
端子台に変換するため、配線が容易に可能です。
タッチパネルモニタ 三菱電機エンジニアリングタッチパネルモニタ三菱電機エンジニアリング
82,980税込91,278
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FAグッズ アナログ信号変換器 アナログ入力用 測温抵抗体 三菱電機エンジニアリングFAグッズ アナログ信号変換器 アナログ入力用 測温抵抗体三菱電機エンジニアリング
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
測温抵抗体入力を電圧出力に変換します(入出力間絶縁)。 ベースへの着脱が容易に可能です。
点数1点(1チャンネル)タイプ測温抵抗体入力
MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
4,998税込5,498特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
FAグッズ CC-Link 防水コネクタ プラグ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ CC-Link 防水コネクタ プラグ三菱電機エンジニアリング
1,990税込2,189
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。
種類丸型結線方法はんだ形状ストレート質量(g)約40接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ねじ材質(コンタクト)黄銅/金メッキ耐電圧(V/min)AC1500
FAグッズ CC-Link 防水コネクタ レセプタクル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ CC-Link 防水コネクタ レセプタクル三菱電機エンジニアリング
719税込791
1個
当日出荷から7日以内出荷
パネルに取付けるワンタッチで着脱可能な中継コネクタです。
形状ストレート質量(g)約30種類丸型接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ねじ材質(コンタクト)黄銅/金メッキ耐電圧(V/min)AC1500結線方法はんだ
FAグッズ コネクタカバー(MIL40Pコネクタ用) 三菱電機エンジニアリングFAグッズ コネクタカバー(MIL40Pコネクタ用)三菱電機エンジニアリング
729税込802
1パック(10個)
当日出荷
分散タイプのユニットをケーブルで分散配線したときに最終ユニットのコネクタ1個は空きの状態になりホコリなどが入る恐れがあります、ホコリなどが入るのを防ぐためにコネクタカバーを使用します。
適合ユニット型式FA-TB8XY1、2、3、4、FA-TB16XY1、2、FA-TB16XY1N、2N
FAグッズ 通信コンバータケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 通信コンバータケーブル三菱電機エンジニアリング(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から7日以内出荷
D-Sub25P(RS-422)に変換するのでAnS/QnASCPUで使用していた通信ケーブルがそのまま使えます。 RD-232をRS-422に変換するためケーブルを延長することができます。
FAグッズ アナログ信号変換器 アナログ入力用 電流(直流入力) 三菱電機エンジニアリングFAグッズ アナログ信号変換器 アナログ入力用 電流(直流入力)三菱電機エンジニアリング
8,998税込9,898
1個
当日出荷
電流入力を電圧出力に変換します(入出力間絶縁)。 ベースへの着脱が容易に可能です。
タイプ電流入力点数1点
FAグッズ アナログ信号変換器 アナログ入力用 ディストリビュータ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ アナログ信号変換器 アナログ入力用 ディストリビュータ三菱電機エンジニアリング
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷
ディストリビュータ入力を電圧出力に変換します(入出力間絶縁)。 ディストリビュータへ電源供給するため、外部に電源が不要です。 ベースへの着脱が容易に可能です。
タイプディストリビュータ点数1点(1チャンネル)
FAグッズ USBケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ USBケーブル三菱電機エンジニアリング
1,998税込2,198
1本
当日出荷
質量(g)約180適合規格JIS B 3502、IEC61131-2ケーブル長(m)3コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度5~95%RH(結露しないこと)変換タイプオス - オス
FAグッズ 絶縁測温抵抗体入力ユニット専用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 絶縁測温抵抗体入力ユニット専用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ三菱電機エンジニアリング
7,698税込8,468特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
シールド付ツイストペアケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
FAグッズ CC-Link 防水コネクタ アダプタ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ CC-Link 防水コネクタ アダプタ三菱電機エンジニアリング
1,498税込1,648
1個
当日出荷から77日以内出荷
ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。
種類丸型結線方法はんだ形状ストレート質量(g)約40接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ねじ材質(コンタクト)黄銅/金メッキ耐電圧(V/min)AC1500
FAグッズ 絶縁アナログユニット用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 絶縁アナログユニット用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ三菱電機エンジニアリング
9,998税込10,998
1本
7日以内出荷
シールド付ツイストペアケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
FAグッズ 絶縁熱電対入力ユニット用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 絶縁熱電対入力ユニット用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ三菱電機エンジニアリング
9,798税込10,778
1本
7日以内出荷
変換ユニットとシーケンサユニット間の補償導線の代わりとして使用できます。 シールド付計装用ケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC用 (e-CON) 三菱電機エンジニアリングFAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC用 (e-CON)三菱電機エンジニアリング
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
小形低温恒温器 三菱電機エンジニアリング小形低温恒温器三菱電機エンジニアリング
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
温度制御範囲3℃~65℃ ペルチェ素子を使った1℃刻みの温度制御が可能です。 高精度な庫内温度管理 マイコン制御+アルミ5面自然対流方式による高精度温度管理が可能です。 低振動設計 コンプレッサーを使わない低振動タイプ。デリケートな培養・保存にもご使用いただけます。 コンパクト設計 コンパクトボディーでパーソナルユースに最適です。 配線接続孔装備 庫内への配線を通すためのキャップを付属しています。
質量(kg)13電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)98外寸法(mm)345×445×477制御温度(℃)3~65庫内寸法(mm)265×260×360オプション
A1S38B/A1S38HB/A1S38HBEU置換用ベースアダプタ 三菱電機エンジニアリングA1S38B/A1S38HB/A1S38HBEU置換用ベースアダプタ三菱電機エンジニアリング
8,498税込9,348
1個
12日以内出荷から27日以内出荷
MELSEC iQ-R/Qシリーズ置換えシーケンサのベースユニットおよび、変換アダプタ固定台が取付けできます。既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。
用途リニューアル機器製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ
MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ 入力/出力ユニット用 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ 入力/出力ユニット用 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。
用途リニューアル機器スロット1スロットタイプ製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 変換アダプタ
国家技能検定試験(シーケンス制御作業)受検対策ユニット 三菱電機エンジニアリング国家技能検定試験(シーケンス制御作業)受検対策ユニット三菱電機エンジニアリング
159,800税込175,780
1個
12日以内出荷
国家技能検定に対応したシーケンス制御設計・実技の学習を実践的にサポートする教材です。シーケンス制御設計技術者、設備保全技術者に必要な、機器の配線作業とプログラムのデバッグが実機でできますので、実践的な技術力が身に付きます。国家技能検定試験の実技試験機材に使用されている製品です。プログラマブルコントローラと受検対策ユニット間の配線接続については、検定試験時と同一にできます。(接続ケーブルは別途必要です)国家技能検定の資格取得に対して体系的に学習できます。国家技能検定試験を想定した、問題と回答例を多数収録したテキストCDを付属しています。
用途設備保守・保全機器仕様●プログラマブルコントローラ入力機器(合計16点):[押しボタンスイッチ]4個、自動復帰a接点・入力点数:4点、[押しボタンスイッチ]1個・非常停止用b接点・入力点数:1点[切換えスイッチ]2個、2点(1点のみ有効)・入力点数:2点、[デジタルスイッチ]1個・BCD出力・入力点数:4点、[マイクロスイッチ]5個・a接点・入力点数:5点●プログラマブルコントローラ出力機器(合計14点):[表示ランプ]4個・DC24V(緑)・出力点数:4点、[7セグメントLED表示器]2個・DC24V BCD入力・出力点数:8点、[ミニチュアリレー]2個・(モータ正逆用)・出力点数:2点●モータ付コンベア:正転、逆転可(インターロック付き)●接続機器:シーケンサ付属品受検対策テキストCD、パレット用予備ビス一式(4個)質量(kg)6消費電流(A)Max. 0.6(AC100Vサービスコンセント出力含まず)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)142×300×330(ACケーブル2mおよび突起含まず)制御電源DC24V(プログラマブルコントローラ入出力用)、Max. 0.6A端子台配線用:M3.5用、40端子定格電圧・周波数AC100/110V、50/60HzコンセントAC100Vサービスコンセント:接地3極、2口、トータル最大3A製品分類区分教育パレットパレットNo.0~7可変可能
FAグッズ 位置決めユニット用サーボアンプ接続ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 位置決めユニット用サーボアンプ接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
4,998税込5,498
1本
7日以内出荷
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット GT27モデル用 三菱電機エンジニアリングFAグッズ コネクタ端子台変換ユニット GT27モデル用三菱電機エンジニアリング
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
GT27モデルでRS-485マルチドロップ接続が安価に構築可能です。 記号紙により配線ミス低減が可能です。 端子台接続の為、コネクタ付ケーブルを製作する必要がなく配線工数の削減が可能です。 端子台とケーブルのセット品です。
FAグッズ 端子台変換ユニット専用ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 端子台変換ユニット専用ケーブル三菱電機エンジニアリング
2,198税込2,418
1本
7日以内出荷
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁測温抵抗体入力用 MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁測温抵抗体入力用 MELSEC-Qシリーズ三菱電機エンジニアリング
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。
質量(g)約240ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×8mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf-cm)」、DINレール「適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)」絶縁抵抗(MΩ)10以上(CH間、その他)使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下端子台端子ネジ(M3普通ネジ7.62mmピッチ)、適合電線、締付けトルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、50~75N・cm(5.2~7.6kgf-cm)」汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)過電圧保護II以下耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)CH間:AC1000、その他:AC500