2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
6,898 税込7,588
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単配線・作業工数削減:CC-Link位置決めユニットとサーボアンプが専用ケーブルにより簡単に配線できます。外部機器接続ケーブル付で容易に配線が可能です。シールド処理によるノイズ対策をしています。
用途省配線・省工数機器 仕様●手動パルサケーブル:有●接続シーケンサ:AJ65BT-D75P2-S3●接続機器:サーボアンプ●接続機器シリーズ:MR-J2-A、MR-J2S-A、MR-J2-03A5 質量(g)約580 ケーブル【使用ケーブル】固定部用、長さ:2m、許容曲げ半径:120mm 導体公称断面積(mm2)0.18(AWG25) 材質(導体)スズメッキ軟銅線 製品分類区分接続ケーブル 圧着端子【使用圧着端子】日本圧着端子株式会社製 V1.25-M3(M3.5ネジ用丸形絶縁付圧着端子)
1個
9,998 税込10,998
27日以内出荷