カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機エンジニアリング
  • 堀内機械(27)
  • TRUSCO(7)
  • 興和オプトロニクス(5)
  • 伊東電機(3)
  • Vesrah(3)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
  • CKD(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • NTB(2)
  • RK JAPAN(2)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
  • ゼノア(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • ELPA(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 未来工業(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • DID(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb-01p」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 ネットワークアンプ用メカ信号端子台 三菱電機エンジニアリング三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 ネットワークアンプ用メカ信号端子台三菱電機エンジニアリング
4,798税込5,278
1台
7日以内出荷
三菱電機株式会社製ネットワーク対応サーボアンプ専用の小型端子台です。 機構部設置信号「FLS/RLS、DOG信号」に特化し、設置面積の小型化を実現します。 デジタル信号(FLS/RLS、DOG信号)特化による機構部設置を実現することで、センサリード線をダイレクトに接続できます。 3線式センサを想定した信号端子台列により、コモン端子台レスによる配置面積を削減します。 スプリングクランプ端子台採用により、設置面積をネジ端子台より削減します。 配線作業性向上、増し締め不要、締め過ぎ/締め忘れ防止を実現します。 共締め作業レスによる作業性向上を実現します。 多軸使用時、インタフェース用電源の端子台間渡り配線が可能です。 専用接続ケーブルによる親和性信頼性を確保します。
用途サーボアンプMR-J5-G、MR-J4-B シリーズの外部信号コネクタを機構部設置信号「FLS/RLS、DOG信号」に特化し、小型端子台へ変換可能です。取付方式DINレール適合規格UL端子間ピッチ(mm)3.5配線方式シンク/ソース共用
三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台用接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台用接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
9,598税込10,558
1本
7日以内出荷
三菱電機株式会社製汎用ACサーボアンプと三菱電機エンジニアリング製中継端子台の接続ケーブルです。 専用ケーブルの為親和性信頼性が高く、ケーブル自作の作業時間短縮が可能です。
用途三菱電機株式会社製汎用ACサーボアンプと三菱電機エンジニアリング製中継端子台の接続ケーブルです。
三菱電機サーボシステム用中継端子台サーボアンプ接続用ケーブル 三菱電機エンジニアリング三菱電機サーボシステム用中継端子台サーボアンプ接続用ケーブル三菱電機エンジニアリング
31,980税込35,178
1個
27日以内出荷
サーボアンプ用接続ケーブルネットワーク対応サーボアンプ<=>ネットワークアンプ用メカ信号端子台高屈曲寿命品
用途省配線・省工数機器仕様●接続中継端子台:ネットワークアンプ用メカ信号端子台●接続機器:サーボアンプ●接続機器シリーズ:MELSERVO-J5シリーズ、MELSERVO-J4シリーズ製品分類区分接続ケーブル