カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機エンジニアリング
  • HONESTIES(77)
  • トリニティ(25)
  • エスコ(16)
  • TDKラムダ(14)
  • SAMTEC(12)
  • オリエンタルモーター(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • Peacock(尾崎製作所)(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • ワルター(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • MTO(3)
  • RS PRO(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • エレコム(2)
  • サンドビック(2)
  • TRUSCO(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cc-24」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FAグッズ CC-Link ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ CC-Link ケーブル三菱電機エンジニアリング
54,980税込60,478
1本
7日以内出荷
耐震(可動)、耐寒ケーブルを用意しています。 CC-Linkリモート局用電源線(DC24V)を内蔵したケーブルを用意しています。
CC-Link IE TSN-CC-Linkブリッジユニット 三菱電機エンジニアリングCC-Link IE TSN-CC-Linkブリッジユニット三菱電機エンジニアリング
93,980税込103,378
1個
12日以内出荷
CC-Linkのマスタが不要でCC-Link機器をCC-Link IE TSN側で制御が可能です。CC-Link IE TSNにラインアップのない機器の制御が可能です。CC-Link IE TSNへ段階的な置換えが可能です。既存の機器/配線をそのまま使用することでコストを抑え、工期を短縮できます。機器の再利用でプラスチック使用量を削減できます。新旧ライン/設備のデータを収集し、三菱電機株式会社製Geminiでの検証が可能です。旧ライン/設備の稼働データを新ライン/設備に流用可能です。CC-Link機器構成は、専用のWindowsアプリケーションからも簡易的に設定が可能です。
用途ネットワーク機器仕様●CC-Link IE TSN仕様:[通信速度]1Gbps/100Mbps、[局種別]リモート局、[認証Class]認証Class B Ver.2.0、[トポロジ]ライン接続・スター接続・スター接続とライン接続の混在・リング接続、[リンク点数]リモート入力RX : 3840点 ( 480バイト )・リモート入力RY : 3840点 ( 480バイト )・リモートレジスタRWw : 960点 ( 1920バイト )・リモートレジスタRWr : 960点 ( 1920バイト )●CC-Link IE TSN用 接続ケーブル・電線:1Gbps ・1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル ( ストレート/クロス ):カテゴリ5e以上 ( 二重シールド付、STP ) ケーブル、100Mbps:100BASE-TXの規格を満たすEthernetケーブル ( ストレート/クロス )・カテゴリ5以上 ( 二重シールド付、STP ) ケーブル●CC-Link仕様:[伝送速度]156kbps・625kbps・2.5Mbps・5Mbps・10Mbps、[CC-Linkバージョン]Ver.2.00、[局種別]マスタ局、[最大接続局数]64局[最大リンク点数(CC-Link Ver.1)]リモート入力RX : 2048点 ( 256バイト )・リモート入力RY : 2048点 ( 256バイト )・リモートレジスタRWw : 256点 ( 512バイト )・リモートレジスタRWr : 256点 ( 512バイト )、[最大リンク点数(CC-Link Ver.2)]リモート入力RX : 3584点 ( 448バイト )・リモート入力RY : 2048点 ( 256バイト )・リモートレジスタRWw : 816点 ( 1632バイト )・リモートレジスタRWr : 816点 ( 1632バイト )、[局間ケーブル長(最小局間距離)]20cm、[最大ケーブル総延長(最大伝送距離)]156kbps:1200m・625kbps:900m・2.5Mbps:400m・5Mbps:160m・10Mbps:100m●CC-Link用 接続ケーブル・電線:Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル ( 三菱電機エンジニアリング製 FA-CBL200PSBH、FANC-110SBH、CS-110 )、端子台の端子穴サイズは、2.4mm×1.5mm●ユニット電源:電圧:DC24V ( リップル率5%以内 ) ( 許容電圧範囲DC20.4V~28.8V )、電流:150mA●ユニット電源・FG用 接続ケーブル・電線:電線サイズ:0.14~1.5mm2 ( AWG24~16 )、種類:より線または単線、材質:銅線、温度定格:75℃以上●接続ネットワーク:CC-Link IE TSN、CC-Link●接続機器:シーケンサ適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al ( JIS C 2812準拠 )質量(g)180外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×40×70( 端子台は含まず ) ・86 ( 端子台を含む )外部接続CC-Link IE TSN通信部:RJ45コネクタ×2、CC-Link通信部:CC-Linkシステム用端子台 ( 2ピーススプリングクランプ端子台 )、ユニット電源部:ユニット電源・FG用端子台 ( 2ピーススプリングクランプ端子台 )製品分類区分ネットワークブリッジ
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)用 CC-Link IE TSN/Ethernet対応ネットワークインタフェースユニット 三菱電機エンジニアリングデジタル信号変換器(ターミナルユニット)用 CC-Link IE TSN/Ethernet対応ネットワークインタフェースユニット三菱電機エンジニアリング
39,980税込43,978
1個
12日以内出荷から82日以内出荷
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)をネットワークでつなぎ、デバイス情報の簡単収集による小規模IoTを実現します。小規模IoTで情報の一元管理:デバイス群の情報をネットワーク経由で上位階層に集約し、可視化できます。盤内省工数から装置内省工数:制御盤から装置/中継ボックスまでをEthernetケーブル1本で配線することができます。デバイスを増設する際も、シンプルに配線が可能です簡単配線:デジタル信号変換器との間は専用ケーブルによりワンタッチで接続できます。専用ケーブル(0.1m)を同梱しています。モジュール方式で最適構成:1 点単位でのモジュール選定によりコスト削減、省スペース化ができます。
用途ネットワーク機器付属品デジタル信号変換器接続用ケーブル(0.1m)質量(g)160取付方式DINレール取付け、ネジ取付け (付属のネジ取付け用固定具を使用)接続方式上位機器接続部:RJ-45コネクタ、デジタル信号変換器接続部:MIL20Pコネクタ、電源接続部:2ピース・スプリングクランプ端子台分類小規模IoTケーブル【上位機器接続用ケーブル】1Gbps通信時:1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル (ストレート/クロス)・カテゴリ5e以上(二重シールド付、STP)ケーブル、100Mbps通信時:100BASE-TXの規格を満たすEthernetケーブル (ストレート/クロス)・カテゴリ5以上(二重シールド付、STP)ケーブル端子台【ユニット電源用端子台】[適合電線サイズ]より線または単線0.34~1.5(mm2)(AWG22~18)、[適合フェルール端子(フエニックス・コンタクト株式会社製)]適合フェルール端子型式 (スリーブ長、適合電線サイズ) :AI 0.34-10TQ(10mm、0.34(mm2) (AWG22) )・AI 0.34-8 TQ(8mm、0.34(mm2) (AWG22) )・AI 0.5-10・WH (10mm、0.5(mm2) (AWG20) )・AI 0.5-8 WH (8mm、0.5(mm2) (AWG20) )・A 0.5-10 (10mm、0.5(mm2) (AWG20) )・A 0.5-8 (8mm、0.5(mm2) (AWG20) )・A 0.75-10 (10mm、0.75(mm2) (AWG18) )・A 0.75-8 (8mm、0.75(mm2) (AWG18) )・A 1-10 (10mm、1.0(mm2) (AWG18)・A 1-8 (8mm、1.0(mm2) (AWG18)・A 1.5-10 (10mm、1.5(mm2) (AWG16)・圧着工具:CRIMPFOX 6、[適合フェルール端子(ワゴジャパン株式会社製)]適合フェルール端子型式 (スリーブ長、適合電線サイズ) :216-302(8mm、0.34(mm2) (AWG24~22) )・216-201(8mm、0.5(mm2) (AWG22~20) )・圧着工具 : 206-1204外寸法・幅(mm)40(ネジ取付け用固定具は含まず)・67(ネジ取付け用固定具を含む)外寸法・高さ(mm)105(突起形状は含まず)各種認証【CC-Link IE TSN】ClassB別売品番FA3-CB2L10MM1H20 (1m)・FA3-CB2L20MM1H20 (2m)・FA3-CB2L30MM1H20 (3m)外寸法・奥行(mm)70(コネクタは含まず)・86(コネクタを含む)
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)用 CC-Link IE TSN/Ethernet対応ネットワークインタフェースユニット 三菱電機エンジニアリングデジタル信号変換器(ターミナルユニット)用 CC-Link IE TSN/Ethernet対応ネットワークインタフェースユニット三菱電機エンジニアリング
39,980税込43,978
1個
12日以内出荷から82日以内出荷
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)をネットワークでつなぎ、デバイス情報の簡単収集による小規模IoTを実現します。小規模IoTで情報の一元管理:デバイス群の情報をネットワーク経由で上位階層に集約し、可視化できます。盤内省工数から装置内省工数:制御盤から装置/中継ボックスまでをEthernetケーブル1本で配線することができます。デバイスを増設する際も、シンプルに配線が可能です簡単配線:デジタル信号変換器との間は専用ケーブルによりワンタッチで接続できます。モジュール方式で最適構成:1 点単位でのモジュール選定によりコスト削減、省スペース化ができます。
用途ネットワーク機器質量(g)160取付方式DINレール取付け、ネジ取付け (付属のネジ取付け用固定具を使用)接続方式上位機器接続部:RJ-45コネクタ、デジタル信号変換器接続部:MIL20Pコネクタ、電源接続部:2ピース・スプリングクランプ端子台分類小規模IoTケーブル【上位機器接続用ケーブル】1Gbps通信時:1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル (ストレート/クロス)・カテゴリ5e以上(二重シールド付、STP)ケーブル、100Mbps通信時:100BASE-TXの規格を満たすEthernetケーブル (ストレート/クロス)・カテゴリ5以上(二重シールド付、STP)ケーブル外寸法・幅(mm)40(ネジ取付け用固定具は含まず)・67(ネジ取付け用固定具を含む)外寸法・高さ(mm)105(突起形状は含まず)各種認証【CC-Link IE TSN】ClassB別売品番デジタル信号変換器接続用ケーブル:FA3-CB2L10MM1H20 (1m)・FA3-CB2L20MM1H20 (2m)・FA3-CB2L30MM1H20 (3m)※ケーブル長0.1mの専用ケーブルを同梱した FA3-TH1T16XC-01C をラインアップしています。外寸法・奥行(mm)70(コネクタは含まず)・86(コネクタを含む)