カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機エンジニアリング
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(2)
  • オリエンタルモーター(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • KSフィルター(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e5cc-t」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CC-Link IEフィールドネットワーク対応 RFIDインタフェースユニット(2チャンネル接続品)? 三菱電機エンジニアリングCC-Link IEフィールドネットワーク対応 RFIDインタフェースユニット(2チャンネル接続品)?三菱電機エンジニアリング
159,800税込175,780
1個
12日以内出荷
RFIDインタフェースユニットは、三菱電機株式会社製シーケンサにオムロン株式会社製 RFIDシステムV680シリーズを簡単に接続できます。RFIDによって製品の個体管理(履歴管理)、生産状況などを把握することができます。RFIDシステムで製造現場に「見える」を導入:製造現場のあらゆる情報のみえる化を実現し、生産性を品質の向上に貢献します。アンプ分離タイプアンテナ2台またはアンプ内蔵タイプアンテナ1台を接続できます。CC-Link IEフィールドネットワークのマスタ局から最大12,000mまで分離設置が可能です。立上げ、保守時に必要なテスト/測定機能を標準装備しています。プログラムを簡単に作成できるFB(ファンクションブロック)を提供しています。
用途監視・トレーサビリティ機器仕様【CC-Link IEフィールド】1000BASE-T規格を満たすEthernetケーブル [カテゴリ5e以上(二重シールド付き・STP) ストレートケーブル]質量(kg)0.3接続【機器】シーケンサ分類RFID構成本体:本体、ユニット電源・FG用コネクタ、Ethernetコネクタ用防塵カバー、アンテナ接続コネクタ用防塵カバー、ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)、ご使用の注意(中文)、フェライトコア、付属品:DC20.4V~28.8V (DC24V-15%、+20%) (リップル率5%以内)データ容量1回のID命令で書込/読出可能:【CC-Link IEフィールド】8~1016バイト(可変)パラメータで設定接続ケーブル【CC-Link】1~120 / インテリジェントデバイス局端子台分散設置外寸法・幅(mm)180外寸法・高さ(mm)70入出力占有点数0.60A接続台数【リーダ/ライタ】2台 (アンプ内蔵タイプアンテナ使用時は1台)データ転送8~1016バイト (パラメータで設定)接続対象CC-Link IEフィールドネットワーク外寸法・奥行(mm)55(接続アンテナケーブルを除くユニット単体において)局番【CC-Link IEフィールド】1Gbps局種別【CC-Link IEフィールド】1~239
CC-Link IE TSN-CC-Linkブリッジユニット 三菱電機エンジニアリングCC-Link IE TSN-CC-Linkブリッジユニット三菱電機エンジニアリング
93,980税込103,378
1個
12日以内出荷
CC-Linkのマスタが不要でCC-Link機器をCC-Link IE TSN側で制御が可能です。CC-Link IE TSNにラインアップのない機器の制御が可能です。CC-Link IE TSNへ段階的な置換えが可能です。既存の機器/配線をそのまま使用することでコストを抑え、工期を短縮できます。機器の再利用でプラスチック使用量を削減できます。新旧ライン/設備のデータを収集し、三菱電機株式会社製Geminiでの検証が可能です。旧ライン/設備の稼働データを新ライン/設備に流用可能です。CC-Link機器構成は、専用のWindowsアプリケーションからも簡易的に設定が可能です。
用途ネットワーク機器仕様●CC-Link IE TSN仕様:[通信速度]1Gbps/100Mbps、[局種別]リモート局、[認証Class]認証Class B Ver.2.0、[トポロジ]ライン接続・スター接続・スター接続とライン接続の混在・リング接続、[リンク点数]リモート入力RX : 3840点 ( 480バイト )・リモート入力RY : 3840点 ( 480バイト )・リモートレジスタRWw : 960点 ( 1920バイト )・リモートレジスタRWr : 960点 ( 1920バイト )●CC-Link IE TSN用 接続ケーブル・電線:1Gbps ・1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル ( ストレート/クロス ):カテゴリ5e以上 ( 二重シールド付、STP ) ケーブル、100Mbps:100BASE-TXの規格を満たすEthernetケーブル ( ストレート/クロス )・カテゴリ5以上 ( 二重シールド付、STP ) ケーブル●CC-Link仕様:[伝送速度]156kbps・625kbps・2.5Mbps・5Mbps・10Mbps、[CC-Linkバージョン]Ver.2.00、[局種別]マスタ局、[最大接続局数]64局[最大リンク点数(CC-Link Ver.1)]リモート入力RX : 2048点 ( 256バイト )・リモート入力RY : 2048点 ( 256バイト )・リモートレジスタRWw : 256点 ( 512バイト )・リモートレジスタRWr : 256点 ( 512バイト )、[最大リンク点数(CC-Link Ver.2)]リモート入力RX : 3584点 ( 448バイト )・リモート入力RY : 2048点 ( 256バイト )・リモートレジスタRWw : 816点 ( 1632バイト )・リモートレジスタRWr : 816点 ( 1632バイト )、[局間ケーブル長(最小局間距離)]20cm、[最大ケーブル総延長(最大伝送距離)]156kbps:1200m・625kbps:900m・2.5Mbps:400m・5Mbps:160m・10Mbps:100m●CC-Link用 接続ケーブル・電線:Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル ( 三菱電機エンジニアリング製 FA-CBL200PSBH、FANC-110SBH、CS-110 )、端子台の端子穴サイズは、2.4mm×1.5mm●ユニット電源:電圧:DC24V ( リップル率5%以内 ) ( 許容電圧範囲DC20.4V~28.8V )、電流:150mA●ユニット電源・FG用 接続ケーブル・電線:電線サイズ:0.14~1.5mm2 ( AWG24~16 )、種類:より線または単線、材質:銅線、温度定格:75℃以上●接続ネットワーク:CC-Link IE TSN、CC-Link●接続機器:シーケンサ適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al ( JIS C 2812準拠 )質量(g)180外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×40×70( 端子台は含まず ) ・86 ( 端子台を含む )外部接続CC-Link IE TSN通信部:RJ45コネクタ×2、CC-Link通信部:CC-Linkシステム用端子台 ( 2ピーススプリングクランプ端子台 )、ユニット電源部:ユニット電源・FG用端子台 ( 2ピーススプリングクランプ端子台 )製品分類区分ネットワークブリッジ