カテゴリ

  • 制御機器(35)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機エンジニアリング
  • 三菱電機(4)
  • ダイヤトレンド(3)
  • 渡辺電機工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fa-cbl」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット バラ線 三菱電機エンジニアリングFAグッズ コネクタ端子台変換ユニット バラ線三菱電機エンジニアリング
3,698税込4,068
1本
当日出荷から7日以内出荷
FAグッズ ユニット間接続ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ ユニット間接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
FAグッズ CC-Link 端末加工ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ CC-Link 端末加工ケーブル三菱電機エンジニアリング(2件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から52日以内出荷
FAグッズ 位置決めユニット・位置決め変換ユニット間サーボアンプ接続ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 位置決めユニット・位置決め変換ユニット間サーボアンプ接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
6,998税込7,698特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
外部機器接続ケーブル付きで容易に配線が可能です。 シールド処理によるノイズ対策をしています。
接続ユニットRD75D□/P□、QD75D□/P□、QD70D□、QD75M□、QD77MS□-FA-LTBQ75DP/75M間
FAグッズ USBケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ USBケーブル三菱電機エンジニアリング
1,998税込2,198
1本
欠品中
質量(g)約180適合規格JIS B 3502、IEC61131-2ケーブル長(m)3コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度5~95%RH(結露しないこと)変換タイプオス - オス
FAグッズ RS-233ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ RS-233ケーブル三菱電機エンジニアリング
5,698税込6,268特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
FAグッズ 端子台変換ユニット専用ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 端子台変換ユニット専用ケーブル三菱電機エンジニアリング
2,198税込2,418
1本
7日以内出荷
FAグッズ 絶縁測温抵抗体入力ユニット専用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 絶縁測温抵抗体入力ユニット専用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ三菱電機エンジニアリング
7,698税込8,468特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
シールド付ツイストペアケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
FAグッズ RS-422ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ RS-422ケーブル三菱電機エンジニアリング
11,980税込13,178
1本
7日以内出荷
AnS/QASシリーズCPU-パソコン間を延長することができます。 送信コンバータと組合わせてケーブルを延長することができます。
FAグッズ 変換ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 変換ケーブル三菱電機エンジニアリング
2,798税込3,078
1本
7日以内出荷
FAグッズ 位置決め変換ユニット・サーボアンプ間サーボアンプ接続ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 位置決め変換ユニット・サーボアンプ間サーボアンプ接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
4,998税込5,498
1本
7日以内出荷
外部機器接続ケーブル付きで容易に配線が可能です。 シールド処理によるノイズ対策をしています。
FAグッズ RS-232ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ RS-232ケーブル三菱電機エンジニアリング
4,998税込5,498
1本
7日以内出荷
FAグッズ CC-Link ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ CC-Link ケーブル三菱電機エンジニアリング
54,980税込60,478
1本
7日以内出荷
耐震(可動)、耐寒ケーブルを用意しています。 CC-Linkリモート局用電源線(DC24V)を内蔵したケーブルを用意しています。
FAグッズ 熱電対入力ユニット専用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 熱電対入力ユニット専用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ三菱電機エンジニアリング
7,398税込8,138
1本
7日以内出荷
変換ユニットとシーケンサユニット間の補償導線の代わりとして使用できます。
FAグッズ 絶縁熱電対入力ユニット用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 絶縁熱電対入力ユニット用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ三菱電機エンジニアリング
9,798税込10,778
1本
7日以内出荷
変換ユニットとシーケンサユニット間の補償導線の代わりとして使用できます。 シールド付計装用ケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
FAグッズ ユニット間接続ケーブル アナログ用 三菱電機エンジニアリングFAグッズ ユニット間接続ケーブル アナログ用三菱電機エンジニアリング
6,598税込7,258
1本
7日以内出荷から72日以内出荷
変換ユニットとシーケンサユニット間の補償導線の代わりとして使用できます。 シールド付計装用ケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
FAグッズ アナログ信号変換器用接続ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ アナログ信号変換器用接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
1,898税込2,088
1本
7日以内出荷
FAグッズ 絶縁アナログユニット用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 絶縁アナログユニット用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ三菱電機エンジニアリング
9,998税込10,998
1本
7日以内出荷
シールド付ツイストペアケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
FAグッズ 位置決めユニット用サーボアンプ接続ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 位置決めユニット用サーボアンプ接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
4,998税込5,498
1本
7日以内出荷
FAグッズ サーボアンプ接続ケーブル 位置決めユニット用 AnSシリーズ用 三菱電機エンジニアリングFAグッズ サーボアンプ接続ケーブル 位置決めユニット用 AnSシリーズ用三菱電機エンジニアリング
6,898税込7,588
1本
7日以内出荷
ケーブル長(m)2種別手動バルサケーブル有り接続ユニットA1SD75P1-S3、A1SD75P2-S3、A1SD75P3-S3、AJ65BT-D75P2-S3
FAグッズ アナログユニット専用接続ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ アナログユニット専用接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
5,998税込6,598
1本
7日以内出荷から62日以内出荷
シールド付ケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
FAグッズ 接続ケーブル 多チャンネル高速カウンタユニット用 MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 接続ケーブル 多チャンネル高速カウンタユニット用 MELSEC-Qシリーズ三菱電機エンジニアリング
7,898税込8,688
1本
7日以内出荷
ワンタッチで接続可能なコネクタで配線工数が低減できます。 耐ノイズ性に優れたシールドケーブルを使用しています。
FAグッズ CC-Link 防水コネクタ付ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ CC-Link 防水コネクタ付ケーブル三菱電機エンジニアリング
6,798税込7,478
1本
7日以内出荷
ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。
FAグッズ 接続ケーブル 絶縁アナログユニット用 MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 接続ケーブル 絶縁アナログユニット用 MELSEC-Qシリーズ三菱電機エンジニアリング
9,598税込10,558
1本
7日以内出荷
シールド付ツイストペアケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
ケーブル長(m)0.5接続Q66AD-DG~FA-LTB40ADDG間
汎用タイプ 横河電機株式会社製PLC、富士電機システムズ株式会社製PLC用ケーブル(FCN40P<=>MIL40P) 三菱電機エンジニアリング汎用タイプ 横河電機株式会社製PLC、富士電機システムズ株式会社製PLC用ケーブル(FCN40P<=>MIL40P)三菱電機エンジニアリング
5,098税込5,608
1個
27日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。富士電機機器制御株式会社、横河電機株式会社シーケンサのFCN40Pタイプのコネクタ式I/Oユニットと汎用40Pの中継端子台との接続に使用します。MELSEC専用の32点中継端子台との接続はできません。
用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:他社質量(g)約390ケーブル長(m)3定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】40芯ケーブル(黒色)コネクタシーケンサ側:FCN-367J040-AU/MW:富士通コンポーネント株式会社、ユニット側:D7940-7500SC、D3448-7940:スリーエム ジャパン株式会社ケーブル外径(Φmm)9.5絶縁抵抗(MΩ/km)5以上導体構成(本/mm)7/0.127絶縁体外径(mm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE No 2464 80℃ 300V導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28)導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500
CC-Link位置決めユニットーサーボアンプ間接続ケーブル 三菱電機エンジニアリングCC-Link位置決めユニットーサーボアンプ間接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
9,998税込10,998
1個
27日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:CC-Link位置決めユニットとサーボアンプが専用ケーブルにより簡単に配線できます。外部機器接続ケーブル付で容易に配線が可能です。シールド処理によるノイズ対策をしています。
用途省配線・省工数機器仕様●手動パルサケーブル:有●接続シーケンサ:AJ65BT-D75P2-S3●接続機器:サーボアンプ●接続機器シリーズ:MR-J2-A、MR-J2S-A、MR-J2-03A5質量(g)約580ケーブル【使用ケーブル】固定部用、長さ:2m、許容曲げ半径:120mm導体公称断面積(mm2)0.18(AWG25)材質(導体)スズメッキ軟銅線製品分類区分接続ケーブル圧着端子【使用圧着端子】日本圧着端子株式会社製 V1.25-M3(M3.5ネジ用丸形絶縁付圧着端子)
位置決めユニットーサーボアンプ間接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング位置決めユニットーサーボアンプ間接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
14,980税込16,478
1個
27日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:位置決めユニットとサーボアンプが専用ケーブルにより簡単に配線できます。外部機器接続ケーブル付で容易に配線が可能です。シールド処理によるノイズ対策をしています。
用途省配線・省工数機器ケーブル【使用ケーブル】固定部用、長さ:2m、許容曲げ半径:120mm導体公称断面積(mm2)0.18(AWG25)材質(導体)スズメッキ軟銅線製品分類区分接続ケーブル圧着端子【使用圧着端子】日本圧着端子株式会社製 V1.25-M3(M3.5ネジ用丸形絶縁付圧着端子)
アナログユニット用端子台付接続ケーブル 三菱電機エンジニアリングアナログユニット用端子台付接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
9,098税込10,008
1個
27日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。シールド付ケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています
用途省配線・省工数機器仕様●接続シーケンサ:R60ADV8、R60ADI8、Q68ADV、Q68ADI●接続中継端子台:FA-LTB20P●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q質量(g)約350ケーブル長(m)2導体抵抗(Ω/km)(20℃)232製品分類区分接続ケーブル圧着端子【使用圧着端子】M4丸形圧着端子
位置決めユニット-中継端子台間接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング位置決めユニット-中継端子台間接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
14,980税込16,478
1個
42日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:位置決めユニットとサーボアンプが専用ケーブルにより簡単に配線できます。外部機器接続ケーブル付で容易に配線が可能です。シールド処理によるノイズ対策をしています。
用途省配線・省工数機器仕様●接続シーケンサ:RD75D**/P*、QD75D**/P**、QD70D**、QD75M**/MH**、QD77MS** - FA-LTBQ75DP/75M間●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-L質量(g)約150ケーブル長(m)1製品分類区分接続ケーブル圧着端子【使用圧着端子】FG線:大同端子製造株式会社製 RAV1.25-S4(M4ネジ用丸形絶縁付圧着端子)
アナログユニット用端子台付接続ケーブル 三菱電機エンジニアリングアナログユニット用端子台付接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
849税込934
1個
42日以内出荷
CC-Linkに接続するためのケーブル、分岐ユニットなどを各種ラインアップしています。CC-Linkリモート局の端子台に合わせた加工で配線しやすくなっています。各線には信号名入りのマーカーチューブが付いており誤配線防止になります。
用途ネットワーク機器仕様●マーカーチューブの印刷:青芯:「DA」、白芯:「DB」、黄芯:「DG」、遮へい(緑):「SLD」●対応バージョン:Ver.1.10●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L質量(g)約40ケーブル長(m)0.4ケーブル【使用ケーブル】CC-Link Ver.1.10対応ケーブル(FA-CBL200PSBH)チューブ径(Φmm)ケーブル用収縮チューブ:10(黒色)、遮へい用収縮チューブ:4(緑色)製品分類区分ネットワーク省工数(CC-Link用)圧着端子【使用圧着端子】丸形ケーブルタイプ丸形圧着端子タイプ
FAグッズ 通信コンバータケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 通信コンバータケーブル三菱電機エンジニアリング(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から7日以内出荷
D-Sub25P(RS-422)に変換するのでAnS/QnASCPUで使用していた通信ケーブルがそのまま使えます。 RD-232をRS-422に変換するためケーブルを延長することができます。
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット GT27モデル用 三菱電機エンジニアリングFAグッズ コネクタ端子台変換ユニット GT27モデル用三菱電機エンジニアリング
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
GT27モデルでRS-485マルチドロップ接続が安価に構築可能です。 記号紙により配線ミス低減が可能です。 端子台接続の為、コネクタ付ケーブルを製作する必要がなく配線工数の削減が可能です。 端子台とケーブルのセット品です。
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット GT16モデル用 三菱電機エンジニアリングFAグッズ コネクタ端子台変換ユニット GT16モデル用三菱電機エンジニアリング
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
GT16モデルでRS-485マルチドロップ接続が安価に構築可能です。 記号紙により配線ミス低減が可能です。 端子台接続のため、コネクタ付ケーブルを製作する必要がなく配線工数の削減が可能です。 端子台とケーブルのセット品です。
絶縁アナログユニット用接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング絶縁アナログユニット用接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
9,998税込10,998
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。シールド付ケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
用途省配線・省工数機器仕様●接続シーケンサユニット:R60DA8-G、R60DA16-G●接続中継端子台:FA1-TBS40DAG、FA-LTB40DAG●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R導体抵抗(Ω/km)(20℃)226製品分類区分接続ケーブル
CC-Link IE TSN-CC-Linkブリッジユニット 三菱電機エンジニアリングCC-Link IE TSN-CC-Linkブリッジユニット三菱電機エンジニアリング
93,980税込103,378
1個
12日以内出荷
CC-Linkのマスタが不要でCC-Link機器をCC-Link IE TSN側で制御が可能です。CC-Link IE TSNにラインアップのない機器の制御が可能です。CC-Link IE TSNへ段階的な置換えが可能です。既存の機器/配線をそのまま使用することでコストを抑え、工期を短縮できます。機器の再利用でプラスチック使用量を削減できます。新旧ライン/設備のデータを収集し、三菱電機株式会社製Geminiでの検証が可能です。旧ライン/設備の稼働データを新ライン/設備に流用可能です。CC-Link機器構成は、専用のWindowsアプリケーションからも簡易的に設定が可能です。
用途ネットワーク機器仕様●CC-Link IE TSN仕様:[通信速度]1Gbps/100Mbps、[局種別]リモート局、[認証Class]認証Class B Ver.2.0、[トポロジ]ライン接続・スター接続・スター接続とライン接続の混在・リング接続、[リンク点数]リモート入力RX : 3840点 ( 480バイト )・リモート入力RY : 3840点 ( 480バイト )・リモートレジスタRWw : 960点 ( 1920バイト )・リモートレジスタRWr : 960点 ( 1920バイト )●CC-Link IE TSN用 接続ケーブル・電線:1Gbps ・1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル ( ストレート/クロス ):カテゴリ5e以上 ( 二重シールド付、STP ) ケーブル、100Mbps:100BASE-TXの規格を満たすEthernetケーブル ( ストレート/クロス )・カテゴリ5以上 ( 二重シールド付、STP ) ケーブル●CC-Link仕様:[伝送速度]156kbps・625kbps・2.5Mbps・5Mbps・10Mbps、[CC-Linkバージョン]Ver.2.00、[局種別]マスタ局、[最大接続局数]64局[最大リンク点数(CC-Link Ver.1)]リモート入力RX : 2048点 ( 256バイト )・リモート入力RY : 2048点 ( 256バイト )・リモートレジスタRWw : 256点 ( 512バイト )・リモートレジスタRWr : 256点 ( 512バイト )、[最大リンク点数(CC-Link Ver.2)]リモート入力RX : 3584点 ( 448バイト )・リモート入力RY : 2048点 ( 256バイト )・リモートレジスタRWw : 816点 ( 1632バイト )・リモートレジスタRWr : 816点 ( 1632バイト )、[局間ケーブル長(最小局間距離)]20cm、[最大ケーブル総延長(最大伝送距離)]156kbps:1200m・625kbps:900m・2.5Mbps:400m・5Mbps:160m・10Mbps:100m●CC-Link用 接続ケーブル・電線:Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル ( 三菱電機エンジニアリング製 FA-CBL200PSBH、FANC-110SBH、CS-110 )、端子台の端子穴サイズは、2.4mm×1.5mm●ユニット電源:電圧:DC24V ( リップル率5%以内 ) ( 許容電圧範囲DC20.4V~28.8V )、電流:150mA●ユニット電源・FG用 接続ケーブル・電線:電線サイズ:0.14~1.5mm2 ( AWG24~16 )、種類:より線または単線、材質:銅線、温度定格:75℃以上●接続ネットワーク:CC-Link IE TSN、CC-Link●接続機器:シーケンサ適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al ( JIS C 2812準拠 )質量(g)180外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×40×70( 端子台は含まず ) ・86 ( 端子台を含む )外部接続CC-Link IE TSN通信部:RJ45コネクタ×2、CC-Link通信部:CC-Linkシステム用端子台 ( 2ピーススプリングクランプ端子台 )、ユニット電源部:ユニット電源・FG用端子台 ( 2ピーススプリングクランプ端子台 )製品分類区分ネットワークブリッジ