簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。各社シーケンサのFCN40Pを使用したコネクタ式I/Oユニットからケーブル1本ずつを引き出す青色より線40本のケーブルです。バラ線側はピンNO.のマークチューブ付で加工なし、Y形圧着端子、丸形圧着端子の3種類を品揃えしています。
用途省配線・省工数機器
仕様●マークチューブ:有り(刻印:A1~A20、B1~B20)●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L、、他社PLC
ケーブル長(m)1
ケーブル【使用ケーブル】より線(半硬質ビニル電線、青色) 40本
コネクタシーケンサ側:FCN-363J040:富士通コンポーネント株式会社
定格電流(V)DC48/3A
絶縁抵抗(MΩ/km)5以上
導体構成(本/mm)11/0.16
絶縁体外径(mm)1.14
UL規格(ケーブル部)UL STYLE NO 1061 80℃ 300V
導体抵抗0.0929Ω/m以下(20℃)
製品分類区分接続ケーブル
絶縁耐圧(V/1分間)AC500
関連キーワード