カテゴリ

  • 制御機器(130)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機エンジニアリング
  • RS PRO(552)
  • ダイヤトレンド(487)
  • ERECTA(エレクター)(408)
  • HARLEY-DAVIDSON(333)
  • SMC(262)
  • ホンダ(218)
  • Panasonic(パナソニック)(160)
  • 三菱電機(149)
  • 三菱ふそう(119)
  • SPARKFUN(108)
  • BMW(107)
  • MARWI(99)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(98)
  • KEMET(95)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(74)
  • 近江精機(64)
  • メディアカバーマーケット(62)
  • KTM(59)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lse」の検索結果

関連キーワード
134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台) 三菱電機エンジニアリングFAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台)三菱電機エンジニアリング
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)過電圧保護II以下耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)AC500
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁アナログ入出力用 MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁アナログ入出力用 MELSEC-Qシリーズ三菱電機エンジニアリング
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
端子台に変換するため、配線が容易に可能です。
MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
5,498税込6,048特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
FAグッズ 絶縁測温抵抗体入力ユニット専用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 絶縁測温抵抗体入力ユニット専用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ三菱電機エンジニアリング
7,698税込8,468特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
シールド付ツイストペアケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
FAグッズ 絶縁アナログユニット用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 絶縁アナログユニット用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ三菱電機エンジニアリング
9,898税込10,888
1本
7日以内出荷
シールド付ツイストペアケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
MELSEC用(A ⇒ iQ-Rシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMELSEC用(A ⇒ iQ-Rシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
5,998税込6,598
1台
7日以内出荷
三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC iQ-Rシリーズユニットへ接続可能にします。
FAグッズ 絶縁熱電対入力ユニット用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 絶縁熱電対入力ユニット用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ三菱電機エンジニアリング
9,698税込10,668
1本
7日以内出荷
変換ユニットとシーケンサユニット間の補償導線の代わりとして使用できます。 シールド付計装用ケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリングFAグッズ スプリングクランプ中継端子台三菱電機エンジニアリング
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
MILコネクタをスプリングクランプ端子へ変換する小型中継端子台です。三菱電機(株)製MELSECや他PLCのコネクタインタフェースとケーブル接続することで、配線しやすいスプリングクランプ端子へ変換可能です。
高さ(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁熱電対入力用 MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁熱電対入力用 MELSEC-Qシリーズ三菱電機エンジニアリング
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。 制御盤内の発熱体から離して取り付けることにより熱の影響を受けずに測定可能です。
仕様冷接点補償抵抗:無(シーケンサ付属の抵抗を使用)質量(g)約240ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×8mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf-cm)」、DINレール「適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)」絶縁抵抗(MΩ)10以上、その他:AC500V 1分間、10M以上使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下端子台端子ネジ(M3普通ネジ7.62mmピッチ)、適合電線、締付けトルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、50~75N・cm(5.2~7.6kgf-cm)」汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)過電圧保護II以下耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)AC1000
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁測温抵抗体入力用 MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁測温抵抗体入力用 MELSEC-Qシリーズ三菱電機エンジニアリング
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。
質量(g)約240ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×8mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf-cm)」、DINレール「適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)」絶縁抵抗(MΩ)10以上(CH間、その他)使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下端子台端子ネジ(M3普通ネジ7.62mmピッチ)、適合電線、締付けトルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、50~75N・cm(5.2~7.6kgf-cm)」汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)過電圧保護II以下耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)CH間:AC1000、その他:AC500
FAグッズ MELSEC-Q端子台コネクタ変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ MELSEC-Q端子台コネクタ変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
端子台をワンタッチで着脱可能なコネクタに変換します。 端子台タイプアナログユニットに使用できます。
用途MELSECシリーズ用
FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリングFAグッズ スプリングクランプ中継端子台三菱電機エンジニアリング
5,998税込6,598
1本
7日以内出荷
スプリングクランプ端子台タイプのMELSECiQ-R/iQ-F/リモートI/Oユニットと中継端子台やデジタル信号変換器を接続するためのケーブルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリングFAグッズ スプリングクランプ中継端子台三菱電機エンジニアリング
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
MELSECシリーズのユニット前面に取り付け、FCNコネクタをスプリングクランプへ変換するアダプタです。配線スペースの削減、コネクタアセンブリの工数を削減可能です。
仕様40点幅(mm)27.4高さ(mm)102接続MELSEC iQ-R/Q/LシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリングFAグッズ スプリングクランプ中継端子台三菱電機エンジニアリング
8,098税込8,908
1本
7日以内出荷
MELSECiQ-R/iQ-F/リモートI/Oユニットのスプリングクランプ端子台に接続済みのケーブルです。1本ずつの「末端加工」「端子台配線」が必要がなくなり、端子台を付け替えるだけで配線が完了するため工数削減に貢献します。
形状片側コネクタ、片側バラ線RoHS指令(10物質対応)対応
FAグッズ 位置決め信号変換ユニット MELSEC-Lシリーズ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 位置決め信号変換ユニット MELSEC-Lシリーズ三菱電機エンジニアリング
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
差動ドライバ出力に変換することで、外来ノイズ耐量が向上します。 差動ドライバ出力に変換することで、ドライブユニットとの配線長が10mとなるのでユニットの設置自由度が向上します。
FAグッズ 接続ケーブル 絶縁アナログユニット用 MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 接続ケーブル 絶縁アナログユニット用 MELSEC-Qシリーズ三菱電機エンジニアリング
9,598税込10,558
1本
7日以内出荷
シールド付ツイストペアケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
ケーブル長(m)0.5接続Q66AD-DG~FA-LTB40ADDG間
FAグッズ 熱電対入力ユニット専用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 熱電対入力ユニット専用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ三菱電機エンジニアリング
7,398税込8,138
1本
7日以内出荷
変換ユニットとシーケンサユニット間の補償導線の代わりとして使用できます。
FAグッズ 位置決め信号変換ユニット用接続ケーブル MELSEC-Lシリーズ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 位置決め信号変換ユニット用接続ケーブル MELSEC-Lシリーズ三菱電機エンジニアリング
11,980税込13,178
1本
7日以内出荷
ワンタッチで接続可能なコネクタで配線工数が低減できます。 耐ノイズ性に優れたシールドケーブルを使用しています。
FAグッズ 接続ケーブル 多チャンネル高速カウンタユニット用 MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 接続ケーブル 多チャンネル高速カウンタユニット用 MELSEC-Qシリーズ三菱電機エンジニアリング
7,898税込8,688
1本
7日以内出荷
ワンタッチで接続可能なコネクタで配線工数が低減できます。 耐ノイズ性に優れたシールドケーブルを使用しています。
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC用 (e-CON) 三菱電機エンジニアリングFAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC用 (e-CON)三菱電機エンジニアリング
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 多チャンネル高速カウンタユニット用 MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 多チャンネル高速カウンタユニット用 MELSEC-Qシリーズ三菱電機エンジニアリング
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
カウンタ入力信号を端子台受けすることで配線を容易にします。 12V、24V入力はユニットに抵抗を内蔵しているため、外部に抵抗を接続する必要がありません。 記号紙による配線ミスの低減が可能です。
A1S38B/A1S38HB/A1S38HBEU置換用ベースアダプタ 三菱電機エンジニアリングA1S38B/A1S38HB/A1S38HBEU置換用ベースアダプタ三菱電機エンジニアリング
8,498税込9,348
1個
12日以内出荷から27日以内出荷
MELSEC iQ-R/Qシリーズ置換えシーケンサのベースユニットおよび、変換アダプタ固定台が取付けできます。既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。
用途リニューアル機器製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ
MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ アナログユニット用 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ アナログユニット用 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
23,980税込26,378
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。
用途リニューアル機器スロット1スロットタイプ製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ
MELSEC iQ-Rシリーズ対応FL-net(OPCN-2)インタフェースユニット 三菱電機エンジニアリングMELSEC iQ-Rシリーズ対応FL-net(OPCN-2)インタフェースユニット三菱電機エンジニアリング
189,800税込208,780
1個
12日以内出荷
三菱電機株式会社製 MELSEC iQ-Rシリーズで、FL-net (OPCN-2) システムを構築可能。異なるメーカのプログラマブルコントローラや数値制御装置 (CNC)、パソコンなどを相互に接続し、制御・監視することができます。簡単立上げ:三菱電機株式会社製 GX Works3 の各種機能に対応しており、プログラムを簡単に作成できます。用途に応じた2種類の通信機能:FL-net (OPCN-2) データ通信は、「サイクリック伝送」と「メッセージ伝送」をサポートしています。マスタレス方式の大規模ネットワーク:マスタが存在しないため、各ノードの参加・離脱が自由に行え、最大254台の機器が接続できます。(※254台中、制御として利用できるのは249台です。残る5台は、故障診断に割り当てられます)
用途ネットワーク機器仕様【システムノード数】254台質量(kg)0.17適合規格FAコントロールネットワーク標準プロトコル仕様 (JIS B 3521)、FL-net (OPCN-2) Ver.3クラス1対応 (Ver.2と同等)接続【機器】シーケンサ分類オープンネットワーク接続通信方式10BASE-T:半二重、100BASE-TX:全二重/半二重消費電流(A)【内部 (DC5V)】0.54データ容量【サイクリック】システム:8192ビット+8192ワード、ノード:8192ビット+8192ワード【メッセージ】1024バイト伝送方法ベースバンド外寸法・幅(mm)27.8外寸法・高さ(mm)106(ベースユニット取付98)入出力占有点数32点伝送速度10BASE-T/100BASE-TX接続対象MELSEC iQ-Rシリーズ外寸法・奥行(mm)110データ領域容量リンクデータ:[コモンメモリ領域:領域1 (ビット領域)]8192ビット、[コモンメモリ領域:領域2 (ワード領域)]8192ワード、[エラーログメモリ領域]512ワード、[ステータスメモリ領域 (ビット領域)]2048ビット、[ステータスメモリ領域 (ワード領域)]2048ワード、[自ノードネットワークパラメータ設定領域]128ワード、[他ノードネットワークパラメータ設定領域]2048ワード、[ネットワークパラメータ取得領域]512ワード、[デバイスプロファイルメモリ領域]512ワード、[最大メッセージ領域 (トランジェント領域)]1024バイト×2 (送信/受信で各1つ)カスケード接続数10BASE-T:4段、100BASE-TX:2段最大セグメント長(m)100 (ハブとノード間の長さ)
MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Lシリーズ 高速カウンタユニット用 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Lシリーズ 高速カウンタユニット用 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
23,980税込26,378
1個
12日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-L、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):A1SD62、MELSEC iQ-R置換え後(コネクタ40P):RD62P2・MELSEC-L置換え後(コネクタ40P):LD62●置換え選定(2):置換え前(端子台20点):A1SD62E、置換え後(コネクタ40P):RD62P2Eスロット1スロットタイプ製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-R/Lシリーズ用 変換アダプタ
MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ 入力/出力ユニット用 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ 入力/出力ユニット用 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。
用途リニューアル機器スロット1スロットタイプ製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 変換アダプタ
MELSEC iQ-Rシリーズ対応FL-net(OPCN-2)インタフェースユニット 三菱電機エンジニアリングMELSEC iQ-Rシリーズ対応FL-net(OPCN-2)インタフェースユニット三菱電機エンジニアリング
2,998税込3,298
1個
12日以内出荷
MELSEC、他社PLC→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMELSEC、他社PLC→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
既設接続機器の仕様がMELSEC-Qシリーズ 入出力ユニットの仕様を満足していれば、MELSECシリーズだけではなく、他社PLCも置換えが可能です。
用途リニューアル機器スロット1スロットタイプ
MELSEC、他社PLC→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMELSEC、他社PLC→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷
既設接続機器の仕様がMELSEC iQ-Rシリーズ 入出力ユニットの仕様を満足していれば、MELSECシリーズだけではなく、他社PLCも置換えが可能です。
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台):他社PLC、MELSEC iQ-R置換え後(端子台18点):RX10,RX28,RX40C7,RX70C4,RX40PC6H,RX40NC6H,RY10R2,RY18R2A,RY20S6,RY40NT5P,RY40PT5P・MELSEC-Q置換え後(端子台18点):QX10,QX28,QX40,QX40-S1,QX40H,QX50,QX70,QX70H,QX80,QX80H,QX90H,QY10,QY18A,QY22,QY40P,QY50,QY68A,QY70,QY80,QX48Y57スロット1スロットタイプ製品分類区分MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
A1S38B/A1S38HB=>Lシリーズユニット 置換用ベースアダプタ 三菱電機エンジニアリングA1S38B/A1S38HB=>Lシリーズユニット 置換用ベースアダプタ三菱電機エンジニアリング
8,498税込9,348
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
MELSEC-AnSシリーズベースユニットの取付け穴を利用し、MELSEC-Lシリーズ置換えシーケンサのベースユニットが取付けできます。既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。
用途リニューアル機器製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Lシリーズ用 ベースアダプタ
A1S32B=>R33B/Q33B 置換用ベースアダプタ 三菱電機エンジニアリングA1S32B=>R33B/Q33B 置換用ベースアダプタ三菱電機エンジニアリング
8,498税込9,348
1個
12日以内出荷
MELSEC-Qシリーズ置換えシーケンサのベースユニットおよび、変換アダプタ固定台が取付けできます。既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前 : A1S52B、置換え後 : Q52B製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 ベースアダプタ
置換用ベースアダプタ 三菱電機エンジニアリング置換用ベースアダプタ三菱電機エンジニアリング
8,798税込9,678
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
MELSEC iQ-R/Qシリーズ置換えシーケンサのベースユニットおよび変換アダプタ固定台が取り付けできます。既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。
用途リニューアル機器製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ
A1S32B=>R33B/Q33B 置換用ベースアダプタ 三菱電機エンジニアリングA1S32B=>R33B/Q33B 置換用ベースアダプタ三菱電機エンジニアリング
8,498税込9,348
1個
12日以内出荷
MELSEC iQ-R/Qシリーズ置換えシーケンサのベースユニットおよび、変換アダプタ固定台が取付けできます。既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。
用途リニューアル機器製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ
JW-28KB/JW-38KB=>R312B/R310B-HT/R38B/Q312B/Q38B 置換用ベースアダプタ 三菱電機エンジニアリングJW-28KB/JW-38KB=>R312B/R310B-HT/R38B/Q312B/Q38B 置換用ベースアダプタ三菱電機エンジニアリング
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
既設のJWシリーズベースユニットの取付け穴を使用して、MELSEC iQ-R/Qシリーズのベースユニットを取付けるときに使用します。既設ベースユニットの取付け穴を利用できます。
用途リニューアル機器製品分類区分ニューサテライト JWシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ
JW-13BU/JRMSI-MB22(A)=>R612B/R610B-HT/Q612B 置換用ベースアダプタ 三菱電機エンジニアリングJW-13BU/JRMSI-MB22(A)=>R612B/R610B-HT/Q612B 置換用ベースアダプタ三菱電機エンジニアリング
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷
既設のJW/MEMOCON SC-GLシリーズベースユニットの取付け穴を使用して、MELSEC iQ-R/Qシリーズのベースユニットを取付けるときに使用します。既設ベースユニットの取付け穴を利用できます。
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、他社PLC、MEMOCON SC-GL●置換え選定(1):置換え前 : JW-13BU、JRMSI-MB22、JRMSI-MB22A、置換え後 : Q612B、変換アダプタ固定台 : ERNT-AQF12●置換え選定(2):置換え前 : JW-13BU、JRMSI-MB22、JRMSI-MB22A、置換え後 : R612B、変換アダプタ固定台 : ERNT-1AR12F●置換え選定(3):置換え前 : JW-13BU、JRMSI-MB22、JRMSI-MB22A、置換え後 : R610B-HT、変換アダプタ固定台 : ERNT-1AR10F6製品分類区分ニューサテライト JWシリーズ /MEMOCON-SC GLシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ
MELSEC、他社PLC→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMELSEC、他社PLC→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台):他社PLC、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS,RX61C6HS,RX71C4,RY41NT2P,RY41PT1P,RY41NT2H,RY41PT2Hスロット1スロットタイプ製品分類区分MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
MELSEC-AnSシリーズ→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMELSEC-AnSシリーズ→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
23,980税込26,378
1個
12日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器スロット1スロットタイプ製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
ASLINKTERMINAL接続用ケーブル 三菱電機エンジニアリングASLINKTERMINAL接続用ケーブル三菱電機エンジニアリング
1,798税込1,978
1個
12日以内出荷
AnyWire ASLINKTERMINAL接続に使用します。簡単配線・作業工数削減:AnyWire ASLINKTERMINALとデジタル信号変換器接続専用ケーブルにより簡単に配線できます。
用途省配線・省工数仕様●接続機器:AnyWire ASLINKTERMINAL●接続機器シリーズ:小型8点ターミナル質量(g)約12最大使用電流(A)0.1絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127UL規格(ケーブル)UL STYLE No.10002 105℃ 300V導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分デジタル信号変換器(ターミナルユニット)絶縁耐圧(V/1分間)AC500
MELSEC iQ-Rシリーズ対応 RFIDインタフェースユニット(2チャンネル接続品)? 三菱電機エンジニアリングMELSEC iQ-Rシリーズ対応 RFIDインタフェースユニット(2チャンネル接続品)?三菱電機エンジニアリング
229,800税込252,780
1個
12日以内出荷
RFIDインタフェースユニットは、三菱電機株式会社製シーケンサにオムロン株式会社製 RFIDシステムV680シリーズを簡単に接続できます。RFIDによって製品の個体管理(履歴管理)、生産状況などを把握することができます。アンプ分離タイプアンテナを2台まで接続できます。(2チャンネル接続品ではアンプ内蔵タイプアンテナを使用できません。アンプ内蔵タイプアンテナをご使用の場合は1チャンネル接続品をご使用ください)MELSEC iQ-Rシリーズのバスへ直結のため、シーケンサCPUユニットと大容量データ(2048バイト)の高速通信が可能です。RFIDインタフェースユニットからアンテナまでの最大延長距離は62.5mです。MELSEC iQ-Rシリーズの機能を活用した3つの機能を搭載しています。「GUIでの初期設定」「ユニットラベル」「イベント履歴」MELSEC-Qシリーズ対応品(EQ-V680D1/EQ-V680D2)用のラダーを流用可能です。プログラムを簡単に作成できるFB(ファンクションブロック)を提供しています。立上げ、保守時に必要なテスト/測定機能を標準装備しています。
用途監視・トレーサビリティ機器質量(g)210接続【機器】シーケンサ分類RFID構成本体:ER-1V680D2、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)、ご使用の注意(中文)消費電流(A)【内部 (DC5V)】0.21端子台スロットイン外寸法・幅(mm)27.8外寸法・高さ(mm)106(ベースユニット取付部98)供給電源電圧:DC20.4V~28.8V (DC24V-15%、+20%) (リップル率5%以内)、消費電流:0.32A入出力占有点数32点接続台数【リーダ/ライタ】2台データ転送最大2048バイト接続対象MELSEC iQ-Rシリーズ外寸法・奥行(mm)125(接続アンテナケーブルを除くユニット単体において)