MELSEC iQ-Rシリーズ対応 RFIDインタフェースユニット(2チャンネル接続品)?三菱電機エンジニアリング12日以内出荷
RFIDインタフェースユニットは、三菱電機株式会社製シーケンサにオムロン株式会社製 RFIDシステムV680シリーズを簡単に接続できます。RFIDによって製品の個体管理(履歴管理)、生産状況などを把握することができます。アンプ分離タイプアンテナを2台まで接続できます。(2チャンネル接続品ではアンプ内蔵タイプアンテナを使用できません。アンプ内蔵タイプアンテナをご使用の場合は1チャンネル接続品をご使用ください)MELSEC iQ-Rシリーズのバスへ直結のため、シーケンサCPUユニットと大容量データ(2048バイト)の高速通信が可能です。RFIDインタフェースユニットからアンテナまでの最大延長距離は62.5mです。MELSEC iQ-Rシリーズの機能を活用した3つの機能を搭載しています。「GUIでの初期設定」「ユニットラベル」「イベント履歴」MELSEC-Qシリーズ対応品(EQ-V680D1/EQ-V680D2)用のラダーを流用可能です。プログラムを簡単に作成できるFB(ファンクションブロック)を提供しています。立上げ、保守時に必要なテスト/測定機能を標準装備しています。
用途監視・トレーサビリティ機器質量(g)210接続【機器】シーケンサ分類RFID構成本体:ER-1V680D2、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)、ご使用の注意(中文)消費電流(A)【内部 (DC5V)】0.21端子台スロットイン外寸法・幅(mm)27.8外寸法・高さ(mm)106(ベースユニット取付部98)供給電源電圧:DC20.4V~28.8V (DC24V-15%、+20%) (リップル率5%以内)、消費電流:0.32A入出力占有点数32点接続台数【リーダ/ライタ】2台データ転送最大2048バイト接続対象MELSEC iQ-Rシリーズ外寸法・奥行(mm)125(接続アンテナケーブルを除くユニット単体において)