カテゴリ

  • 制御機器(132)
    • PLC拡張ユニット(49)
    • PLCその他関連用品(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機エンジニアリング
  • 三菱電機(492)
  • omron(オムロン)(4)
  • 三菱ふそう(27)
  • 進電テクノロジー(9)
  • ダイヤトレンド(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ホンダ(1)
  • Quick Depo(三菱自動車)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mitsubishi plc」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
133件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MELSEC、他社PLC→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    MELSEC、他社PLC→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    12日以内出荷
    既設接続機器の仕様がMELSEC iQ-Rシリーズ 入出力ユニットの仕様を満足していれば、。MELSECシリーズだけではなく、他社PLCも置換えが可能です。
    用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台):他社PLC、MELSEC iQ-R置換え後(端子台18点):RX10,RX28,RX40C7,RX70C4,RX40PC6H,RX40NC6H,RY10R2,RY18R2A,RY20S6,RY40NT5P,RY40PT5P・MELSEC-Q置換え後(端子台18点):QX10,QX28,QX40,QX40-S1,QX40H,QX50,QX70,QX70H,QX80,QX80H,QX90H,QY10,QY18A,QY22,QY40P,QY50,QY68A,QY70,QY80,QX48Y57スロット1スロットタイプ製品分類区分MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
  • MELSEC、他社PLC→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    MELSEC、他社PLC→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    12日以内出荷
    既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
    用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台):他社PLC、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS,RX61C6HS,RX71C4,RY41NT2P,RY41PT1P,RY41NT2H,RY41PT2Hスロット1スロットタイプ製品分類区分MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
  • MELSEC、他社PLC→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    MELSEC、他社PLC→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    12日以内出荷から22日以内出荷
    既設接続機器の仕様がMELSEC-Qシリーズ 入出力ユニットの仕様を満足していれば、。MELSECシリーズだけではなく、他社PLCも置換えが可能です。
    用途リニューアル機器スロット1スロットタイプ
  • FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台) 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台)

    三菱電機エンジニアリング
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)過電圧保護II以下耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)AC500
  • FAグッズ ターミナルユニット 交換モジュール 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ ターミナルユニット 交換モジュール

    三菱電機エンジニアリング
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1セット(4個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ソケットタイプターミナルユニットのメンテナンスに使用します。 ターミナルユニット内でモジュールを混在させるときに使用します。
  • FAグッズ ターミナルユニット 出力用 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ ターミナルユニット 出力用

    三菱電機エンジニアリング
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    点数16点
  • FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット バラ線 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット バラ線

    三菱電機エンジニアリング
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • FAグッズ 短絡バー 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ 短絡バー

    三菱電機エンジニアリング
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1パック(20本)
    当日出荷から7日以内出荷
    切断用のラインがあり、必要な極数での切断が容易です。 L字形状で端子台に接続しても飛び出しがありません。 短絡バー(絶縁被覆有)は導体切断部を露出しないように切断することができます。 短絡バー(絶縁被覆無)は端子台上段に取付けた状態でも下段端子のネジ操作が可能です。
  • FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) 汎用タイプ (ネジ端子台) 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) 汎用タイプ (ネジ端子台)

    三菱電機エンジニアリング
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • FAグッズ CC-Link 簡易T分岐ユニット 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ CC-Link 簡易T分岐ユニット

    三菱電機エンジニアリング(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    DC24V電源線のT分岐が可能です。 110Ω終端抵抗内蔵のため、終端抵抗として使用できます(スイッチON/OFF切替)。 端子台がユニットから取り外せるため、配線やメンテナンスが容易です。
    質量(g)約140ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×15mm以上、締付トルク:78~118N・cm(8~12kgf・cm)」、DINレール「TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)」絶縁抵抗(MΩ)100以上(充電部-アース間)使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下端子台端子ネジ(M3ネジ、セルフアップ、7.62mmピッチ)、適合電線、締付トルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、58.8~88.2N・cm(6~9kgf・cm)」汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)最大使用電圧(V)DC26.4過電圧保護II以下最大使用電流(A)信号:2A、電源、接地線:8A耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)AC500
  • FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁測温抵抗体入力用 MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁測温抵抗体入力用 MELSEC-Qシリーズ

    三菱電機エンジニアリング
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。
    質量(g)約240ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×8mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf-cm)」、DINレール「適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)」絶縁抵抗(MΩ)10以上(CH間、その他)使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下端子台端子ネジ(M3普通ネジ7.62mmピッチ)、適合電線、締付けトルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、50~75N・cm(5.2~7.6kgf-cm)」汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)過電圧保護II以下耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)CH間:AC1000、その他:AC500
  • 表示器用盤面取付スピーカ 三菱電機エンジニアリング

    表示器用盤面取付スピーカ

    三菱電機エンジニアリング
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    表示器の音声出力機能に対応したスピーカです。 挟み込み方式により簡単にパネル取付できます。 表示器とスピーカ(アンプ内蔵)は音声ケーブル1本で接続します。 工場に適した環境で使用できます。(詳細はご確認ください) 10段階の音量(最大90dB)に調整できます。
    取付方式パネル挟み込み式適合規格CE、KC使用周囲温度(℃)0~55入力端子Φ3.5 ミニジャック使用周囲湿度10~90%RH、結露なきこと音圧レベル(dB)最大90(at 1m)
  • FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁熱電対入力用 MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁熱電対入力用 MELSEC-Qシリーズ

    三菱電機エンジニアリング
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    欠品中
    変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。 制御盤内の発熱体から離して取り付けることにより熱の影響を受けずに測定可能です。
    仕様冷接点補償抵抗:無(シーケンサ付属の抵抗を使用)質量(g)約240ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×8mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf-cm)」、DINレール「適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)」絶縁抵抗(MΩ)10以上、その他:AC500V 1分間、10M以上使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下端子台端子ネジ(M3普通ネジ7.62mmピッチ)、適合電線、締付けトルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、50~75N・cm(5.2~7.6kgf-cm)」汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)過電圧保護II以下耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)AC1000
  • FAグッズ コネクタカバー(MIL40Pコネクタ用) 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタカバー(MIL40Pコネクタ用)

    三菱電機エンジニアリング
    ¥729税込¥802
    1パック(10個)
    当日出荷
    分散タイプのユニットをケーブルで分散配線したときに最終ユニットのコネクタ1個は空きの状態になりホコリなどが入る恐れがあります、ホコリなどが入るのを防ぐためにコネクタカバーを使用します。
    適合ユニット型式FA-TB8XY1、2、3、4、FA-TB16XY1、2、FA-TB16XY1N、2N
  • MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
  • FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁アナログ入出力用 MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁アナログ入出力用 MELSEC-Qシリーズ

    三菱電機エンジニアリング
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    端子台に変換するため、配線が容易に可能です。
  • FAグッズ ターミナルユニット 入力用 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ ターミナルユニット 入力用

    三菱電機エンジニアリング
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    点数16点
  • FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC用 (e-CON) 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC用 (e-CON)

    三菱電機エンジニアリング
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • FAグッズ ターミナルユニット モジュール引抜工具 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ ターミナルユニット モジュール引抜工具

    三菱電機エンジニアリング
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(10個)
    7日以内出荷
    ソケットタイプターミナルユニットのモジュール引抜きに使用します。 モジュール形状により2種類あります。
  • FAグッズ 位置決め信号変換ユニット 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ 位置決め信号変換ユニット

    三菱電機エンジニアリング
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    7日以内出荷
    位置決め信号を端子台変換し、機器配線を容易にします。 記号紙による配線ミスの低減が可能です。
  • FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット GT27モデル用 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット GT27モデル用

    三菱電機エンジニアリング
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    7日以内出荷
    GT27モデルでRS-485マルチドロップ接続が安価に構築可能です。 記号紙により配線ミス低減が可能です。 端子台接続の為、コネクタ付ケーブルを製作する必要がなく配線工数の削減が可能です。 端子台とケーブルのセット品です。
  • FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット GT16モデル用 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット GT16モデル用

    三菱電機エンジニアリング
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    7日以内出荷
    GT16モデルでRS-485マルチドロップ接続が安価に構築可能です。 記号紙により配線ミス低減が可能です。 端子台接続のため、コネクタ付ケーブルを製作する必要がなく配線工数の削減が可能です。 端子台とケーブルのセット品です。
  • FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 多チャンネル高速カウンタユニット用 MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 多チャンネル高速カウンタユニット用 MELSEC-Qシリーズ

    三菱電機エンジニアリング
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    7日以内出荷
    カウンタ入力信号を端子台受けすることで配線を容易にします。 12V、24V入力はユニットに抵抗を内蔵しているため、外部に抵抗を接続する必要がありません。 記号紙による配線ミスの低減が可能です。
  • アナログ信号変換器用 CC-Link対応インタフェースユニット 三菱電機エンジニアリング

    アナログ信号変換器用 CC-Link対応インタフェースユニット

    三菱電機エンジニアリング
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台
    7日以内出荷
    CC-Linkにアナログ信号変換器を簡単に接続することができます。 アナログ信号変換器と組合せることで、さまざまな外部信号に対してフレキシブルに対応できます。 温度センサなどのデバイス情報をCC-Link経由で上位階層に収集することで、生産現場の「みえる化(可視化)」を実現できます。 制御盤から離れた場所でも、CC-Linkで盤内-装置間をケーブル1本で接続できるため配線工数を削減できます。 構成に応じて、ケーブルの同梱の有無がお選びいただけます。
    適合規格CE、KC、UL対応アナログ信号変換器:FA-ATシリーズ使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度5~95%RH 結露なきこと
  • デジタル信号変換器(ターミナルユニット)用 CC-Link対応インタフェースユニット 三菱電機エンジニアリング

    デジタル信号変換器(ターミナルユニット)用 CC-Link対応インタフェースユニット

    三菱電機エンジニアリング
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    7日以内出荷
    CC-Linkにデジタル信号変換器(ターミナルユニット) を簡単に接続することができます。 デジタル信号変換器(ターミナルユニット)と組合せることで、さまざまな外部信号に対してフレキシブルに対応できます。 スイッチ、電磁開閉器などのデバイス情報をCC-Link経由で上位階層に収集することで、生産現場の「みえる化(可視化)」を実現できます。 制御盤から離れた場所でも、CC-Linkで盤内-装置間をケーブル1本で接続できるため配線工数を削減できます。 構成に応じて、ケーブルの同梱の有無がお選びいただけます。
    適合規格CE、KC、UL対応デジタル信号変換器:FA-THシリーズ、FA1-THシリーズ使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度5~95%RH 結露なきこと
  • FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 温度調節用 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 温度調節用

    三菱電機エンジニアリング
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    7日以内出荷
    変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。 制御盤内の発熱体から離して取り付けることにより熱の影響を受けずに測定可能です。
  • MELSEC用(A ⇒ iQ-Rシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    MELSEC用(A ⇒ iQ-Rシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    7日以内出荷
    三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC iQ-Rシリーズユニットへ接続可能にします。
  • FAグッズ CC-Link 防水型T分岐ユニット 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ CC-Link 防水型T分岐ユニット

    三菱電機エンジニアリング
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    7日以内出荷
    防水コネクタはワンタッチで着脱可能で配線工数の削減が可能です。 DC24V電源線の分岐も可能です。
  • FAグッズ CC-Link 端末加工部品セット 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ CC-Link 端末加工部品セット

    三菱電機エンジニアリング
    ¥7,498税込¥8,248
    1セット
    7日以内出荷
    ケーブルの加工に必要な部材を一括で購入が可能です。
  • FAグッズ CC-Link 防塵キャップ 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ CC-Link 防塵キャップ

    三菱電機エンジニアリング
    ¥399税込¥439
    1個
    7日以内出荷
    未使用のコネクタの防塵キャップです。
  • FAグッズ CC-Link 終端抵抗内蔵防水コネクタ 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ CC-Link 終端抵抗内蔵防水コネクタ

    三菱電機エンジニアリング
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    防水形T分岐ユニットに装着する終端抵抗110Ω内蔵コネクタです。
  • FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 熱電対入力用 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 熱電対入力用

    三菱電機エンジニアリング
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    7日以内出荷
    変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。 制御盤内の発熱体から離して取り付けることにより熱の影響を受けずに測定可能です。
  • FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC/AC用) ネジ端子台タイプ 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC/AC用) ネジ端子台タイプ

    三菱電機エンジニアリング
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    7日以内出荷
  • FAグッズ 中継ユニット 汎用タイプ 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ 中継ユニット 汎用タイプ

    三菱電機エンジニアリング
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    制御盤内の20点の各種信号を20芯盤外用ケーブル1本で制御盤外へ容易に中継することが可能です。 汎用の20P端子台から20Pコネクタへの変換ユニットとして使用することが可能です。 AC1500V耐圧を有しており、汎用のAC/DC共用20P端子台式中継用ターミナルユニットとして使用が可能です。 コネクタの着脱がワンタッチで可能で、各点5Aの電流を流すことが可能です。 端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取付が容易です。 DINレール、またはネジによる取付が可能です。
    入出力デバイス点数汎用20点
  • CC-Link対応インタフェースユニット用信号変換器接続延長用ケーブル 三菱電機エンジニアリング

    CC-Link対応インタフェースユニット用信号変換器接続延長用ケーブル

    三菱電機エンジニアリング
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1台
    7日以内出荷
    CC-Link対応インタフェースユニット(専用ケーブル同梱無し)の場合に必要な別売ケーブルです。
  • FAグッズ 接続ケーブル 絶縁アナログユニット用 MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ 接続ケーブル 絶縁アナログユニット用 MELSEC-Qシリーズ

    三菱電機エンジニアリング
    ¥9,598税込¥10,558
    1本
    7日以内出荷
    シールド付ツイストペアケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
    ケーブル長(m)0.5接続Q66AD-DG~FA-LTB40ADDG間
  • FAグッズ MELSEC-Q端子台コネクタ変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ MELSEC-Q端子台コネクタ変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    7日以内出荷
    端子台をワンタッチで着脱可能なコネクタに変換します。 端子台タイプアナログユニットに使用できます。
    用途MELSECシリーズ用
  • FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ スプリングクランプ中継端子台

    三菱電機エンジニアリング
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    MILコネクタをスプリングクランプ端子へ変換する小型中継端子台です。三菱電機(株)製MELSECや他PLCのコネクタインタフェースとケーブル接続することで、配線しやすいスプリングクランプ端子へ変換可能です。
    高さ(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル信号変換器(ターミナルユニット)用 CC-Link IE TSN/Ethernet対応ネットワークインタフェースユニット 三菱電機エンジニアリング

    デジタル信号変換器(ターミナルユニット)用 CC-Link IE TSN/Ethernet対応ネットワークインタフェースユニット

    三菱電機エンジニアリング
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    12日以内出荷から82日以内出荷
    デジタル信号変換器(ターミナルユニット)をネットワークでつなぎ、デバイス情報の簡単収集による小規模IoTを実現します。小規模IoTで情報の一元管理:デバイス群の情報をネットワーク経由で上位階層に集約し、可視化できます。盤内省工数から装置内省工数:制御盤から装置/中継ボックスまでをEthernetケーブル1本で配線することができます。デバイスを増設する際も、シンプルに配線が可能です。簡単配線:デジタル信号変換器との間は専用ケーブルによりワンタッチで接続できます。モジュール方式で最適構成:1 点単位でのモジュール選定によりコスト削減、省スペース化ができます。
    用途ネットワーク機器質量(g)160取付方式DINレール取付け、ネジ取付け (付属のネジ取付け用固定具を使用)接続方式上位機器接続部:RJ-45コネクタ、デジタル信号変換器接続部:MIL20Pコネクタ、電源接続部:2ピース・スプリングクランプ端子台分類小規模IoTケーブル【上位機器接続用ケーブル】1Gbps通信時:1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル (ストレート/クロス)・カテゴリ5e以上(二重シールド付、STP)ケーブル、100Mbps通信時:100BASE-TXの規格を満たすEthernetケーブル (ストレート/クロス)・カテゴリ5以上(二重シールド付、STP)ケーブル外寸法・幅(mm)40(ネジ取付け用固定具は含まず)・67(ネジ取付け用固定具を含む)外寸法・高さ(mm)105(突起形状は含まず)各種認証【CC-Link IE TSN】ClassB別売品番デジタル信号変換器接続用ケーブル:FA3-CB2L10MM1H20 (1m)・FA3-CB2L20MM1H20 (2m)・FA3-CB2L30MM1H20 (3m)※ケーブル長0.1mの専用ケーブルを同梱した FA3-TH1T16XC-01C をラインアップしています。外寸法・奥行(mm)70(コネクタは含まず)・86(コネクタを含む)
  • デジタル信号変換器スプリングタイプ 8点独立ベースユニット(モジュール自由搭載型) 三菱電機エンジニアリング

    デジタル信号変換器スプリングタイプ 8点独立ベースユニット(モジュール自由搭載型)

    三菱電機エンジニアリング
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    12日以内出荷
    デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、。デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、 。デジタル信号を変(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。各種出力モジュール(リレー、トライアック、トランジスタ)を自由に組合せすることが可能。64点出力ユニットを使用すれば1スロットで最大64点分の出力変換が可能です。ソケット付のため、リレーモジュールを1点毎に交換できます。(メンテナンスが容易)。スプリングクランプタイプは、ネジを使わない端子台です。電線をスプリングクランプの圧力で導電部へ直接接続できるため、ドライバ不要で簡単配線できます。
    用途省配線・省工数機器取付方式[ネジ]M4×0.7mm×27mm以上・締付トルク範囲:78~118N-cm( 8~12kgf-cm)、[DINレール]適合DINレール:TH35-7.5Fe 、TH35-7.5AL (JIS C 2812 に準拠)モジュール【交換回数】50回接続【機器】シーケンサ分類デジタル信号変換器(ターミナルユニット)適合電線(mm2)【フェルール端子未使用時】より線単線0.2~1.5(AWG24-16)【フェルール端子使用時】より線単線0.08~0.75(AWG28-18)消費電流(mA)【ユニット】DC24V時:約10(装着するモジュール、シーケンサの消費電流含まず)動作表示電源ON、入力ONでLED点灯表示絶縁耐圧AC2300Vrms/1min(標高0~2000m)端子台スプリングクランプタイプ端子数36点(電源4点、入力32点)ソケット有(モジュール交換可能)絶縁抵抗10MΩ以上供給電源DC24V+-10%(リップル率5%以内、CLASS 2 or SELV+LIM)シーケンサ装着するモジュールによる接続対象MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L同時ON点数100%(5方向取付け)適合モジュールAC100V入力(フォトカプラ絶縁):FA1-TM1×100A、AC200V入力(フォトカプラ絶縁):FA1-TM1×200A、DC24V入力(フォトカプラ絶縁):FA1-TM1×24D、DC48V入力(フォトカプラ絶縁):FA1-TM1×48D、DC100V入力(フォトカプラ絶縁):FA1-TM1×100D、DC24V入力(リレー絶縁):FA1-TM1×24RA、ダミー(防塵用):FA1-TM1ND4ノイズ耐量シミュレータノイズ1500Vp-p、ノイズ幅1us(ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる)モジュールタイプモジュール混在可能ストリップ長(mm)【電線ストリップ】8