絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
70件中 4170
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PND用ACアダプター RD-AC001 Pioneer(パイオニア)PND用ACアダプター RD-AC001Pioneer(パイオニア)
5,398税込5,938
1個
8日以内出荷
AC電源を使って家の中で、楽ナビ(ポータブルタイプ)・ポータブルナビ・エアーナビを使用する場合に必要。
対応機種楽ナビ(ポータブルタイプ):AVIC-MRP770/MRP660/MRP900/MRP700/MRP600/MRP099/MRP088/MRP077/MRP066/MRP009/MRP008/MRP007/MRP006、ポータブルナビ:AVIC-MP55/MP33II/MP33、エアーナビ:AVIC-T99/T77/T55/T07II/T07/T05II-SV/T05II-GR/T05/T05-S1
駐車監視用電源ケーブル Pioneer(パイオニア)駐車監視用電源ケーブルPioneer(パイオニア)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
駐車異常通知機能に対応するバッテリー保護機能付ドライブレコーダー用駐車監視ユニット。このケーブルを取付けることで、エンジンを切った後も、衝撃検知センサーは動作を継続し車を監視。ドアパンチなどの衝撃を検知するとNP1を起動させ、前方カメラと、車内/後方カメラの両方で10秒間の映像を録画します。スマホへの通知を行い、映像をすぐに確認することができます。
仕様【電圧カットオフ設定】12V時: 11.6V / 11.8V / 12.0V / 12.2V、24V時: 23.2V / 23.6V / 24.0V / 24.4V質量(g)195タイプバッテリー接続タイプケーブル長(m)車両電源から本体:1、本体からNP1:4出力電圧(V)DC 9(最大 4.5A)入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×70×22動作温度範囲(℃)-10 ~ +60
会話するドライビングパートナー NP1 Pioneer(パイオニア)会話するドライビングパートナー NP1Pioneer(パイオニア)
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
スマート音声ナビ 音声での操作・案内だからかんたんで安心安全なドライブへ。 次世代通信型ドライブレコーダー クラウド保存で録り逃しなし。 スマホへ通知、スマホで確認も。 クルマWi-Fi 自宅のようなWi-Fi環境を車内でも。 もっとカーライフ++ ドライブをもっと便利に、もっと楽しく。 地図も新機能もどんどんアップデート。
仕様通信+サービス利用料:1年分付(クルマWi-Fiの利用には、有料のdocomo in Car Connectの申込みが必要となります。)、前方カメラナイトサイト(高感度撮影):STARVISTM技術搭載 ソニー製CMOSセンサー採用後方カメラナイトサイト(高感度撮影):STARVI(TM)技術搭載 ソニー製CMOSセンサー採用質量(g)300(付属品含まず)電源電圧12V/24V用シガーライター電源ケーブル付属寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体取付:118×75×93、本体のみ:118×36×93記録方式連続録画 / イベント録画※ / 手動イベント録画※ / 駐車監視録画(SDカード保存に加えクラウドにも自動保存)有効画素数前方カメラ:約200万画素 / 1920×1080P(フルHD画質)、後方カメラ:約200万画素 / 1920×1080P(フルHD画質)関連資料クイックスタートガイド(1.06MB)フレームレート前方カメラ:27.0fps、後方カメラ:16.0fps( LED信号機が消灯状態で記録されないように調整)取扱説明書重要事項説明書兼取付説明書(2.75MB)画角前方カメラ:水平130° / 垂直68° / 対角159°、後方カメラ:水平124° / 垂直65° / 対角151°
30cm×2 パワードサブウーファー【密閉型】【ダブルドライバー】 Pioneer(パイオニア)30cm×2 パワードサブウーファー【密閉型】【ダブルドライバー】Pioneer(パイオニア)
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
高効率の「CLASS Dアンプ」を搭載し、アンプ、スピーカーユニット、エンクロージャーを最適化することで、圧倒的な音量とクラスを超えたパワフルな重低音を再生します。 30cmのウーファーユニットを2基搭載したダブルドライバーの低域再生能力を活かしきるため、ボックス機構とバスレフポートを最適化。 ボックス内の最適な位置に補強材を配置することで、不要なボックス共振をサブウーファー帯域外へシフトし、ユニット本来の低音再生を可能にする堅牢なスピーカーボックスを開発。 さらに、設置するだけで床面からの反射により出力音圧レベルを最大6dB向上させることを可能にしたポート配置で、パワフルでありながらも、伸びのある上質な重低音再生を楽しめます。 低音ブースト回路を搭載し、音圧レベルと周波数特性を調整することが可能。お気に入りの楽曲を自分好みに調整して楽しむことができます。 リモコンを付属しているので、運転席に座ったまま実際に音を確かめながら、手軽に低音のレベルを調整することができます。
スピーカー30cm×2 バスレフ型サブウーファー(アンプ内蔵)瞬間最大入力(W)3000定格入力(W)1000瞬間出力(W)最大1200再生周波数帯域(Hz)20~2.9k音圧レベル(dB)出力:118最大消費電流(A)50コード長さ(m)電源コード(+):5、電源コード(-):1.5、システムリモートコード:5、スピーカーコード:5、リモコン:5、RCA接続用コード:0.2質量(kg)23.7(付属品を含む)仕様ローパスフィルター:50-200Hz(-12dB/oct)
30cmサブウーファー Pioneer(パイオニア)30cmサブウーファーPioneer(パイオニア)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
「TS-W312S4」は北米で開催されたdBドラッグレースで優勝したモデルのDNAを受け継ぎ、「Deeper&Louder Sound」コンセプトを体現。 「Deeper Sound」は、音圧レベルが上がった場合でも、楽曲の根幹となるベースサウンドをそのままに、音質を損なわない楽曲再生を意味します。 また「Louder Sound」は、楽曲に込められた重低音のパワーを減衰せずに音源再生が可能。 歴代チャンピオンシリーズのサブウーファーの中でも最高クラスの音圧を実現し、ライブで感じる大迫力な臨場感を提供します。 この2つの音の方向性を両立させることで、世界レベルのパフォーマンスを実現しています。
スピーカー30cmキャビネットタイプサブウーファー瞬間最大入力(W)1600定格入力(W)500再生周波数帯域(Hz)20~1600音圧レベル(dB)出力:92インピーダンス(Ω)4質量(kg)6.52外寸(外径Φ×奥行D)(mm)327×175取付寸法(mm)Φ283×157(D)付属品ネジ×8、クッション×1、取扱説明書、保証書仕様使用可能エンクロージャー容積:24.1L~49.5L(密閉時)、35.4L~56.5L(バスレフ時)
車載用Wi-Fiルーター Pioneer(パイオニア)車載用Wi-FiルーターPioneer(パイオニア)
18,680税込20,548特価
1個
当日出荷
クルマの中を楽しさで満たすドライブの新しいパートナー 車室内をオンライン化すれば、「退屈」は「楽しさ」に変わるはず。 そんな想いを込めて、クルマ最適にこだわったWi-Fiルーターを作りました。 さあ、一緒にかつてなく自由で楽しいドライブに出発しましょう。 快適・安心のLTEデータ通信が定額使いたい放題!
保証期間1年
サイバーナビマップTypeII Vol.3・SD更新版 CNSD-C2310 Pioneer(パイオニア)サイバーナビマップTypeII Vol.3・SD更新版 CNSD-C2310Pioneer(パイオニア)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
対象機種:AVIC- CW700II/CZ700II/CW700/CZ700
ドライブレコーダーユニット VREC-DS600 Pioneer(パイオニア)ドライブレコーダーユニット VREC-DS600Pioneer(パイオニア)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
小型設計のセパレートタイプドライブレコーダー。「ドライブレコーダーリンク」機能に対応したカーナビと組合わせれば、カーナビ本体から録画や再生、データ消去などのドライブレコーダー機能が操作できます。カーナビ側の GPS情報と連動して、「日時」「緯度経度」 「速度」「方位角」を表示。カーナビ側のGPS情報を使用しているので、精度の高い情報で記録します。【仕様】撮影素子 CMOSセンサー 画素数 212万画素画角 水平107度 垂直57度 対角121度その他 地デジ電波干渉対策済み LED信号機対応
記録媒体microSDHCカード (8GB~32GB、class4以上、動作確認用microSD 16GB同梱)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体取付:55×99×25、カメラ部取付:4×32×45解像度記録:1920×1080p、1280×720p、848×480p画素数212万画素
パワードサブウーファー TS-WX1010A Pioneer(パイオニア)パワードサブウーファー TS-WX1010APioneer(パイオニア)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
高効率の「CLASS Dアンプ」を搭載し、アンプ、スピーカーユニット、エンクロージャーを最適化することで、圧倒的な音量とクラスを超えたパワフルな重低音を再生します。エンクロージャー内の空気にバネの作用をもたらし制御することで、キレの良い低音再生を実現。「TS-WX1210A」は瞬間最大出力280W、出力音圧レベル112dBという衝撃的な重低音を車室内に響かせます。密閉型ならではのキレが良くメリハリのある低音を楽しめます。
最大出力(W)瞬間:280コード長さ(m)RCA接続用:0.2/スピーカー:5電源コード(m)5寸法(cm)25音圧レベル(dB)112定格入力(W)300瞬間最大入力(W)1100
パワードサブウーファー TS-WX1210A Pioneer(パイオニア)パワードサブウーファー TS-WX1210APioneer(パイオニア)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
高効率の「CLASS Dアンプ」を搭載し、アンプ、スピーカーユニット、エンクロージャーを最適化することで、圧倒的な音量とクラスを超えたパワフルな重低音を再生します。エンクロージャー内の空気にバネの作用をもたらし制御することで、キレの良い低音再生を実現。「TS-WX1210A」は瞬間最大出力280W、出力音圧レベル114dBという衝撃的な重低音を車室内に響かせます。密閉型ならではのキレが良くメリハリのある低音を楽しめます。
最大出力(W)瞬間:280コード長さ(m)RCA接続用:0.2/スピーカー:5電源コード(m)5寸法(cm)30音圧レベル(dB)114定格入力(W)350瞬間最大入力(W)1300
パワードサブウーファー TS-WX300TA Pioneer(パイオニア)パワードサブウーファー TS-WX300TAPioneer(パイオニア)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
高効率の「CLASS Dアンプ」を搭載し、アンプ、スピーカーユニット、エンクロージャーを最適化することで、圧倒的な音量とクラスを超えたパワフルな重低音を再生します。バスレフポートを設置し、エンクロージャー内の空気バネの強さとポート内の空気の重さが共鳴することで低音を増強。「TS-WX300TA」は瞬間最大出力280W、出力音圧レベル114dBという衝撃的な重低音を車室内に響かせます。より豊かな伸びのあるバスレフ型ならではの音を大迫力で楽しめます。
最大出力(W)瞬間:280コード長さ(m)RCA接続用:0.2/スピーカー:5電源コード(m)5寸法(cm)30音圧レベル(dB)114定格入力(W)350瞬間最大入力(W)1300
チューンアップトゥイーター TS-T736 Pioneer(パイオニア)チューンアップトゥイーター TS-T736Pioneer(パイオニア)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
純正トゥイーターとのトレードインド取付を行なうことで、繊細な音楽描写を実現する「ハイレゾ音源再生」が可能になります。※適合につきましては、メーカーHPをご参照ください。
音圧レベル(dB)89定格入力(W)50瞬間最大入力(W)180
パイオニア外付けドライブ専用ACアダプタ Pioneer(パイオニア)パイオニア外付けドライブ専用ACアダプタPioneer(パイオニア)
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
パイオニア外付けブルーレイドライブ専用ACアダプタ
用途PCからのUSB給電ではパイオニアブルーレイドライブの動作が不安定な場合に。仕様動作確認済機種(BDドライブ):BDR-XD06,XD05,XD04,XS06,XS05,XU02,XU03シリーズ、動作確認済機種(DVDドライブ):DVR-XD10,XD09シリーズケーブル長(m)1.5本体質量(g)141寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×69×34対応機種BDR-XD07,AD07シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
偏光フィルター Pioneer(パイオニア)偏光フィルターPioneer(パイオニア)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
偏光フィルター
光ビーコンユニット Pioneer(パイオニア)光ビーコンユニットPioneer(パイオニア)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
光ビーコンユニット VICS情報取得や渋滞情報を考慮したルート探索が可能 カーナビゲーションに接続することで、道路脇に設置された光ビーコンから提供されるVICS渋滞情報が受信可能。走行場所の詳細な道路交通情報表示に加え、ルート探索時やリルート時には、渋滞情報を考慮した最適なルートを案内します。
仕様【光部】光波調:850±50nm付属品クランパー1式、取扱説明書1、保証書適合機種サイバーナビ:AVIC-CL901-M/CW901-M/CZ901-M/CL901/CW901/CZ901/CE901SE-M/CE901AL-M/CE901VE-M/CE901VO-M/CE901NO-M/CE901ES-M/CE901ST-M/CE901SE/CE901AL/CE901VE/CE901VO/CE901NO/CE901ES/CE901ST質量(g)170(コード含む)使用温度範囲(℃)-30~+85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×27×24通信方式赤外線光通信方式保存温度範囲(℃)-40~+105通信速度ダウンリンク伝送速度1.024Mbps、アップリンク1伝送速度64Kbps、アップリンク2伝送速度256Kbps最大消費電流(A)1.3受信感度0.75μW/cm2以下
ネームテープカレンダーパック Pioneer(パイオニア)ネームテープカレンダーパックPioneer(パイオニア)
3,500税込3,850
1セット(18枚)
翌々日出荷から8日以内出荷
のびのびネームテープ Pioneer(パイオニア)のびのびネームテープPioneer(パイオニア)
219税込241
1枚
翌日出荷
伸縮性抜群なので、水着やジャージなど伸縮性のあるスポーツウェアに最適です。 接着力が強くてはがれにくい。
フロアカメラユニット Pioneer(パイオニア)フロアカメラユニットPioneer(パイオニア)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
もしもの時に車室内や後方追突の状況を高画質に撮影し記録する、汎用小型カメラユニット。 マルチドライブユニットとの接続でもしもの状況に備えて、車室内外の状況を撮影できる。 小型で多彩な取付位置に対応する、取付用ブラケットを同梱。
画素数約31万画素質量(g)(カメラ部)13(0.5mケーブル含む)、(ケーブル部)109外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(カメラユニット)11.6×14.3×27.8映像出力正像
10cmセパレート2ウェイスピーカー Pioneer(パイオニア)10cmセパレート2ウェイスピーカーPioneer(パイオニア)
15,980税込17,578
1セット
3日以内出荷
低域から超高域まで情報量豊かな「ハイレゾ音源」再生に対応
長さ(cm)10定格入力(W)20瞬間最大入力(W)100
チューンアップトゥイーター Pioneer(パイオニア)チューンアップトゥイーターPioneer(パイオニア)
5,698税込6,268
1セット
3日以内出荷
手軽な設計でクリアな高域再生を実現する「ハイレゾ」対応のチューンアップトゥイーター
パワードサブウーファー Pioneer(パイオニア)パワードサブウーファーPioneer(パイオニア)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
コンパクトサイズの常識を超えたパワフルな重低音再生を実現。サブウーファーのユニットを下に向けて放射するカロッツェリアの独自機構「ダウンファイヤリング方式」を採用したことで、量感あふれる重低音が効率的に車室内全体へと広がります。
用途スピーカー最大出力(W)250長さ(cm)24×14
パワードサブウーファー Pioneer(パイオニア)パワードサブウーファーPioneer(パイオニア)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
量感豊かに質の高い重低域を響かせるためには、サブウーファーが必要です。「TS-WX2530」は、ダウンファイヤリング方式を使うことでユニットの性能を最大限に引き出し、キレのある重低音を実現。車室内を音楽の楽しさが深まる本格的な音響空間へとグレードアップさせます。
用途スピーカー長さ(cm)25定格入力(W)300瞬間最大入力(W)1200
パワードサブウーファー Pioneer(パイオニア)パワードサブウーファーPioneer(パイオニア)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
音楽ジャンルや気分に合わせて、2つの重低音を楽しめる。DSPイコライザー「DIGITAL EQ」により、低域部の周波数特性を「DEEP」と「DYNAMIC」の2つのモードをリモコンで簡単に切換えられます。
用途スピーカー最大出力(W)200長さ(cm)16×2
パワードサブウーファー Pioneer(パイオニア)パワードサブウーファーPioneer(パイオニア)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
量感豊かに質の高い重低域を響かせるためには、サブウーファーが必要です。「TS-WX2030」は、ダウンファイヤリング方式を使うことでユニットの性能を最大限に引き出し、キレのある重低音を実現。車室内を音楽の楽しさが深まる本格的な音響空間へとグレードアップさせます。
用途スピーカー長さ(cm)20定格入力(W)250瞬間最大入力(W)700
パワードサブウーファー Pioneer(パイオニア)パワードサブウーファーPioneer(パイオニア)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
量感豊かに質の高い重低域を響かせるためには、サブウーファーが必要です。「TS-WX3030」は、ダウンファイヤリング方式を使うことでユニットの性能を最大限に引き出し、キレのある重低音を実現。車室内を音楽の楽しさが深まる本格的な音響空間へとグレードアップさせます。
用途スピーカー長さ(cm)30定格入力(W)400瞬間最大入力(W)1500
Option「オービスSD」 CNAD-OP19-2SD Pioneer(パイオニア)Option「オービスSD」 CNAD-OP19-2SDPioneer(パイオニア)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
全国のオービスポイントとねずみ捕り目撃ポイントを収録。 オービスポイントをマークで知らせ、近づくにつれアラーム音でも告知します。
Option「オービスROM」 CNAD-OP19-2 Pioneer(パイオニア)Option「オービスROM」 CNAD-OP19-2Pioneer(パイオニア)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
全国のオービスポイントとねずみ捕り目撃ポイントを収録。 オービスポイントをマークで知らせ、近づくにつれアラーム音でも告知します。(オービスポイント全国557ヶ所、ねずみ捕り目撃ポイント全国498ヶ所を収録)
純正バックカメラコネクタ変換ケーブル Pioneer(パイオニア)純正バックカメラコネクタ変換ケーブルPioneer(パイオニア)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
適合日産車(ディーラーオプション バックビューモニター付車)用
8V型カーナビゲーション用取付キット Pioneer(パイオニア)8V型カーナビゲーション用取付キットPioneer(パイオニア)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
メーカーホンダ適合車種フリード(H28/9~現在)色(パネル)ブラウン/シルバー2トーン
MAユニット用スマートキーホルダー Pioneer(パイオニア)MAユニット用スマートキーホルダーPioneer(パイオニア)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷