カテゴリ

  • カー用品(39)
    • オーディオデッキ/スピーカー(23)
    • ETC車載器(2)
    • 車用バックカメラ(1)
    • カーナビゲーション(8)
  • 縫製用品(20)
    • ゼッケン/ラベル(7)
  • バッテリー・電装(3)
    • 分配/配線コード(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • マスク(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • Pioneer(パイオニア)
  • パイオニア(222)
  • メディアカバーマーケット(68)
  • SPARKFUN(5)
  • SYGN HOUSE(サインハウス)(4)
  • TogoPower(3)
  • GATOR Case(3)
  • ELPA(2)
  • INFINEON(2)
  • Hirst Magnetics(2)
  • 東京理器(1)
  • アヴァンギャルド(1)
  • RS PRO(1)
  • MAXWIN(1)
  • Festo(1)
  • DRYTECH(1)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](1)
  • ガレイラ(1)
  • スリーアールソリューション(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pioneer」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デュアルコーンスピーカー TS-G1010F Pioneer(パイオニア)

    デュアルコーンスピーカー TS-G1010F

    Pioneer(パイオニア)
    5,398税込5,938
    1セット(2個)
    当日出荷
    場所を取らない薄型設計のため、コンパクトカーやミニバンなど、様々な車種に設置できて、手軽に音質をアップグレードできます。また、コーン紙やエッジなどを傷やホコリから保護するグリルネットが付いているため、安心して使えます。※商品詳細につきましては、メーカーHPをご参照ください。
    寸法(cm)10音圧レベル(dB)89定格入力(W)30瞬間最大入力(W)190
  • ぬいつけゼッケン Pioneer(パイオニア)

    ぬいつけゼッケン

    Pioneer(パイオニア)
    249税込274
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ETC2.0ユニット Pioneer(パイオニア)

    ETC2.0ユニット

    Pioneer(パイオニア)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    ETC2.0サービスにスタンドアローンで対応するGPS付発話型ユニット。 カーナビゲーションがなくてもETC2.0サービスを利用可能。 交通上をわかりやすく音声案内。安全運転や災害時も支援。 今後導入される経路情報を活用したサービスに対応。 動作確認や読み込みエラーも一目でわかる。 すっきり簡単に取り付けられる。
    質量(g)(本体)120以下、(アンテナ部)80以下使用温度範囲(℃)(本体)-30~+85ケーブル長(m)3.5電源電圧(V)DC12/24兼用外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)70×18.2×105、(アンテナ部)40×14.7×40最大消費電流(A)0.5
  • ゼッケンテープ Pioneer(パイオニア)

    ゼッケンテープ

    Pioneer(パイオニア)
    329税込362
    1枚
    当日出荷
    アイロンだけで簡単に接着することができます。 高級生地使用で、書きやすく美しい仕上がりです。 強力接着ではがれにくい。
  • アイロンゼッケン Pioneer(パイオニア)

    アイロンゼッケン

    Pioneer(パイオニア)
    249税込274
    1枚ほか
    当日出荷
  • Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット MVH-7500SC Pioneer(パイオニア)

    Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット MVH-7500SC

    Pioneer(パイオニア)
    21,980税込24,178
    1個
    欠品中
    いつでもワンタッチでカーナビアプリを表示。そのうえ、スマホはクレイドルにしっかり固定できるので、地図が見やすく操作も安心。「スマホアプリ(カーナビ、音楽等)」と「カーオーディオの操作性」がリンクする。スマホをBluetoothもしくはUSB接続し、メインユニットから操ることで、これまでになかった快適さと楽しさを手に入れる。スマホをクルマ最適にするための新発想「スマートフォンリンク」。ダイレクトキーでスマホを操作オーディオ本体にナビキー、AVキー、電話キー、メッセージキーを搭載。ハードキーを操作することでスマホにインストールされた様々なアプリへダイレクトにアクセスできます。
    最大出力(W)50×4ch/4Ω取付寸法(mm)178(W)×50(H)×165(D)定格出力(W)22×4最大消費電流(A)10
  • ジムニー/ジムニーシエラ専用トゥイーター取付KIT Pioneer(パイオニア)

    ジムニー/ジムニーシエラ専用トゥイーター取付KIT

    Pioneer(パイオニア)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ジムニー/ジムニーシエラが持つ堅牢なイメージを意識しながら、車室内に溶け込む高品位なデザイン。 ジムニー/ジムニーシエラの車室内音響特性に合わせた専用設計により、最適な音場とスムーズな高域再生を実現。 純正同様の安全性・機能性を確保しながら、ドアミラー裏のパネル部に美しく取付けることができます。
    付属品ブラケット(左右)、トゥイーターブラケット×2、防振クッション、不織布テープ、取扱説明書(安全上のご注意)、取付説明書適合機種TS-C1630SII、TS-C1630S、TS-F1640SII/F1040SII、TS-F1640S/F1040S、TS-T730II、TS-T730、TS-T440II、TS-T440適合車種スズキ ジムニー(H30/7~現在)、スズキ ジムニーシエラ(H30/7~現在)
  • ETCユニット Pioneer(パイオニア)

    ETCユニット

    Pioneer(パイオニア)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    新セキュリティ対応。聞き取りやすい!安心の音声案内。 本体にスピーカーを内蔵し、ETCゲート通過時に利用料金を案内。また「利用履歴確認」キーを押せば、現在までの利用履歴や累積料金も確認できます。 ETCカードを挿入してエンジンをかけた時に、ETCカードの有効期限を音声で案内。 有効期限切れによるETCゲートでのトラブルを未然に防げます。 ETCカードを未挿入のままエンジンをかけると警告音や音声で未挿入をお知らせ。 挿し忘れの心配がありません。動作中はアンテナ部のLEDが緑色に光るので、カード挿入の有無が一目でわかります。 ETCカード読み込みなどでエラーが発生した場合、LEDイルミのカラ―変化でもお知らせ。スムーズに確認できます。
    用途運転に役立つ情報を安心の音声案内でサポート付属品保証書×1部、取付/取扱説明書×1部質量(g)【ETC本体】110以下/【アンテナ部】64以下電源電圧DC12 V/24 V兼用ケーブル長(m)【電源ケーブル】2/【アンテナケーブル】3.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70 ×17 ×105アンテナサイズ(mm)32.4 (W)×12.5 (H)×32.4 (D)消費電流(mA)500(最大)LED色グリーン
  • デジタルミラー型ドライブレコーダーユニット Pioneer(パイオニア)

    デジタルミラー型ドライブレコーダーユニット

    Pioneer(パイオニア)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    昼夜を問わずクリアな後方視界と鮮やかな録画品質。幅広い車種に取付可能なデジタルミラー型ドライブレコーダー。フロント/リアカメラともに370万画素の高解像度で、。細部に至るまで高精細な録画ができるほか、後方の画像をズームした場合でも劣化の少ない自然な表示が可能です。さらにSTARVIS 2(TM)技術搭載ソニー製CMOSセンサーの採用により、少ない光量でも夜間の撮影が可能な「ナイトサイト」に対応。夜間の走行や暗闇の駐車場など昼夜を問わず高精細な後方視界表示と鮮明な映像の記録を可能にしています。また、大画面11V型モニターは幅広い車種への取付けを考慮した。装着後の見た目にもこだわった配線形状や操作性にも優れた機能美をあわせもつスマートなデザインを実現しています。370万画素の前後2カメラによる安心の高画質録画。高輝度IPS液晶が映し出す自然かつ鮮明な画像。前後カメラには370万画素のカメラを採用。一般的なフルHD(約200万画素)と比べ、約2倍の高解像度録画で細部まで高精細に記録するため、。ナンバープレートや看板の文字、周辺の状況に至るまで鮮明に記録します。また、ディスプレイには11V型高輝度IPS液晶を採用し、高精細な映像を余すことなく、隅々まで明るくクリアに映し出します。
    仕様●Gセンサー:3軸Gセンサー(イベント録画時:7段階レベル設定可能●動画圧縮方式:MP4(H.264)●取付推奨角度:フロントカメラ/リアカメラ共通:10°~90°●記録画角:水平134°垂直70°対角160°●録画ファイル構成:1分/3分●録画モード:2560×1440P/1920×1080P●駐車監視時:7段階レベル設定可能)外形寸法(mm)本体:257.6×72.9×19.5(幅×高さ×奥行)、フロントカメラ/リアカメラ共通:65×57.9×25.3(幅×高さ×奥行)(ブラケット含む)消費電力(W)8.9本体質量(g)本体:362、フロントカメラ:51(ブラケット含む)、リアカメラ:45(ブラケット含む)電源電圧(V)本体:DC12/24(シガーライター電源ケーブル付属)記録方式連続録画/イベント録画/手動イベント録画/駐車監視録画記録媒体microSDHC/microSDXCカードディスプレイ11V型フルカラーIPS液晶撮像素子370万画素(1/2.8型CMOSセンサー)音声録音ON/OFF可能動作温度(℃)-10~60F値F2.2RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート27fpsGPS搭載
  • スポーツゼッケン Pioneer(パイオニア)

    スポーツゼッケン

    Pioneer(パイオニア)
    249税込274
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    伸縮性抜群なので、水着やジャージなど伸縮性のあるスポーツウェアに最適です。 接着力が強くてはがれにくい。
  • 16cmコアキシャル2ウェイスピーカー Pioneer(パイオニア)

    16cmコアキシャル2ウェイスピーカー

    Pioneer(パイオニア)
    7,998税込8,798
    1セット
    3日以内出荷
    クリアな高音とパワフルな低温を実現するカスタムフィットスピーカー
    長さ(cm)16定格入力(W)30瞬間最大入力(W)160
  • 17cmコアキシャル2ウェイスピーカー Pioneer(パイオニア)

    17cmコアキシャル2ウェイスピーカー

    Pioneer(パイオニア)
    8,198税込9,018
    1セット
    3日以内出荷
    クリアな高音とパワフルな低温を実現するカスタムフィットスピーカー
    長さ(cm)17定格入力(W)35瞬間最大入力(W)160
  • 10cmコアキシャル2ウェイスピーカー Pioneer(パイオニア)

    10cmコアキシャル2ウェイスピーカー

    Pioneer(パイオニア)
    7,998税込8,798
    1セット
    3日以内出荷
    クリアな高音とパワフルな低温を実現するカスタムフィットスピーカー
    長さ(cm)10定格入力(W)20瞬間最大入力(W)100
  • 17cmセパレート2ウェイスピーカー Pioneer(パイオニア)

    17cmセパレート2ウェイスピーカー

    Pioneer(パイオニア)
    16,980税込18,678
    1セット
    3日以内出荷
    低域から超高域まで情報量豊かな「ハイレゾ音源」再生に対応
    長さ(cm)17定格入力(W)35瞬間最大入力(W)160
  • チューンアップトゥイーター Pioneer(パイオニア)

    チューンアップトゥイーター

    Pioneer(パイオニア)
    5,698税込6,268
    1セット
    3日以内出荷
    手軽な設計でクリアな高域再生を実現する「ハイレゾ」対応のチューンアップトゥイーター
  • 10cmセパレート2ウェイスピーカー Pioneer(パイオニア)

    10cmセパレート2ウェイスピーカー

    Pioneer(パイオニア)
    15,980税込17,578
    1セット
    3日以内出荷
    低域から超高域まで情報量豊かな「ハイレゾ音源」再生に対応
    長さ(cm)10定格入力(W)20瞬間最大入力(W)100
  • ネームテープカレンダーパック Pioneer(パイオニア)

    ネームテープカレンダーパック

    Pioneer(パイオニア)
    3,500税込3,850
    1セット(18枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 光ビーコンユニット Pioneer(パイオニア)

    光ビーコンユニット

    Pioneer(パイオニア)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    光ビーコンユニット VICS情報取得や渋滞情報を考慮したルート探索が可能 カーナビゲーションに接続することで、道路脇に設置された光ビーコンから提供されるVICS渋滞情報が受信可能。走行場所の詳細な道路交通情報表示に加え、ルート探索時やリルート時には、渋滞情報を考慮した最適なルートを案内します。
    付属品クランパー1式、取扱説明書1、保証書仕様【光部】光波調:850±50nm適合機種サイバーナビ:AVIC-CL901-M/CW901-M/CZ901-M/CL901/CW901/CZ901/CE901SE-M/CE901AL-M/CE901VE-M/CE901VO-M/CE901NO-M/CE901ES-M/CE901ST-M/CE901SE/CE901AL/CE901VE/CE901VO/CE901NO/CE901ES/CE901ST質量(g)170(コード含む)使用温度範囲(℃)-30~+85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×27×24通信方式赤外線光通信方式保存温度範囲(℃)-40~+105通信速度ダウンリンク伝送速度1.024Mbps、アップリンク1伝送速度64Kbps、アップリンク2伝送速度256Kbps最大消費電流(A)1.3受信感度0.75μW/cm2以下
  • 9cm2ウェイスピーカー Pioneer(パイオニア)

    9cm2ウェイスピーカー

    Pioneer(パイオニア)
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    最適な音場と臨場感を実現するトヨタ専用設計の2ウェイスピーカー
  • 純正バックカメラコネクタ変換ケーブル Pioneer(パイオニア)

    純正バックカメラコネクタ変換ケーブル

    Pioneer(パイオニア)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    適合日産車(ディーラーオプション バックビューモニター付車)用
  • 30cmサブウーファー Pioneer(パイオニア)

    30cmサブウーファー

    Pioneer(パイオニア)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    「TS-W312S4」は北米で開催されたdBドラッグレースで優勝したモデルのDNAを受け継ぎ、「Deeper&Louder Sound」コンセプトを体現。 「Deeper Sound」は、音圧レベルが上がった場合でも、楽曲の根幹となるベースサウンドをそのままに、音質を損なわない楽曲再生を意味します。 また「Louder Sound」は、楽曲に込められた重低音のパワーを減衰せずに音源再生が可能。 歴代チャンピオンシリーズのサブウーファーの中でも最高クラスの音圧を実現し、ライブで感じる大迫力な臨場感を提供します。 この2つの音の方向性を両立させることで、世界レベルのパフォーマンスを実現しています。
    付属品ネジ×8、クッション×1、取扱説明書、保証書仕様使用可能エンクロージャー容積:24.1L~49.5L(密閉時)、35.4L~56.5L(バスレフ時)質量(kg)6.52取付寸法(mm)Φ283×157(D)再生周波数帯域(Hz)20~1600音圧レベル(dB)出力:92スピーカー30cmキャビネットタイプサブウーファー定格入力(W)500インピーダンス(Ω)4瞬間最大入力(W)1600外寸(外径Φ×奥行D)(mm)327×175
  • 偏光フィルター Pioneer(パイオニア)

    偏光フィルター

    Pioneer(パイオニア)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    偏光フィルター
  • のびのびネームテープ Pioneer(パイオニア)

    のびのびネームテープ

    Pioneer(パイオニア)
    219税込241
    1枚
    3日以内出荷
    伸縮性抜群なので、水着やジャージなど伸縮性のあるスポーツウェアに最適です。 接着力が強くてはがれにくい。
  • MAユニット用スマートキーホルダー Pioneer(パイオニア)

    MAユニット用スマートキーホルダー

    Pioneer(パイオニア)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
  • 30cm×2 パワードサブウーファー【密閉型】【ダブルドライバー】 Pioneer(パイオニア)

    30cm×2 パワードサブウーファー【密閉型】【ダブルドライバー】

    Pioneer(パイオニア)
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷
    高効率の「CLASS Dアンプ」を搭載し、アンプ、スピーカーユニット、エンクロージャーを最適化することで、圧倒的な音量とクラスを超えたパワフルな重低音を再生します。 30cmのウーファーユニットを2基搭載したダブルドライバーの低域再生能力を活かしきるため、ボックス機構とバスレフポートを最適化。 ボックス内の最適な位置に補強材を配置することで、不要なボックス共振をサブウーファー帯域外へシフトし、ユニット本来の低音再生を可能にする堅牢なスピーカーボックスを開発。 さらに、設置するだけで床面からの反射により出力音圧レベルを最大6dB向上させることを可能にしたポート配置で、パワフルでありながらも、伸びのある上質な重低音再生を楽しめます。 低音ブースト回路を搭載し、音圧レベルと周波数特性を調整することが可能。お気に入りの楽曲を自分好みに調整して楽しむことができます。 リモコンを付属しているので、運転席に座ったまま実際に音を確かめながら、手軽に低音のレベルを調整することができます。
    仕様ローパスフィルター:50-200Hz(-12dB/oct)質量(kg)23.7(付属品を含む)コード長さ(m)電源コード(+):5、電源コード(-):1.5、システムリモートコード:5、スピーカーコード:5、リモコン:5、RCA接続用コード:0.2再生周波数帯域(Hz)20~2.9k音圧レベル(dB)出力:118スピーカー30cm×2 バスレフ型サブウーファー(アンプ内蔵)定格入力(W)1000瞬間出力(W)最大1200瞬間最大入力(W)3000最大消費電流(A)50
  • 16cmセパレート2ウェイスピーカー Pioneer(パイオニア)

    16cmセパレート2ウェイスピーカー

    Pioneer(パイオニア)
    15,980税込17,578
    1セット
    3日以内出荷
    低域から超高域まで情報量豊かな「ハイレゾ音源」再生に対応
    長さ(cm)16定格入力(W)30瞬間最大入力(W)160
  • 8V型カーナビゲーション用取付キット Pioneer(パイオニア)

    8V型カーナビゲーション用取付キット

    Pioneer(パイオニア)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    メーカーホンダ適合車種フリード(H28/9~現在)色(パネル)ブラウン/シルバー2トーン
  • パワードサブウーファー Pioneer(パイオニア)

    パワードサブウーファー

    Pioneer(パイオニア)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトサイズの常識を超えたパワフルな重低音再生を実現。サブウーファーのユニットを下に向けて放射するカロッツェリアの独自機構「ダウンファイヤリング方式」を採用したことで、量感あふれる重低音が効率的に車室内全体へと広がります。
    用途スピーカー最大出力(W)250長さ(cm)24×14
  • パワードサブウーファー Pioneer(パイオニア)

    パワードサブウーファー

    Pioneer(パイオニア)
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    音楽ジャンルや気分に合わせて、2つの重低音を楽しめる。DSPイコライザー「DIGITAL EQ」により、低域部の周波数特性を「DEEP」と「DYNAMIC」の2つのモードをリモコンで簡単に切換えられます。
    用途スピーカー最大出力(W)200長さ(cm)16×2
  • 会話するドライビングパートナー NP1 Pioneer(パイオニア)

    会話するドライビングパートナー NP1

    Pioneer(パイオニア)
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    スマート音声ナビ 音声での操作・案内だからかんたんで安心安全なドライブへ。 次世代通信型ドライブレコーダー クラウド保存で録り逃しなし。 スマホへ通知、スマホで確認も。 クルマWi-Fi 自宅のようなWi-Fi環境を車内でも。 もっとカーライフ++ ドライブをもっと便利に、もっと楽しく。 地図も新機能もどんどんアップデート。
    仕様通信+サービス利用料:1年分付(クルマWi-Fiの利用には、有料のdocomo in Car Connectの申込みが必要となります。)、前方カメラナイトサイト(高感度撮影):STARVISTM技術搭載 ソニー製CMOSセンサー採用後方カメラナイトサイト(高感度撮影):STARVI(TM)技術搭載 ソニー製CMOSセンサー採用質量(g)300(付属品含まず)電源電圧12V/24V用シガーライター電源ケーブル付属寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体取付:118×75×93、本体のみ:118×36×93記録方式連続録画 / イベント録画※ / 手動イベント録画※ / 駐車監視録画(SDカード保存に加えクラウドにも自動保存)有効画素数前方カメラ:約200万画素 / 1920×1080P(フルHD画質)、後方カメラ:約200万画素 / 1920×1080P(フルHD画質)フレームレート前方カメラ:27.0fps、後方カメラ:16.0fps( LED信号機が消灯状態で記録されないように調整)画角前方カメラ:水平130° / 垂直68° / 対角159°、後方カメラ:水平124° / 垂直65° / 対角151°
  • 駐車監視用電源ケーブル Pioneer(パイオニア)

    駐車監視用電源ケーブル

    Pioneer(パイオニア)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    駐車異常通知機能に対応するバッテリー保護機能付ドライブレコーダー用駐車監視ユニット。このケーブルを取付けることで、エンジンを切った後も、衝撃検知センサーは動作を継続し車を監視。ドアパンチなどの衝撃を検知するとNP1を起動させ、前方カメラと、車内/後方カメラの両方で10秒間の映像を録画します。スマホへの通知を行い、映像をすぐに確認することができます。
    仕様【電圧カットオフ設定】12V時: 11.6V / 11.8V / 12.0V / 12.2V、24V時: 23.2V / 23.6V / 24.0V / 24.4V質量(g)195タイプバッテリー接続タイプケーブル長(m)車両電源から本体:1、本体からNP1:4出力電圧(V)DC 9(最大 4.5A)入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×70×22動作温度範囲(℃)-10 ~ +60
  • パワードサブウーファー Pioneer(パイオニア)

    パワードサブウーファー

    Pioneer(パイオニア)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    量感豊かに質の高い重低域を響かせるためには、サブウーファーが必要です。「TS-WX2530」は、ダウンファイヤリング方式を使うことでユニットの性能を最大限に引き出し、キレのある重低音を実現。車室内を音楽の楽しさが深まる本格的な音響空間へとグレードアップさせます。
    用途スピーカー長さ(cm)25定格入力(W)300瞬間最大入力(W)1200
  • パワードサブウーファー Pioneer(パイオニア)

    パワードサブウーファー

    Pioneer(パイオニア)
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    量感豊かに質の高い重低域を響かせるためには、サブウーファーが必要です。「TS-WX3030」は、ダウンファイヤリング方式を使うことでユニットの性能を最大限に引き出し、キレのある重低音を実現。車室内を音楽の楽しさが深まる本格的な音響空間へとグレードアップさせます。
    用途スピーカー長さ(cm)30定格入力(W)400瞬間最大入力(W)1500
  • USB接続ケーブル Pioneer(パイオニア)

    USB接続ケーブル

    Pioneer(パイオニア)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    コネクターがUSB Type-Cのスマートフォン(Android)を接続するためのケーブル。対応の車載機でAndroid AutoやMTP接続する場合に使用する接続ケーブル
  • アイロンゼッケンカレンダーパック Pioneer(パイオニア)

    アイロンゼッケンカレンダーパック

    Pioneer(パイオニア)
    3,298税込3,628
    1セット(12枚)
    4日以内出荷
    各種スポーツ・運動会・体操服に!
    用途アイロン接着ゼッケン寸法(cm)15×21
  • フロアカメラユニット Pioneer(パイオニア)

    フロアカメラユニット

    Pioneer(パイオニア)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    もしもの時に車室内や後方追突の状況を高画質に撮影し記録する、汎用小型カメラユニット。 マルチドライブユニットとの接続でもしもの状況に備えて、車室内外の状況を撮影できる。 小型で多彩な取付位置に対応する、取付用ブラケットを同梱。
    質量(g)(カメラ部)13(0.5mケーブル含む)、(ケーブル部)109外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(カメラユニット)11.6×14.3×27.8画素数約31万画素映像出力正像
  • パワードサブウーファー Pioneer(パイオニア)

    パワードサブウーファー

    Pioneer(パイオニア)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    量感豊かに質の高い重低域を響かせるためには、サブウーファーが必要です。「TS-WX2030」は、ダウンファイヤリング方式を使うことでユニットの性能を最大限に引き出し、キレのある重低音を実現。車室内を音楽の楽しさが深まる本格的な音響空間へとグレードアップさせます。
    用途スピーカー長さ(cm)20定格入力(W)250瞬間最大入力(W)700
  • USB/チューナーメインユニット Pioneer(パイオニア)

    USB/チューナーメインユニット

    Pioneer(パイオニア)(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    7日以内出荷
    iPhoneはもちろん、Android4.0以降のスマートフォンをMTP(Media Transfer Protocol)接続でUSB機器として認識します。またAOA2.0(Android Open Accessory Protocol Ver.2)にも対応。専用アプリを使ってオーディオ操作やYoutubeなどの音声再生が可能です。※スマートフォンの機種の仕様によっては対応していないものもあります。
  • すみっコぐらしおめかしマスク ガーゼマスクお子様用 Pioneer(パイオニア)

    すみっコぐらしおめかしマスク ガーゼマスクお子様用

    Pioneer(パイオニア)
    349税込384
    1枚
    6日以内出荷
    洗えてお肌にやさしいガーゼ素材!「すみっコぐらし」のプリントが可愛いデザインです。風邪予防・給食当番にと大活躍!マスクが苦手なお子様も楽しくご利用いただけます。
    材質本体:綿100% 耳かけゴム:ポリエステル・ポリウレタンサイズ子供用入数(枚)1寸法(幅W×高さH)(mm)120×90対象風邪予防・給食当番ひもタイプ耳掛け
  • リラックマワッペン Pioneer(パイオニア)

    リラックマワッペン

    Pioneer(パイオニア)
    549税込604
    1枚ほか
    6日以内出荷
    リラックマのワッペンです。めじるしつけなどにも使い方いろいろ♪シールアイロン両用タイプです。
    材質表面:ポリエステル・レーヨン・他 裏面:ナイロン系樹脂
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
"pioneer" Pioneer(パイオニア) 【通販モノタロウ】