カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アサヒ工具
- モノタロウ(3,816)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- エスコ(40,346)
- ホンダ(40,299)
- メディアカバーマーケット(38,248)
- 大阪魂(27,064)
- Panasonic(パナソニック)(25,711)
- スバル(14,616)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,129)
- Kawasaki(8,677)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,494)
- SHIMANO(シマノ)(5,794)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,431)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: アサヒ工具のすべての商品

Tスッロトカッター (G2)
アサヒ工具¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷刃数6外径D(Φmm)18全長L(mm)75シャンク径d(Φmm)16首下長L1(mm)25首径d1(Φmm)7.5刃幅l(mm)5
アルミック2000エンドミル ADコート
アサヒ工具¥49,980税込¥54,9781本4日以内出荷すくい面、外周刃、底刃をダイヤモンド粒度2000番の鏡面研磨加工を行い、構成刃先の発生を極端に押える。 従来のエンドミルよりも、すくい角、逃げ角を大きくとることにより、切れ味を改善し切りくずの排出をスムーズにし、発生する熱を工具に伝えにくくする。 延性のある切りくずの詰まりを防止するため、従来のものよりチップ、ポケットを広くとった。 従来より使用されていた超硬合金材種MA(超微粒子超硬合金)を弾性係数の高いK-10相当の材種を採用することにより加工精度の向上を計った。 ADコーティングは従来のDLCコーティングを、軟質金属切削工具用に最適化したコーティングです。材質AH10超硬K種刃数2全長(mm)150刃径(Φmm)35表面処理AD(DLC)コーナーR(mm)0刃長l(mm)50ねじれ角(°)30シャンク径ds(Φmm)32
特ロングシャンクスロッチングエンドミル
アサヒ工具¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から4日以内出荷必要な形状、複雑な形状が容易に形成可能です。 深い場所での加工が可能です。材質G2超硬K種刃数2全長(mm)200シャンク径(Φmm)16外径D(Φmm)18首下長(mm)28刃長l(mm)14