カテゴリ
絞り込み
ブランド
- マンヨーツール
- モノタロウ(3,829)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,299)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,789)
- スバル(14,627)
- TRUSCO(12,418)
- 三菱電機(11,153)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,807)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,438)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: マンヨーツールのすべての商品

FMP サイドカッタ用アーバ BT40
マンヨーツール¥22,980~税込¥25,278~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション)。仕上げ面の直角度、平坦度、高精度化。仕上げ面のうねりがほとんど出ない。荒、仕上げ加工で加工時間の短縮。用途高送り・往復突き加工用寸法D(mm)27寸法H(mm)20寸法D1(mm)48寸法K(mm)6寸法W(mm)12寸法GHCB-M12×35
ST-FM ストレートシャンク フェイスミルアーバ ST42
マンヨーツール¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション)用途ミーリングチャックでご使用下さい寸法D(Φmm)42
ST-FM ストレートシャンク フェイスミルアーバ ST32
マンヨーツール¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション)用途ミーリングチャックでご使用下さい寸法D(Φmm)32
FMP プランジアーバ BT50(高送り用 往復突き加工用)
マンヨーツール¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション)。仕上げ面の直角度、平坦度、高精度化。仕上げ面のうねりがほとんど出ない。荒、仕上げ加工で加工時間の短縮。用途高送り・往復突き加工用
FMP プランジアーバ BT40(高送り用 往復突き加工用)
マンヨーツール¥24,980~税込¥27,478~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション)。仕上げ面の直角度、平坦度、高精度化。仕上げ面のうねりがほとんど出ない。荒、仕上げ加工で加工時間の短縮。用途高送り・往復突き加工用寸法K(mm)5
FMC フェイスミルアーバ BT50
マンヨーツール¥25,980~税込¥28,578~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション)用途サンドビック社、セコ社正面フライス用寸法C1(mm)-
FMC フェイスミルアーバ BT40
マンヨーツール¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション)用途サンドビック社、セコ社正面フライス用寸法C1(mm)-
FMC フェイスミルアーバ BT30
マンヨーツール¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション)用途サンドビック社、セコ社正面フライス用寸法C(mm)-寸法C1(mm)-
FMB フェイスミルアーバ BT50
マンヨーツール¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション)用途サンドビック社、セコ社正面フライス用寸法C(mm)-
FMB フェイスミルアーバ BT40
マンヨーツール¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション)用途サンドビック社、セコ社正面フライス用寸法H(mm)26寸法D(mm)78寸法C(mm)-寸法C1(mm)33寸法GMBA-M12FIG3
FMA フェイスミルアーバ BT50
マンヨーツール¥27,980~税込¥30,778~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ用途粗引きから仕上げまで幅広く使用可能
FMA フェイスミルアーバ BT40
マンヨーツール¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ用途粗引きから仕上げまで幅広く使用可能
FMA フェイスミルアーバ BT30
マンヨーツール¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ用途粗引きから仕上げまで幅広く使用可能寸法C(mm)-
FM フェイスミルアーバ BT40
マンヨーツール¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ用途粗引きから仕上げまで幅広く使用可能寸法W(mm)8寸法C1(mm)-
FM フェイスミルアーバ BT30
マンヨーツール¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ用途粗引きから仕上げまで幅広く使用可能FIG1寸法W(mm)8寸法C(mm)-寸法C1(mm)-
プルトルクレンチ 交換ヘッド
マンヨーツール¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から4日以内出荷プルボルトの締付トルクを専用設計によるヘッドで簡単・確実にトルク管理測定が可能。多種多様なプルボルトに対応。
FMPプランジアーバ
マンヨーツール¥36,980~税込¥40,678~1本6日以内出荷仕上げ面の直角度、平坦度、高精度化。 仕上げ面のうねりがほとんど出ない。 金型の深い断面に最適。 荒、仕上加工で加工時間の短縮。 高剛性と高速仕様。寸法K(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
FMPプランジエクステンション
マンヨーツール¥19,980税込¥21,9781本6日以内出荷金型深彫の加工で、アーバの長さが少し足りない時に威力を発揮します。寸法d(mm)22寸法L(mm)50寸法H(mm)18寸法K(mm)5寸法W(mm)10寸法H1(mm)20寸法K1(mm)6.3寸法W1(mm)10.4GねじM10 × 80RoHS指令(10物質対応)対応
サイドカッタアーバ
マンヨーツール¥46,980税込¥51,6781本6日以内出荷寸法d(Φmm)25.4寸法L(mm)200寸法L1(mm)50寸法D(mm)40寸法C(mm)55.6角度θ(°)4°寸法H(mm)30寸法W(mm)6.35寸法H1(mm)21寸法H2(mm)32寸法H3(mm)25寸法C1(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
フェイスミルアーバ
マンヨーツール¥35,980~税込¥39,578~1本6日以内出荷JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ。 荒引きから仕上げまで幅広くご利用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートシャンクフェイスミルアーバ
マンヨーツール¥18,980~税込¥20,878~1本6日以内出荷ミーリングチャックでご使用ください。寸法d(Φmm)16寸法D(mm)32寸法D1(Φmm)32寸法L1(mm)15寸法H(mm)16寸法K(mm)8GねじHCB-M8RoHS指令(10物質対応)対応
ミルマックス ミーリングチャック
マンヨーツール¥78,980~税込¥86,878~1個4日以内出荷から6日以内出荷増量した多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径の6ヵ所の溝にテーパーを付けたチャックの把握力は500 Kg-m。 チャック口元から150mm先端にて10μを保障。RoHS指令(10物質対応)対応