絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

田村総業

田村総業のページです。田村総業は、物流/保管/梱包用品/テープ、トラック用品などの商品を提供しています。現在102件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名田村総業株式会社
所在地〒924-0004 石川県白山市旭丘1-3
特価
本日7月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)田村総業(28件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷
JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
タフスリング Pタイプ (両端アイ形) 田村総業タフスリング Pタイプ (両端アイ形)田村総業(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
当てもの 筒状タイプ 田村総業当てもの 筒状タイプ田村総業(1件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
摩擦に強いナイロン製の当てものです。
用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。タイプ筒状材質ナイロン
当てもの PWLホース状 田村総業当てもの PWLホース状田村総業
499税込549
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
エッジ(縁・角)の鋭いものや表面の粗いものを吊る時は、ベルト・スリング保護のため必ず「当てもの」をしてください。「当てもの」無しでお使いになりますとスリングを早めに痛め、危険を生じることがあります。 縫い目がなく、表面摩耗に優れている。
スリング幅(mm)適合ベルト幅25~200用(Mタイプには不適)材質ナイロン適合E形用(両端アイ形用)厚さ(mm)3タイプPWL
ラウンドスリング SSタイプ 田村総業ラウンドスリング SSタイプ田村総業
3,688税込4,057
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の保護布で包んだ構造。 ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。
材質(表面)ナイロン材質(中芯)ポリエステル
ラウンドスリング SSタイプ エンドレス形 田村総業ラウンドスリング SSタイプ エンドレス形田村総業
2,698税込2,968
1本
当日出荷から9日以内出荷
高強力ポリエステル糸の束をナイロンの保護布で包んだ構造です。 ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじんで吊り荷を傷つけません。
用途一般屋内外での吊り荷作業に。種別エンドレス形材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン適合規格JIS B 8811
当てもの マジック製タイプ 田村総業当てもの マジック製タイプ田村総業
1,298税込1,428
1本
当日出荷から8日以内出荷
摩擦に強いナイロン製の当てものです。
用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。仕様マジック製。脱着式でやわらかく、仕上製品向け。材質ナイロン厚さ(mm)3タイプマジック製
タフスリング 田村総業タフスリング田村総業
7,198税込7,918
1個
翌日出荷
一般屋内外での作業に適しています。
種別両端アイ形材質ポリエステル
ベルトスリング用当てもの PWL 25×100 ホース状 田村総業ベルトスリング用当てもの PWL 25×100 ホース状田村総業
399税込439
1本
当日出荷
摩擦に強いナイロン製の当てものです。縫い目がなく、表面摩耗に優れています。
用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。トラスコ品番857-6719材質ナイロン全長(mm)100タイプ筒状適合ベルト幅(mm)25パッド寸法(mm)幅×厚さ:50×5.5
当てもの PGL革製筒状 田村総業当てもの PGL革製筒状田村総業
579税込637
1個
17日以内出荷
エッジ(縁・角)の鋭いものや表面の粗いものを吊る時は、ベルト・スリング保護のため必ず「当てもの」をしてください。「当てもの」無しでお使いになりますとスリングを早めに痛め、危険を生じることがあります。 牛革製なのでワークと馴染みやすい。(水ぬれ不適)
スリング幅(mm)適合ベルト幅25~300用(Mタイプには不適)材質牛革適合E形用(両端アイ形用)厚さ(mm)3タイプPGL
金具付ベルトスリング 田村総業金具付ベルトスリング田村総業
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
素手で持ち運びができます。本体がベルトなので非常に軽い。 折りたたむことが出来、保管も簡単。
ベルトスリング Mタイプ 田村総業ベルトスリング Mタイプ田村総業
18,880税込20,768
1個
17日以内出荷
耐酸・耐化学薬品に優れた高強力ポリプロピレンを使用。 廃棄基準がひと目で分かる3層構造。
モッコ用シート BSシリーズ 田村総業モッコ用シート BSシリーズ田村総業
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
脱着式モッコ用シート
ラッシング 端末仕様:W4 田村総業ラッシング 端末仕様:W4田村総業
3,398税込3,738
1個
11日以内出荷
荷締め用
仕様●端末仕様:W4●ベルト長さ(m)固定側:0.5●ベルト長さ(m)調節側:3.5●破断荷重(kN):5●使用荷重(kg):180アズワン品番67-5792-07
ラッシング 端末仕様:O1 田村総業ラッシング 端末仕様:O1田村総業
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
荷締め用
仕様●端末仕様:O1●ベルト長さ(m)固定側:0.5●ベルト長さ(m)調節側:3.5●破断荷重(kN):5●使用荷重(kg):180アズワン品番67-5787-06
コーナー ナイロンマジック 田村総業コーナー ナイロンマジック田村総業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
ベルトスリング保護用当てもの。鋭利なエッジに「当てもの」をする事で、破断強度の低下をある程度防ぐことが出来ます(試験結果参照)。安全のためにエッジのある荷に対して「当てもの」を必ず使用して頂き、ベルトを傷つけないよう十分に注意して作業をしてください。
タフスリング 田村総業タフスリング田村総業
5,198税込5,718
1個
8日以内出荷
一般屋内外での作業に適しています。
仕様●最大使用荷重(t):0.8●アイ 長さ(A)(mm):200●アイ 幅(d)(mm):28●アイ 厚さ(t)(mm):6●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.20●1.0m増の質量(kg):0.16アズワン品番65-9597-41
タフスリング 田村総業タフスリング田村総業
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
一般屋内外での作業に適しています。
仕様●最大使用荷重(t):1.6●アイ 長さ(A)(mm):300●アイ 幅(d)(mm):105●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.40●1.0m増の質量(kg):0.32アズワン品番65-9597-55
タフスリング 田村総業タフスリング田村総業
23,980税込26,378
1個
11日以内出荷
一般屋内外での作業に適しています。
タフスリング 田村総業タフスリング田村総業
5,898税込6,488
1個
8日以内出荷
一般屋内外での作業に適しています。
仕様●最大使用荷重(t):2.5●アイ 長さ(A)(mm):350●アイ 幅(d)(mm):105●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l)(mm):300●最短寸法の質量(kg):0.72●1.0m増の質量(kg):0.48アズワン品番65-9597-56
タフスリング 田村総業タフスリング田村総業
5,898税込6,488
1個
翌日出荷
一般屋内外での作業に適しています。
仕様●最大使用荷重(t):0.8●アイ 長さ(A)(mm):200●アイ 幅(d)(mm):28●アイ 厚さ(t)(mm):6●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.20●1.0m増の質量(kg):0.16アズワン品番65-9597-42
タフスリング 田村総業タフスリング田村総業
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
一般屋内外での作業に適しています。
コーナー ナイロン筒状 田村総業コーナー ナイロン筒状田村総業
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
ベルトスリング保護用当てもの。鋭利なエッジに「当てもの」をする事で、破断強度の低下をある程度防ぐことが出来ます(試験結果参照)。安全のためにエッジのある荷に対して「当てもの」を必ず使用して頂き、ベルトを傷つけないよう十分に注意して作業をしてください。
仕様●スリング(本体)の幅(mm)(Mタイプには不適):50アズワン品番65-9597-63
タフスリング 田村総業タフスリング田村総業
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
一般屋内外での作業に適しています。
仕様●最大使用荷重(t):1.0●アイ 長さ(A)(mm):200●アイ 幅(d)(mm):28●アイ 厚さ(t)(mm):7●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.26●1.0m増の質量(kg):0.20アズワン品番65-9596-72
ベルトスリング用当てもの P×L 25×200 マジック製 田村総業ベルトスリング用当てもの P×L 25×200 マジック製田村総業
999税込1,099
1本
当日出荷
摩擦に強いナイロン製の当てものです。脱着式でやわらかく、仕上製品に向いています。
用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。トラスコ品番857-6831材質ナイロン全長(mm)200タイプマジック製適合ベルト幅(mm)25パッド寸法(mm)幅×厚さ:108×2.1
ラウンドスリング SSタイプ HE-W 田村総業ラウンドスリング SSタイプ HE-W田村総業
3,198税込3,518
1本
当日出荷
高強力ポリエステル糸の束をナイロンの保護布で包んだ構造です。ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじんで吊り荷を傷つけません。
用途一般屋内外での吊り荷作業に。トラスコ品番857-4726材質芯糸:ポリエステル、保護布:ナイロン規格JIS製品全長(m)1最大使用荷重(t)1ベルト幅×厚さ(mm)48×7
当てものマジック製タイプ ベルト幅75mm 田村総業当てものマジック製タイプ ベルト幅75mm田村総業
1,798税込1,978
1本
当日出荷
摩擦に強いナイロン製の当てものです。脱着式でやわらかく、仕上製品に向いています。
用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。トラスコ品番857-6859材質ナイロン全長(mm)300質量(g)100タイプマジック製適合ベルト幅(mm)75パッド寸法(mm)(幅)200×(厚さ)2.1
ベルトラッシング(ラチェットバックル式) 田村総業ベルトラッシング(ラチェットバックル式)田村総業
2,898税込3,188
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
ラチェット(歯車)式で簡単操作のベルト荷締機です。
用途荷役運搬の安全化・効率化に便利です。材質(ベルト)ポリエステル、(ラチェットバックル)スチール
ラウンドスリング SSタイプ(重量物用) 田村総業ラウンドスリング SSタイプ(重量物用)田村総業
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
超強力パワーを発揮しワイヤーロープ、スリングチェーンに比べソフトで軽量化し、作業性に優れています。
材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形(N形)ブルー
ベルトスリング Zタイプ 田村総業ベルトスリング Zタイプ田村総業
5,298税込5,828
1個
14日以内出荷から18日以内出荷
JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗、損傷した場合の廃棄基準がひと目で分かります。 低伸度で作業性に優れています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
材質ポリエステル
ベルトスリング Rタイプ 田村総業ベルトスリング Rタイプ田村総業
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷から18日以内出荷
JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 使用面を識別できるので、片面(緑色側)のみを荷の当たる側にして黄色側ベルトの安全を保てます。 ひと目で分かる廃棄基準入り。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
材質ポリエステル形状両端アイ形(E形)
ベルトスリング Pタイプ 田村総業ベルトスリング Pタイプ田村総業
18,880税込20,768
1個
17日以内出荷から18日以内出荷
紫外線や吸水による劣化が少なく低伸度で耐摩耗性に優れています。一般屋内外での作業に適しています。
材質ポリエステル
耐酸水切りスリング エンドレス形 田村総業耐酸水切りスリング エンドレス形田村総業
8,998税込9,898
1本
当日出荷から9日以内出荷
ポリプロピレンの芯糸の束を、水切りの良い外皮で包んだ構造です。 酸がベルトの中に残らず、長時間の使用が可能です。 酸洗い槽の溶液の混入が少なくなり、純度が維持されるほか、液の補充も少なく、酸洗いの効率が大幅に向上します。
用途酸洗い作業に。種別エンドレス形材質ポリプロピレン
ベルトラッシング(ラチェットバックル式) 田村総業ベルトラッシング(ラチェットバックル式)田村総業
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
ラチェット(歯車)式で簡単操作のベルト荷締機です。
用途荷役運搬の安全化・効率化に便利です。材質(ベルト)ポリエステル、(ラチェットバックル)スチール最大使用荷重(t)0.4
耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :1.0 HMシリーズ 田村総業耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :1.0 HMシリーズ田村総業
7,698税込8,468
1個
22日以内出荷
耐酸・耐化学薬品に優れた高ポリプロピレンを使用。、水切りの良い芯糸と保護布の構造。、酸が残ら長寿命。、酸洗い槽の溶液の混入減による効率化。、芯糸が出たら使用限界
ラッシング 端末仕様:アイ TR20シリーズ 田村総業ラッシング 端末仕様:アイ TR20シリーズ田村総業
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
荷締め用
仕様●端末仕様:アイ●ベルト長さ(m)固定側:0.5●ベルト長さ(m)調節側:4.5●破断荷重(kN):20●使用荷重(kg):700アズワン品番67-5793-66
耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :0.5 HMN-W005/N-0.5Xシリーズ 田村総業耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :0.5 HMN-W005/N-0.5Xシリーズ田村総業
6,798税込7,478
1個
22日以内出荷
耐酸・耐化学薬品に優れた高ポリプロピレンを使用。、水切りの良い芯糸と保護布の構造。、酸が残ら長寿命。、酸洗い槽の溶液の混入減による効率化。、芯糸が出たら使用限界
仕様●最大使用荷重(t):0.5●(L=1m)の質量(kg):0.14●0.5m増の質量(kg):0.07
コーナー/ナイロン筒 スリング 本体 の幅 mm Mタイプには不適 PSLシリーズ 田村総業コーナー/ナイロン筒 スリング 本体 の幅 mm Mタイプには不適 PSLシリーズ田村総業
679税込747
1個
11日以内出荷
牛革製で片面専用のお値打ち品。(水ぬれ不適)
耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :2.0 HMシリーズ 田村総業耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :2.0 HMシリーズ田村総業
9,698税込10,668
1個
22日以内出荷
耐酸・耐化学薬品に優れた高ポリプロピレンを使用。、水切りの良い芯糸と保護布の構造。、酸が残ら長寿命。、酸洗い槽の溶液の混入減による効率化。、芯糸が出たら使用限界
耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :1.5 HMシリーズ 田村総業耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :1.5 HMシリーズ田村総業
8,298税込9,128
1個
22日以内出荷
耐酸・耐化学薬品に優れた高ポリプロピレンを使用。、水切りの良い芯糸と保護布の構造。、酸が残ら長寿命。、酸洗い槽の溶液の混入減による効率化。、芯糸が出たら使用限界