カテゴリ
- 物流用品(11)
絞り込み
ブランド
- 田村総業
- BIGM(丸山製作所)(6)
- SMC(1)
- 寺西化学(1)
- INAX(LIXIL)(1)
「m300-t11」の検索結果
特価

タフスリング
田村総業¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷一般屋内外での作業に適しています。仕様●最大使用荷重(t):1.6●アイ 長さ(A)(mm):300●アイ 幅(d)(mm):105●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.40●1.0m増の質量(kg):0.32アズワン品番65-9597-55
タフスリング
田村総業¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷一般屋内外での作業に適しています。仕様●最大使用荷重(t):2.5●アイ 長さ(A)(mm):350●アイ 幅(d)(mm):105●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l)(mm):300●最短寸法の質量(kg):0.72●1.0m増の質量(kg):0.48アズワン品番65-9597-56
タフスリング 最大使用荷重 t :2.5 P3E 75Xシリーズ
田村総業¥14,980~税込¥16,478~1個11日以内出荷紫外線や吸水による劣化が少なく低伸度で耐摩耗性に優れています。仕様●最大使用荷重(t):2.5●アイ 長さ(A)(mm):350●アイ 幅(d)(mm):105●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l)(mm):300●最短寸法の質量(kg):0.72●1.0m増の質量(kg):0.48
タフスリング 最大使用荷重 t :3.2 Z4E 75Xシリーズ
田村総業¥6,398~税込¥7,038~1個11日以内出荷JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。、内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準がひと目で分かります。、低伸度で作業性に優れています。、安心の3層構造:1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。仕様●最大使用荷重(t):3.2●アイ 長さ(A)(mm):350●アイ 幅(d)(mm):40●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l)(mm):300●最短寸法の質量(kg):0.78●1.0m増の質量(kg):0.55
タフスリング 最大使用荷重 t :3.2 R4E 75Xシリーズ
田村総業¥6,798~税込¥7,478~1個11日以内出荷JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。、使用面を識別できるので、片面(緑色側)のみを荷の当たる側にして黄色側ベルトの安全を保てます。、ひと目で分かる廃棄基準入り。、安心の3層構造:1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。仕様●最大使用荷重(t):3.2●アイ 長さ(A)(mm):350●アイ 幅(d)(mm):40●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l1、l2)(mm):300●最短寸法の質量(kg):1.14●1.0m増の質量(kg):0.55
タフスリング 最大使用荷重 t :2.0 Z4E 50Xシリーズ
田村総業¥8,998~税込¥9,898~1個11日以内出荷JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。、内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準がひと目で分かります。、低伸度で作業性に優れています。、安心の3層構造:1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。仕様●最大使用荷重(t):2.0●アイ 長さ(A)(mm):300●アイ 幅(d)(mm):27●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.53●1.0m増の質量(kg):0.36
タフスリング 最大使用荷重 t :4.0 Z4N 50Xシリーズ
田村総業¥4,298~税込¥4,728~1個11日以内出荷JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。、内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準がひと目で分かります。、低伸度で作業性に優れています。、安心の3層構造:1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
タフスリング 最大使用荷重 t :1.6
田村総業¥11,980~税込¥13,178~1個11日以内出荷紫外線や吸水による劣化が少なく低伸度で耐摩耗性に優れています。仕様●最大使用荷重(t):1.6●アイ 長さ(A)(mm):300●アイ 幅(d)(mm):105●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.40●1.0m増の質量(kg):0.32