カテゴリ
- 物流用品(89)
- トラック輸送・安全用品(9)
- 保管用品(4)
絞り込み
ブランド
- 田村総業
- 旭創業(31)
- ホクリク総業(23)
- 日野自動車(9)
- キソー(3)
- イケダ(池田プラスチック販売)(3)
- ギガ・セレクション(3)
- そうぎょう(3)
- ニッセイ(2)
- フクハラ(2)
- 安達商事(2)
- カネテック(1)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- 虹技(1)
- 山本山(1)
- 味の素(1)
- THECUT(1)
- リックス(1)
- フルネス(1)
- ブランドをもっと見る
「sogyo」の検索結果
特価

ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)
田村総業(28件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
タフスリング Pタイプ (両端アイ形)
田村総業(13件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から9日以内出荷軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
当てもの 筒状タイプ
田村総業(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷摩擦に強いナイロン製の当てものです。用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。材質ナイロンタイプ筒状
ベルトスリング用当てもの PWL 25×100 ホース状
田村総業¥399税込¥4391本当日出荷摩擦に強いナイロン製の当てものです。縫い目がなく、表面摩耗に優れています。用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。トラスコ品番857-6719材質ナイロン全長(mm)100タイプ筒状適合ベルト幅(mm)25パッド寸法(mm)幅×厚さ:50×5.5
当てもの マジック製タイプ
田村総業¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌日出荷摩擦に強いナイロン製の当てものです。用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。仕様マジック製。脱着式でやわらかく、仕上製品向け。材質ナイロン厚さ(mm)3タイプマジック製
ラウンドスリング SSタイプ エンドレス形
田村総業¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から9日以内出荷高強力ポリエステル糸の束をナイロンの保護布で包んだ構造です。 ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじんで吊り荷を傷つけません。用途一般屋内外での吊り荷作業に。種別エンドレス形材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン適合規格JIS B 8811
当てもの PWLホース状
田村総業¥499~税込¥549~1個3日以内出荷から10日以内出荷エッジ(縁・角)の鋭いものや表面の粗いものを吊る時は、ベルト・スリング保護のため必ず「当てもの」をしてください。「当てもの」無しでお使いになりますとスリングを早めに痛め、危険を生じることがあります。 縫い目がなく、表面摩耗に優れている。適合E形用(両端アイ形用)材質ナイロン厚さ(mm)3タイプPWLスリング幅(mm)適合ベルト幅25~200用(Mタイプには不適)
ベルトスリング用当てもの P×L 25×200 マジック製
田村総業¥999税込¥1,0991本当日出荷摩擦に強いナイロン製の当てものです。脱着式でやわらかく、仕上製品に向いています。用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。トラスコ品番857-6831材質ナイロン全長(mm)200タイプマジック製適合ベルト幅(mm)25パッド寸法(mm)幅×厚さ:108×2.1
ラウンドスリング SSタイプ(重量物用)
田村総業¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から33日以内出荷超強力パワーを発揮しワイヤーロープ、スリングチェーンに比べソフトで軽量化し、作業性に優れています。材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形(N形)色ブルー
ベルトラッシング(ラチェットバックル式)
田村総業¥2,898~税込¥3,188~1本ほか当日出荷から9日以内出荷ラチェット(歯車)式で簡単操作のベルト荷締機です。用途荷役運搬の安全化・効率化に便利です。材質(ベルト)ポリエステル、(ラチェットバックル)スチール
当てものマジック製タイプ ベルト幅75mm
田村総業¥1,798税込¥1,9781本当日出荷摩擦に強いナイロン製の当てものです。脱着式でやわらかく、仕上製品に向いています。用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。トラスコ品番857-6859材質ナイロン全長(mm)300質量(g)100タイプマジック製適合ベルト幅(mm)75パッド寸法(mm)(幅)200×(厚さ)2.1
ラウンドスリング 最大使用荷重 t :5.0 SSHE-W050Xシリーズ
田村総業¥8,298~税込¥9,128~1個翌日出荷から11日以内出荷高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の保護布で包んだ構造。、ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。仕様●最大使用荷重(t):5.0●アイ 長さ(mm):500●(L=1m)の質量(kg):1.25●0.5m増の質量(kg):0.50
ラウンドスリング 最大使用荷重 t :1.0 SSHE-W010Xシリーズ
田村総業¥4,798~税込¥5,278~1個翌日出荷から11日以内出荷高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の保護布で包んだ構造。、ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。仕様●最大使用荷重(t):1.0●アイ 長さ(mm):200●(L=1m)の質量(kg):0.32●0.5m増の質量(kg):0.15
コーナー ナイロンマジック
田村総業¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷ベルトスリング保護用当てもの。鋭利なエッジに「当てもの」をする事で、破断強度の低下をある程度防ぐことが出来ます(試験結果参照)。安全のためにエッジのある荷に対して「当てもの」を必ず使用して頂き、ベルトを傷つけないよう十分に注意して作業をしてください。
タフスリング
田村総業¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷一般屋内外での作業に適しています。仕様●最大使用荷重(t):0.8●アイ 長さ(A)(mm):200●アイ 幅(d)(mm):28●アイ 厚さ(t)(mm):6●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.20●1.0m増の質量(kg):0.16アズワン品番65-9597-42
タフスリング
田村総業¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷一般屋内外での作業に適しています。仕様●最大使用荷重(t):1.6●アイ 長さ(A)(mm):300●アイ 幅(d)(mm):105●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.40●1.0m増の質量(kg):0.32アズワン品番65-9597-55
コーナー ナイロン筒状
田村総業¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷ベルトスリング保護用当てもの。鋭利なエッジに「当てもの」をする事で、破断強度の低下をある程度防ぐことが出来ます(試験結果参照)。安全のためにエッジのある荷に対して「当てもの」を必ず使用して頂き、ベルトを傷つけないよう十分に注意して作業をしてください。仕様●スリング(本体)の幅(mm)(Mタイプには不適):50アズワン品番65-9597-63
タフスリング
田村総業¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷一般屋内外での作業に適しています。仕様●最大使用荷重(t):1.0●アイ 長さ(A)(mm):200●アイ 幅(d)(mm):28●アイ 厚さ(t)(mm):7●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.26●1.0m増の質量(kg):0.20アズワン品番65-9596-72
耐酸水切りスリング エンドレス形
田村総業¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から9日以内出荷ポリプロピレンの芯糸の束を、水切りの良い外皮で包んだ構造です。 酸がベルトの中に残らず、長時間の使用が可能です。 酸洗い槽の溶液の混入が少なくなり、純度が維持されるほか、液の補充も少なく、酸洗いの効率が大幅に向上します。用途酸洗い作業に。種別エンドレス形材質ポリプロピレン
ベルトラッシング(ラチェットバックル式)
田村総業¥8,998税込¥9,8981本当日出荷ラチェット(歯車)式で簡単操作のベルト荷締機です。用途荷役運搬の安全化・効率化に便利です。材質(ベルト)ポリエステル、(ラチェットバックル)スチール最大使用荷重(t)0.4
ラウンドスリング SSタイプ
田村総業¥3,688~税込¥4,057~1個5日以内出荷から17日以内出荷高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の保護布で包んだ構造。 ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。材質(表面)ナイロン材質(中芯)ポリエステル
ラッシング 端末仕様:O1
田村総業¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷荷締め用仕様●端末仕様:O1●ベルト長さ(m)固定側:0.5●ベルト長さ(m)調節側:3.5●破断荷重(kN):5●使用荷重(kg):180アズワン品番67-5787-06
ラッシング 端末仕様:アイ TR20シリーズ
田村総業¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷荷締め用仕様●端末仕様:アイ●ベルト長さ(m)固定側:0.5●ベルト長さ(m)調節側:4.5●破断荷重(kN):20●使用荷重(kg):700アズワン品番67-5793-66
タフスリング 最大使用荷重 t :1.25 P3E 35Xシリーズ
田村総業¥5,198~税込¥5,718~1個8日以内出荷から11日以内出荷紫外線や吸水による劣化が少なく低伸度で耐摩耗性に優れています。仕様●最大使用荷重(t):1.25●アイ 長さ(A)(mm):250●アイ 幅(d)(mm):105●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.30●1.0m増の質量(kg):0.23
ラウンドスリング 最大使用荷重 t :0.5 SSHE-W005Xシリーズ
田村総業¥3,698~税込¥4,068~1個8日以内出荷から11日以内出荷高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の保護布で包んだ構造。、ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。仕様●最大使用荷重(t):0.5●アイ 長さ(mm):200●(L=1m)の質量(kg):0.29●0.5m増の質量(kg):0.13
コ-ナ- ナイロン筒状 PWL 200Xシリーズ
田村総業¥2,498~税込¥2,748~1個6日以内出荷縫い目がなく、表面摩耗に優れている。仕様●スリング(本体)の幅(mm)(Mタイプには不適):200
タフスリング
田村総業¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷一般屋内外での作業に適しています。仕様●最大使用荷重(t):2.5●アイ 長さ(A)(mm):350●アイ 幅(d)(mm):105●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l)(mm):300●最短寸法の質量(kg):0.72●1.0m増の質量(kg):0.48アズワン品番65-9597-56
ラウンドスリング 最大使用荷重 t :1.0 SSHN-W010Xシリーズ
田村総業¥7,598~税込¥8,358~1個8日以内出荷から11日以内出荷高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の保護布で包んだ構造。、ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。仕様●最大使用荷重(t):1.0●(L=1m)の質量(kg):0.32●0.5m増の質量(kg):0.15