絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
105件中 81~105件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラス注射筒 光明理化

    ガラス注射筒

    光明理化
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    24日以内出荷から31日以内出荷
  • CO/CO2モニタ 光明理化

    CO/CO2モニタ

    光明理化
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    15日以内出荷
    データロガー機能によるトレンド分析も可能です。 ゼロ出力が安定しており連続測定に適しています。 建築物における衛生環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に基づく、一酸化炭素・二酸化炭素の測定器です。
    付属品キャリングケース寸法(mm)140×83×100測定範囲一酸化炭素(測定方式)/0.0~100.0ppm(低電位電解式/±1.0ppm(10.0ppm以下))、二酸化炭素(測定方式)/0~10000ppm(NDIR/±50ppm(2000ppm以下))質量(g)約700(電池含む)電源単3アルカリ電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)測定項目CO/CO2濃度
  • CO/CO2モニタ 光明理化

    CO/CO2モニタ

    光明理化
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    8日以内出荷
    データロガー機能によるトレンド分析も可能です。 ゼロ出力が安定しており連続測定に適しています。 建築物における衛生環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に基づく、一酸化炭素・二酸化炭素・温湿度の測定器です。
    付属品キャリングケース寸法(mm)155×83×100(突起部除く)測定範囲一酸化炭素(測定方式)/0.0~100.0ppm(低電位電解式/±1.0ppm(10.0ppm以下))、二酸化炭素(測定方式)/0~10000ppm(NDIR/±50ppm(2000ppm以下))、温度(測定方式)/-10.0~60.0℃(サーミスタ/±0.5度(5.0~50.0℃))、湿度(測定方式)/5.0~95.0%RH(静電容量式/±2.0%RH(20.0~90.0%RH))質量(g)約800(電池含む)電源単3アルカリ電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)測定項目CO/CO2濃度、温度、湿度
  • ガス検知管 光明理化

    ガス検知管

    光明理化
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1箱
    翌々日出荷から10日以内出荷
  • 活性炭捕集管 光明理化

    活性炭捕集管

    光明理化
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(10本)
    5日以内出荷
  • ガス採取器用 遠隔採取管(5m) 光明理化

    ガス採取器用 遠隔採取管(5m)

    光明理化
    ¥6,898税込¥7,588
    1本
    5日以内出荷
  • ガス採取器用 遠隔採取管(10m) 光明理化

    ガス採取器用 遠隔採取管(10m)

    光明理化
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    5日以内出荷
  • 北川式 エアフローインジケータ薬剤 光明理化

    北川式 エアフローインジケータ薬剤

    光明理化
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    4日以内出荷
    エアフローインジケーターAF型の補充用薬剤です。 毒性のない安全な薬液です。
    用途気流検査仕様AF-1用補充薬剤トラスコ品番827-9761質量(g)550主成分プロピレングリコール
  • 複合ガス測定器 酸素・可燃性ガス・硫化水素 光明理化

    複合ガス測定器 酸素・可燃性ガス・硫化水素

    光明理化
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    11日以内出荷
    データロガ機能付き(4000件分) バックライト付き大画面液晶を採用 乾電池で30時間連続駆動可能(但し無警報、バックライト無点灯時) AC電源使用可能 ウォータトラップ内蔵
    付属品浮子形捕集器付ガス採取管(8m)、ケーストラスコ品番805-1685質量(kg)2.8測定範囲酸素(O2): 0.0~50.0vol%可燃性ガス:0~100%LEL硫化水素(H2S):0.0~50.0ppm寸法230(W)×165(H)×130(D)mm電源単1型アルカリ乾電池4本/AC100V(専用アダプタ)最小表示酸素(O2): 0.1vol%可燃性ガス: 1%LEL硫化水素(H2S):0.1ppm表示濃度表示:液晶デジタル連続使用時間アルカリ乾電池使用時:約35時間応答時間90%応答25秒以内(ただしガス導入管含まず)ガス採気方式吸引式測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式可燃性ガス:接触燃焼式硫化水素(H2S):定電位電解式使用温湿度範囲温度:-10~40℃湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと対象ガス酸素(O2)可燃性ガス硫化水素(H2S)指示精度酸素(O2): 0.0~25.0vol%:±0.5vol% ・25.1vol%以上:±3.0vol%可燃性ガス: ±10%LEL硫化水素(H2S):0~30.0ppm:±1.5ppm ・30.1ppm以上:±3.0ppm警報設定濃度酸素(O2): 18.0vol%以下可燃性ガス: 20%LEL硫化水素(H2S):10.0ppm警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
  • 複合ガス測定器 酸素・可燃性ガス・一酸化炭素 光明理化

    複合ガス測定器 酸素・可燃性ガス・一酸化炭素

    光明理化
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    10日以内出荷
    酸素/可燃性ガス/一酸化炭素の3成分測定ができます。 電源ONで電池容量と酸素センサの自動校正および可燃性ガスセンサ・一酸化炭素ガスセンサのゼロ調製を行います。 2電源方式(乾電池・AC100V)です。 データロガ機能搭載によりトレンド分析に最適です。
    付属品浮子形捕集器付ガス採取管(8m)、ケーストラスコ品番838-2761質量(kg)約2.8kg(電池、センサ含む)測定範囲酸素(O3):0~50.0vol%可燃性ガス:0~100%LEL一酸化炭素(CO):0~300ppm寸法230(W)×165(H)×130(D)mm電源単1型アルカリ乾電池4本/AC100V(専用アダプタ)最小表示酸素(O4): 0.1vol%可燃性ガス: 1%LEL一酸化炭素(CO):1ppm表示濃度表示:液晶デジタル連続使用時間アルカリ乾電池使用時:約35時間応答時間90%応答25秒以内(ただしガス導入管は含まず)ガス採気方式吸引式測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式可燃性ガス:接触燃焼式一酸化炭素(CO):定電位電解式使用温湿度範囲温度: -10~40℃湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと対象ガス酸素(O2)可燃性ガス一酸化炭素(CO)指示精度酸素(O5):0.0~25.0vol%:±0.5vol% ・25.1vol%以上:±3.0vol%可燃性ガス:±10%LEL一酸化炭素(CO):100ppm以下:±10ppm ・101ppm以上:指示値の±10%警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
  • 携帯形酸素・硫化水素測定器 光明理化

    携帯形酸素・硫化水素測定器

    光明理化
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    8日以内出荷
    JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品 酸素/硫化水素の2成分測定ができます。 大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信やトラブルを知らせます。 明るいLED表示灯の点滅で作動中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。 大きなLCD表示器で見やすい画面。 ポンプの吸引力が強く、応答時間が速い。
    付属品浮子付サンプリングホース(5m)、革ケース、キャリングケース仕様使用圧力範囲: 80~110kPaトラスコ品番805-1686測定範囲酸素(O2): 0.0~50.0vol%硫化水素(H2S):0.0~50.0ppm質量(g)約550g(電池含む)寸法78(W)×200(H)×50(D)mm電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本最小表示酸素(O2):0.1vol%硫化水素(H2S):0.1ppm表示濃度表示:液晶デジタル連続使用時間約16時間(無警報の場合)機能警報設定値 O2:18.0vol% H2S:ALM1 10.0ppm、ALM2 20.0ppm応答時間O2:90%応答15秒以内 H2S:90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)ガス採気方式吸引式(約0.6L/minサンプリングホース5m装着)測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式硫化水素(H2S):定電位電解式使用温湿度範囲温度: -10~40℃湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと対象ガス酸素(O2)硫化水素(H2S)指示精度酸素(O2):0.0~25.0vol%:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol%硫化水素(H2S):0~30.0ppm:±1.5ppm 30.1ppm以上:±3.0ppm防爆構造ExiaIICT4X(第TC19531号)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報機能警報設定値酸素(O2):18.0vol% 硫化水素(H2S):ALM1 10.0ppm、ALM2 20.0ppm
  • 拡散式ポータブル酸素モニタ 光明理化

    拡散式ポータブル酸素モニタ

    光明理化
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    9日以内出荷
    小型、軽量、大きな警報音。使用時間が長い。 センサコードを巻き取り部へコンパクトに収納。 コード長さを1m毎に表示。 大型液晶画面、大型警報赤色LEDランプを採用。 JIS T8201 酸素欠乏測定用酸素計 適合品
    付属品センサケーブル(5m)、キャリングケース仕様使用圧力範囲: 80~110kPaトラスコ品番557-0115測定範囲0.0~50.0vol%質量(g)約740g(電池、センサケーブルを含む)寸法160(W)×93(H)×65(D)mm電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本最小表示0.1vol%使用温度範囲-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)表示濃度表示:液晶デジタル連続使用時間約2500時間(無警報時)応答時間90%応答15秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)ガス採気方式拡散式(センサ投げ込み式)測定ガス酸素(O2)測定原理ガルバニ電池式使用温湿度範囲温度:-10~40℃湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)対象ガス酸素(O2)指示精度0.0~25.0vol%:±0.5vol%25.1vol%以上:±3.0vol%警報設定濃度18.0vol%防爆構造ExiaIICT4X(第TC20164号)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報機能警報精度:警報設定値18.0vol%に対して±0.5vol%
  • 北川式 燃焼管理テスタ(酸素用) 光明理化

    北川式 燃焼管理テスタ(酸素用)

    光明理化
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    翌々日出荷
    明るいLED表示灯の点滅と動作中(緑色)、故障時(橙色)を知らせます。 大きなLCD表示器で見やすい画面です。 内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速いです。 二酸化炭素の影響を受けません。 プローブ収納ケース付で、持ち運びが便利です。
    付属品サンプリングプローブダストフィルタソフトケーストラスコ品番805-1691寸法(mm)78(W)×200(H)×50(D)測定範囲排気ガス中の酸素: 0.0~25.0vol%排気ガス温度:0~750℃質量(g)約550g(電池含む本体のみ)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本最小表示排気ガス中の酸素: 0.1vol%排気ガス温度: 1℃使用温度範囲-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)表示液晶デジタル連続使用時間約20時間測定対象排気ガス中の酸素(O2)排気ガス温度(オプション)応答時間90%応答15秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、サンプリングプローブ装着)測定原理排気ガス中の酸素: ガルバニ電池式排気ガス温度:熱電対(K型)指示精度排気ガス中の酸素: ±0.5vol%排気ガス温度:±5℃警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報設定値瞬時値測定警報 出荷時:ALM1 警報解除 ALM2 警報解除 平均値測定警報 出荷時:ALM3 警報解除
  • 北川式 燃焼管理テスタ(CO用) 光明理化

    北川式 燃焼管理テスタ(CO用)

    光明理化
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    翌々日出荷
    測定レンジは、0~5000ppm(高濃度対応) 測定機能は、瞬時値、ピーク値、平均値の3機能 明るいLED表示灯:警報(赤色)、電源(緑色)、故障(橙色) 大きなLCD表示器で見やすい画面 内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速い。 NOxフィルタ付サンプリングプローブ、カギ形ノズル、フード付ノズル付き プローブ収納ケース付で、持ち運びが便利
    付属品NOxフィルタ付サンプリングプローブフード付ノズルカギ形ノズルダストフィルタ単3形アルカリ乾電池ソフトケーストラスコ品番805-1692寸法(mm)78(W)×200(H)×50(D)測定範囲0~5000ppm質量(g)約550(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本最小表示1ppm使用温度範囲-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)表示濃度表示 :液晶デジタル連続使用時間約20時間(無警報の場合)測定対象排気ガス中の一酸化炭素(CO)応答時間90%応答15秒以内(本体サンプリングガス吸引部入口、20℃において)ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、NOxフィルタ付サンプリングプローブ装着)測定原理定電位電解式指示精度0~200ppm:指示値±20ppm 201~5000ppm:指示値の±10%警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報設定値瞬時値測定2点工場出荷時 ALM1:801ppm, ALM2:0ppm(警報OFF) 平均値測定1点工場出荷時 ALM1:801ppm
  • 北川式 酸素・一酸化炭素測定器 光明理化

    北川式 酸素・一酸化炭素測定器

    光明理化
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    翌々日出荷
    JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品 大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信や機器トラブルを知らせます。 明るいLED表示灯の点滅で動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。 大きなLCD表示器で見やすい画面です。 内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速いです。 防爆構造です。
    付属品浮子付サンプリングホース(5m)革ケースキャリングケーストラスコ品番805-1690寸法(mm)78(W)×200(H)×50(D)測定範囲酸素(O2):0.0~50.0vol%一酸化炭素(CO):0~500ppm質量(g)約550(電池を含む)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本最小表示酸素(O2):0.1vol%一酸化炭素(CO):1ppm使用温度範囲-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)表示濃度表示:液晶デジタル連続使用時間約16時間(無警報の場合)応答時間O2:90%応答15秒以内 CO:90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)使用圧力範囲80~110kPaガス採気方式吸引式(約0.6L/min、標準サンプリングホース5m装着)測定ガス測定対象ガス:酸素(O2)・一酸化炭素(CO)測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式一酸化炭素(CO):定電位電解式指示精度酸素(O2):0.0~25.0vol%:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol%一酸化炭素(CO):100ppm未満:±10ppm 100ppm以上:指示値の±10%防爆構造ExiaIICT4X(第TC19531号)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報設定値O2:18.0vol% CO:ALM1 50ppm、ALM2 100ppm
  • 北川式 可燃性ガス測定器(メタン仕様) 光明理化

    北川式 可燃性ガス測定器(メタン仕様)

    光明理化
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    翌々日出荷
    大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信や機器トラブルを知らせます。 明るいLED表示灯の点滅で動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。 大きなLCD表示器で見やすい画面です。 内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速いです。 防爆構造です。
    付属品サンプリングプローブ付きカールチューブ(2.4m)、革ケース、キャリングケーストラスコ品番805-1689寸法(mm)78(W)×200(H)×50(D)測定範囲0~100%LEL質量(g)約550(電池含む)最小表示最小桁表示:1%LEL使用温度範囲-10~40℃(湿度:95%RH以下、ただし結露しないこと)表示濃度表示:液晶デジタル連続使用時間約8時間(無警報の場合)測定対象測定対象ガス:大気中の可燃性ガス応答時間90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)使用圧力範囲80~110kPaガス採気方式吸引式(約0.6L/min、サンプリングプローブ付きカールチューブ2.4m装着)測定原理接触燃焼式指示精度±10%LEL以内防爆構造ExiadIICT4X(第TC19587号)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報設定値20%LEL警報精度±10%LEL
  • 試験成績書付 北川式ガス検知管 光明理化

    試験成績書付 北川式ガス検知管

    光明理化
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1セット(10回分)ほか
    10日以内出荷
    検知管とは、測定ガスと鋭敏に反応する検知剤をガラス管に充填したものです。ガス採取器を用いて検知管内に試料空気を通気すると、化学反応により検知剤が変色します。測定ガスの濃度と変色長さとの関係は、濃度目盛として検知管に印刷してあるので、測定ガスの濃度を簡単に求めることができます。
  • メーカー校正 証明書類一式付 北川式ガス検知管 光明理化

    メーカー校正 証明書類一式付 北川式ガス検知管

    光明理化
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1セット(10回分)ほか
    10日以内出荷
    検知管とは、測定ガスと鋭敏に反応する検知剤をガラス管に充填したものです。ガス採取器を用いて検知管内に試料空気を通気すると、化学反応により検知剤が変色します。測定ガスの濃度と変色長さとの関係は、濃度目盛として検知管に印刷してあるので、測定ガスの濃度を簡単に求めることができます。
  • 試験成績書付 北川式ガス検知管 光明理化

    試験成績書付 北川式ガス検知管

    光明理化
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1セット(10回分)ほか
    10日以内出荷
    検知管とは、測定ガスと鋭敏に反応する検知剤をガラス管に充填したものです。ガス採取器を用いて検知管内に試料空気を通気すると、化学反応により検知剤が変色します。測定ガスの濃度と変色長さとの関係は、濃度目盛として検知管に印刷してあるので、測定ガスの濃度を簡単に求めることができます。
  • メーカー校正 証明書類一式付 北川式ガス検知管 光明理化

    メーカー校正 証明書類一式付 北川式ガス検知管

    光明理化
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1セット(10回分)ほか
    10日以内出荷
    検知管とは、測定ガスと鋭敏に反応する検知剤をガラス管に充填したものです。ガス採取器を用いて検知管内に試料空気を通気すると、化学反応により検知剤が変色します。測定ガスの濃度と変色長さとの関係は、濃度目盛として検知管に印刷してあるので、測定ガスの濃度を簡単に求めることができます。
  • SUSサンプリングプローブ 250mm 光明理化

    SUSサンプリングプローブ 250mm

    光明理化
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    22日以内出荷
    ポータブル測定器MX-611H用のSUSサンプリングプローブです。
    材質ステンレス製プローブ長(mm)250
  • 圧縮空気中不純物測定セット 光明理化

    圧縮空気中不純物測定セット

    光明理化
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    22日以内出荷
    コンプレッサーエアーの中の圧縮空気を専用減圧弁を用いて検知管に通気する事により、圧縮空気中の不純物濃度を簡単に測定することができます。
    用途本装置と検知管とともに使用して、コンプレッサ、呼吸器用ボンベの検査や圧縮空気中の酸素濃度、不純物濃度(一酸化炭素、オイルミスト、水分、二酸化炭素)の測定ができます。(1)油分・水分を嫌う作業に!コンプレッサーエアーに含まれる油分・水分の影響による塗装不良の改善に。オイルミストフィルター・エアドライヤーのメンテナンスタイミングの決定に。(2)計装エアーの品質管理に!生産設備に使用される計装エアーの品質確認。油分・水分に厳格な管理が要求される製品の生産に。医薬品、化粧品や食品製造におけるGMP・HACCP基準の確認ツールに。(3)完成検査の確認に!計装エアーの納入前の動作試験、工事完了引き渡し前の確認に。納入後のトラブル防止、現地確認・調査用途に。セット内容専用減圧弁、2次圧力調整バルブ、配管接続アダプター、キャリングケース、取扱説明書、製品保証書
  • ウオータセパレーター 光明理化

    ウオータセパレーター

    光明理化
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    22日以内出荷
    ポータブル測定器MX-611H用のウォーターセパレーターです。
    用途ガス中に水分が多い時に使用する。寸法(mm)ウオーターセパレーター:Φ50×115質量(g)ウオーターセパレーター:107
  • 北川式検知管シリーズ 光明理化

    北川式検知管シリーズ

    光明理化
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(10回分)
    22日以内出荷
    試料ガスに含まれる水分(水蒸気)を取り除くための除湿管です。除湿管の薬剤が水分を除去(除湿)して乾燥した試料ガスにします。フィルム目盛を採用した検知管。検知管はフィルムで二重に保護されているので、破損しにくく、折れても充填物は飛散しません(特許 第4100883号)。
    用途煙道ガス等の高湿度試料ガス除湿用。付属の接続ゴム管で除湿管と検知管を直列に接続して、除湿管で試料ガスから水分(水蒸気)を取り除いたのちに検知管に乾燥した試料ガスを送ります。付属品接続ゴム管1個測定回数10(回分/箱)除湿方式真空法
  • 直接捕集用ダイレクトサンプリングポンプDSP-550T/DSP-550用フィルター付きチューブ 3個入 光明理化

    直接捕集用ダイレクトサンプリングポンプDSP-550T/DSP-550用フィルター付きチューブ 3個入

    光明理化
    ¥799税込¥879
    1袋(3枚)
    5日以内出荷
    。ダイレクトサンプリングポンプDSP-550T/DSP-550用のフィルター付きチューブです。
    仕様●本体寸法(1枚あたり):2×10×2mm●重量(1枚あたり):0.05kgアズワン品番67-2189-26