カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- 光洋機械産業
- イチネンTASCO(24)
- ホンダ(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- スズキ(5)
- スバル(5)
- Kawasaki(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- タイガー魔法瓶(1)
- アイセン(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
「ta351」の検索結果
特価

KYC バラ物用コンベヤ350幅 機長10m プレートキャリア式
光洋機械産業¥569,800税込¥626,7801台15日以内出荷フレームは各ユニット式で、軽量でコンパクトに設計しています。本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆把プラントなどに最適です。用途砂利・砂・チップ・鉱石などバラモノの急傾斜搬送に。(30°~45°・搬送物により異なります。)仕様プレートキャリア式質量(kg)257ベルト幅(mm)350能力最大運搬能力(50Hz)21m3/h(60Hz)25m3/h機長(m)10ベルト速度(m/min)(50Hz)37(62Hz)45
バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 50HZ
光洋機械産業¥659,800~税込¥725,780~1台20日以内出荷本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。仕様ベルト受方式/プレートキャリヤ出力(kW)1電源(V)三相200駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 60HZ
光洋機械産業(2件のレビュー)¥619,800~税込¥681,780~1台20日以内出荷から88日以内出荷本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。仕様ベルト受方式/プレートキャリヤ出力(kW)1電源(V)三相220駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100