カテゴリ
- 清掃用品(14)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 農業機械(2)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- GLORIA
- 555(スリーファイブ)(1)
- THRASHER MAGAZINE(スラッシャーマガジン)(1)
「gloria」の検索結果
特価

スプレーボトル
GLORIA(12件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷トリガーを握るときと放すときに噴射するダブルアクション機能搭載です。広範囲に薄くムラなく噴霧が可能です。耐油仕様です。用途油系液体の散布。使用pH範囲5~9危険物の類別非危険物
蓄圧式泡洗浄器 FM10
GLORIA(14件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。 オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。 特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。付属品セーフティバルブ付トラスコ品番855-1502材質(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン寸法(mm)130×200×315質量(kg)0.6最大圧力(bar)3使用pH範囲2~12最大容量(L)1使用可能液体酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様アズワン品番2-3573-01
蓄圧式泡洗浄器 FM50
GLORIA(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。 酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。 オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。 特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。 また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。 手元に圧力計を配置、タンク内の残圧や吐出能力が瞬時に確認出来るため、一定の効果で作業をすることが可能です。 また手元に圧力調整バルブがついており、効果的な作業をすることが出来ます。 広範囲の作業や吐出する量が多い時など手動で蓄圧をするのは大変な手間がかかります。 FM50には、標準的なタイヤチューブに使われるコネクターを装備しており、自転車用の空気ポンプ等を使用することで簡単に蓄圧することが出来ます。用途食品工場各種機材、作業場、畜産機材、壁面、床面、カーペット、洗車、浴槽サニタリー関連の洗浄付属品セーフティバルブ付材質(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン寸法(mm)225×280×625質量(kg)3.6最大圧力(bar)3使用pH範囲2~12最大容量(L)5使用可能液体酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様
蓄圧式噴霧器 Type89
GLORIA¥10,980税込¥12,0781台当日出荷油系の液体に高い耐性があります。ヒンジ付ノズルで噴霧の向きが調整可能です。用途防錆油の散布や油脂系洗剤の散布等。仕様可変円錐ノズル、完成品、EPDMパッキン、目安PH5~10トラスコ品番855-1503材質タンク:ポリプロピレン(PP)、シール材:バイトン[[(R)]]幅(mm)260容量(mL)1000高さ(mm)300質量(g)800タイプ可変円錐ノズル奥行(mm)155使用pH範囲5~10危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0821
蓄圧式噴霧器 EX100
GLORIA¥9,998税込¥10,9981台当日出荷有機溶剤対応の蓄圧式噴霧器です。蓄圧式なので連続噴霧が可能です。用途有機溶剤含有の薬剤の散布。仕様可変円錐ノズル、完成品、特殊バイトンパッキン、目安PH5~10トラスコ品番855-1504材質タンク:ポリオキシメチレン、シール材:バイトン[[(R)]]幅(mm)180容量(mL)1000高さ(mm)280質量(g)480タイプ可変円錐ノズル奥行(mm)130使用pH範囲5~10危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0821
スプレーボトル EX10 1Lタイプ
GLORIA(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トリガーを握るときと放すときに噴射するダブルアクション機能搭載です。広範囲に薄くムラなく噴霧が可能です。有機溶剤(低濃度)仕様です。用途低濃度有機溶剤の散布。仕様完成品、耐油・バイトンパッキン、目安PH4~11トラスコ品番855-1499材質タンク:ポリプロピレン(PP)、シール材:バイトン[[(R)]]幅(mm)120容量(mL)1000高さ(mm)330質量(g)160タイプ可変円錐ノズル奥行(mm)105使用pH範囲4~11危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0821
ダブルアクションスプレーボトル 0.5L
GLORIA¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷有機溶剤含有薬剤(低濃度)。 主な使用用途:食品工場、防除、洗車、トイレ等のサニタリー関係、ガラス清掃、消毒など。仕様●最大使用容量(L):0.5●幅×奥行×高さ(mm):115×95×270●噴射ノズル:可変円錐ノズル●シール材質:バイトン●耐油性:○●耐酸/耐アルカリ性:△●耐溶剤性:○●使用液体ph値:ph4~11アズワン品番67-4506-90
園芸用蓄圧式噴霧器
GLORIA¥6,598税込¥7,2581台5日以内出荷園芸用蓄圧式噴霧器です。 蓄圧式なので連続噴霧が可能です。 肩掛け式でコンパクトな3リッタータイプです。用途水や園芸用薬剤の噴霧にトラスコ品番175-8879セット内容肩掛ベルト材質シール材:NBR幅(mm)175質量(kg)1.3高さ(mm)410奥行(mm)175
高圧洗浄機マルチジェット用 ブラシノズル
GLORIA¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷本体のノズルランスの先に「延長ランス+ブラシヘッド部」を取付け、床面や壁面等のブラシ洗浄が可能です。トラスコ品番691-9384
マルチブラシ、ウィードブラシ用 ジョイントワイヤーブラシ
GLORIA¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷「マルチブラシ」「ウィードブラシ」双方の本体付属品と同じ金属ワイヤーブラシです。用途タイルやブロック目地の苔や雑草の除去、またその原因となる土の掻き出し、タイル面ジョイント部分に入り込んだ汚れの除去に。トラスコ品番691-9388
マルチブラシ、ウィードブラシ用 ジョイントナイロンブラシ
GLORIA¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷「マルチブラシ」「ウィードブラシ」双方の本体付属品の金属ワイヤーブラシと違い、床面等を傷つけにくい、ソフトなナイロンのブラシです。用途タイルやブロック目地の苔や雑草の除去、またその原因となる土の掻き出し、タイル面ジョイント部分に入り込んだ汚れの除去に。トラスコ品番691-9385
充電式モバイル高圧洗浄機マルチジェット用 給水タンク
GLORIA¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷水道等の水源が無い所へ水を運搬できる「肩掛け式給水タンク」です。トラスコ品番691-9383